155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様高輝度白色LED5個.白コード(+) 黒コード(-) 適合車種直流12V車用
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×23 タイプT10 定格電力(W)1.5 定格電圧(V)12 消費電流(mA)120 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 光色ホワイト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!
主な適合車種汎用品・ZOOMER(キャブ/FI)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!! 高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色ホワイト 定格12V・24V 形状T10 適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック 色温度(K)6500 耐熱温度(℃)150 明るさ(Lm)65
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプT10 定格電圧(V)12 口金その他 適合車12V車
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用 ホワイト 電圧(V)DC12 口金T10 色温度(K)10000 ガラス球形状T10
1箱(1個)ほか
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク用 6LED ライセンスランプ ホワイト発光 ブラック。 高輝度LEDを6個採用し抜群の明るさ! カラー豊富の8色をご用意致しております。 オールアルミ仕様となっており耐久性に優れております。 本体とマウントはボルト2本で固定されている為必要に応じボルトを外し別々に使用する事も可能です。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途直流12V車用 仕様高輝度白色LED5個 2ベンドタイプ専用ステー付_白コード(+)黒コード(-) 材質スチール製ステー 長さ(mm)180 電圧(V)直流12 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15×68.5×14.5 穴ピッチ(mm)(ステー)97~123 端子径(mm)(ギボシ)4
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷


高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)105×105 質量(g)約680 タイプ12V/24V共用 保護等級(防水)IPX8 色温度(K)7000 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)3840 照射角45° LED使用数(個)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×26 ホワイト タイプT10 定格電力(W)0.2 定格電圧(V)12 消費電流(mA)15 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ) 口金その他 全光束(Lm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

最適なスペック。バランスの良い明るさ。
用途車のバルブ 電圧(V)12 ガラス球形式T10 色温度(K)6600 明るさ(Lm)80
1個
989 税込1,088
当日出荷

【全方向照射で全てのナンバー灯に対応】 ナンバー灯は車種によって照射方向が異なるため、LEDバルブに交換すると正しくナンバーが照射されないことがあります。 そこで本製品は全方向への発光を可能にした高拡散レンズを採用し、純正LEDタイプの車を除いた車両のナンバー灯に対応可能にしました。
質量(g)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×2 対応車検、ハイブリッド車・アイドリングストップ車 適合バルブタイプT10タイプ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

仕様高輝度白色LED5個、専用ステー付.白コード(+)黒コード(-) 適合車種直流12V車用
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

夜間走行でスタイリッシュに光り、存在感をアピールします。
用途LEDランプ(24V)を内蔵した、フロント用の樹脂製ライセンスホルダー(ナンバープレート用のホルダー)です。 仕様フロント 24V 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷


1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷


適合車種:インプレッサ。照明色ホワイト。バルブ2個入り
適合車種IMPREZA
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

平成33年4月1日から適用される新基準(ナンバー角度上向き40°~下向き 15°)に対応させたナンバー角度40°専用のLEDライセンスランプキット。白色の LEDx4 個を採用した小型軽量発光部。
仕様ナンバープレートと共締め固定するタイプのステー付属道路運送車両法 36 条および別添 63「番号灯の技術基準」を満たした仕様。※メーカー測定より。
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用のナンバープレート照射灯。ライセンスランプが無いテールランプなどと組み合わせて使用。従来品の配光を見直し、広角に照らすように再設計。それに合わせステーもナンバー全体を均等に照らす位置に形状を変更。
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクター付き。原付2種表示ステッカーも付属するオールインワンキット。純正のフェンダーに装着されているキーシリンダーの蓋を、フェンダーレスキットに移設可能。【適合車種】MT-125(23) [8BJ-RE45J]
材質スチール 適合車種MT-125(23)
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

純正リアフェンダーと交換することで、テール周りをすっきり&コンパクトに一新できるフェンダーレスキット。取り付けに必要なパーツが全て入った、保安基準適合のボルトオンキットです。
付属品LEDライセンスランプ付き 適合■ジクサー250/SF250('20)〈2BK-ED22B〉■ジクサー150('20)〈2BK-ED13N〉 ブラケットスチール製、電着黒塗装仕上げ 適合車種ジクサー250/SF250(20)〈2BK-ED22B〉、ジクサー150(20)〈2BK-ED13N〉
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクターも付属するオールインワンキット。【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]
材質スチール 適合車種YZF-R15(23)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクター付き。原付2種表示ステッカーも付属するオールインワンキット。【適合車種】YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]
材質スチール 適合車種YZF-R125(23)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

追加購入部品が不要なボルトオン、カプラーオンのセット品です。2021年新基準ナンバー角度に対応。
適合GSX-R125('18)、GSX-S125('18)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。専用取付ステーのほか、「車検対応LEDライセンスランプ(63277)」、「公認リフレクター&ステー(63252)」付属。(※一部車両を除く)別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。純正リアウインカー対応。適合車種にボルトオン設計。 。付属ステー類はアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。
適合GSX1300Rハヤブサ('08~'15)
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。
仕様●専用取付ステーのほか、「車検対応LEDライセンスランプ(75646)」、「公認リフレクター&ステー(63252)」付属。(※一部車両を除く)●純正リアウインカー対応。適合車種にボルトオン設計。 ●付属ステー類はアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。 適合車種NINJA400('14~'15)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm)29×10 定格電力(W)1.2 明るさ(Lm)約130 LED使用数(個)10
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。
仕様●専用取付ステーのほか、「車検対応LEDライセンスランプ(75646)」、「公認リフレクター&ステー(63252)」付属。(※一部車両を除く)●純正リアウインカー対応。適合車種にボルトオン設計。 ●付属ステー類はアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。 付属品LEDライセンスランプとリフレクター 材質スチール 塗装黒塗装仕上げ 適合車種BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS)(’14~’15)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。専用設計なのでジャストフィット!雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。 専用設計ユニットタイプのナンバー灯は左右合計18チップで明るく照らします。
用途C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。 消費電力(W)3.6 定格電圧(V)DC12 発光色 色温度(K)6000 保証期間1年 明るさ(Lm)150
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷