T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)29×10
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)約130
LED使用数(個)10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ10×26
タイプT10
定格電力(W)1.5
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)12
タイプT10
口金その他
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)21×31
色ホワイト
タイプT10×31
定格電力(W)1.0
定格電圧(V)12
消費電流(mA)80
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
全光束(Lm)約110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプT10
色ホワイト
定格電圧(V)12
定格電力(W)0.5
口金その他
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金T10
質量(g)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12 ×12× 25.1
光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付
色温度(K)10000
明るさ(Lm)42
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用
定格電圧(V)12
タイプ集光
消費電力(W)0.25
口金ウエッジ中
高輝度LEDチップをトップと側面に配置。ポジションランプ、ナンバー灯に。
定格電圧(V)12
幅(mm)12
全長(mm)26
消費電力(W)0.5
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金T10
質量(g)4.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×31.9
光源ホワイト光 3chip SMD LED4灯/1chip SMD LED4灯/合計8灯
色温度(K)10000
明るさ(Lm)99
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金T10
質量(g)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.4×10.4×30.4
光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯 拡散レンズ付
色温度(K)10000
明るさ(Lm)23
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

ウエッジベース 10LED T10
モノタロウ
¥899
税込¥989
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
誤挿入防止ソケットに対応します。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金E17
電球形状一般球
保証期間お買い上げ日より5年間
使用場所屋内用
配光角度(°)260
電球の種類LED
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金T10
質量(g)2.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.2
光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯
色温度(K)10000
明るさ(Lm)23
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25
定格電圧(V)12
口金BA9S
こんなお得な商品も!

SMDルーム
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)12
クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ340ルーメンを実現。明るさ120%UP (比較:純正バルブ 280Lm)。バックランプに最適です。
用途バックランプ球
タイプT16シングル球
LED色ホワイト
全長(mm)40
直径(Φmm)16
電圧(V)DC12(対応)
消費電力(W)10
全光束(Lm)340(純正バブル:280)
色温度(K)6000
電球の種類LED
1セット(2個)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
電球色のLEDチップを採用し、温かみのある色味はそのままに明るさを大幅アップ。
アルミヒートシンクでLEDを冷却することで、明るさが長時間持続。
質量(g)4
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.7
全光束(Lm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×10×10
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類LED
適合バルブタイプT8×29・T10×31
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です!
LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)12
口金12vBA9S
タイプ超拡散
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です!
LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
口金12vT10WB
・サイバーストークの全方位LED T10 220lm 6500K、M003N1(1個入り)です。・純正球同形状・同サイズ仕様では最高クラス!T10電球(5W)の4倍以上の明るさで、ポジション・ナンバー灯・ルーム・ラゲッジ・カーテシーこれ一つでどこでも使えるオールマイティモデルです。・ポジション(車幅等)、ナンバー灯、ルームランプ、ラゲッジランプ、ドアカーテシーランプなどT10使用箇所すべて対応します。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
電圧(V)12~17
消費電力(W)1.9
全光束(Lm)220
色温度(K)6500
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
・サイバーストークの全方位LED T10 220lm 6500K、M003P2(2個入り)です。・純正球同形状・同サイズ仕様では最高クラス!T10電球(5W)の4倍以上の明るさで、ポジション・ナンバー灯・ルーム・ラゲッジ・カーテシーこれ一つでどこでも使えるオールマイティモデルです。・ポジション(車幅等)、ナンバー灯、ルームランプ、ラゲッジランプ、ドアカーテシーランプなどT10使用箇所すべて対応します。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
電圧(V)12~17
消費電力(W)1.9
全光束(Lm)220
色温度(K)6500
1セット(2球)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
関連キーワード