1,438件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



任意の外径サイズの円形レンズを固定するホルダーです。適応する外径のレンズホルダーがない場合やレンズを特定しないで光学系を作るときなどに使います。
1個
7,198 税込7,918
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHA
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (595種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命一般形 使用周囲湿度35~95%RH 感電保護クラスClass I 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし コンジット口サイズG1/2 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED 光源白色系LED1個(LED交換不可) 付属品ストラップ、保証書付取扱説明書 シルバー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーセルスイッチング電源
RoHS
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH 使用温度(℃)-10~70 入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング] 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 入力形式フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

汚れたらサッと洗える防水タイマー カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能 オートパワーオフ機能(約10分) マグネット付(ネオジウム×2個)
用途食品工場での時間管理に 材質本体:ABS樹脂 電源DC3V CR2032×1個(動作確認用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90 測定時間199分59秒(カウントアップ) アラームセット時間199分50分(カウントダウン) アラーム警鳴時間(秒)約60 防水性IPX7(JIS C 0920) 音量(dB)約95±5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)約191 電源単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm)約550 直径×長さL(Φmm×mm)46×133 保護等級IPX8 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約213 取扱説明書(1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

元号、六曜、節気、雑説、行事、朔望、十干、十二支、九星、旧暦、三隣亡あり。壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®認証製品。環境保全に寄与しています。
用途大きな文字で見やすく情報量も多いデザインです。 タイプ壁掛け 本体質量(g)356 寸法(横×縦×厚さ)(mm)425×610×3 判型A2切 製本短冊式製本 レイアウト日曜始まり(ブロック) FSC認証認定 FSC認証番号C018024
1冊
969 税込1,066
5日以内出荷

USB充電式。COBライト付き。クリップ、マグネット付き
付属品USB充電ケーブル 質量(g)約47 外形寸法(mm)(約)幅16×高さ154×奥行19 電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可) 光源白色LED、白色COB(交換不可) 充電時間(時間)約2 ※充放電 約300回可能 光束(Lm)LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70 照射距離(m)約60(LED灯) 定格入力DC5V 500mA(最大) 連続点灯時間(時間)LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ 電源単4形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約200(電池別) 保護等級IP66(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 外径×長さL(Φ×mm)約42×155 光束(Lm)約1000 照射距離(m)約307 取扱説明書(1.32MB) 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

オーム電機LEDズームライト
保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)。Zoom(集光/散光)機能搭載
付属品ストラップ 保護等級IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する) 光源白色LED (交換できません)
1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護等級 IP66の防水仕様 スライドフォーカス機能付き 明るさ410ルーメン 照射距離は約140m 連続使用時間は約6時間 調光機能2モード(HIGH/LOW) 携帯ストラップ付き 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書 電源単3形乾電池2本(別売) 本体質量(g)約67(電池別) 外径×全長(mm)約27×151 保護等級IP66(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 光束(Lm)約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時) 照射距離(m)約140 取扱説明書(0.81MB) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

明るさ220ルーメン。 連続使用時間 約7時間。 保護等級 IPX4。 照射距離 約120m。 携帯ストラップ付き。 アルミボディ
付属品ストラップ 全長(mm)150 電源単3形乾電池2本(別売) 本体質量(g)約82(電池別) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約7※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光束(Lm)約220 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径30×150 照射距離(m)約120 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
859 税込945
当日出荷

S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます スライドフォーカス機能付き アルミボディ 保護等級IPX6の防水仕様 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品S形クリップ、マグネットクリップ 本体質量(g)約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く) 外径×全長(mm)約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く) 保護等級IPX6(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約500 使用電池単3形乾電池1本(別売) 光束(Lm)約135 照射距離(m)約55 取扱説明書(1.19MB) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 1100ルーメン、27880カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ ブラック 本体質量(g)約265(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約50×159 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約1100 照射距離(m)約334 取扱説明書(1.25MB) 電球の種類LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

明るさ110ルーメン。連続使用時間約8.5時間。照射距離約100m。2700カンデラの明るさ。落下耐性1m。保護等級IPX4。アルミボディ。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径29×長さ104.5 電源単4形乾電池3本(別売) 本体質量(g)約58 保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約8.5 光源白色系LED1個(LED交換不可) 光束(Lm)約110 照射距離(m)約100
1個
629 税込692
当日出荷

USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属)。 ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約16時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約290m。 ストラップ付属
付属品USB充電ケーブル、ストラップ 質量(g)約228(電池別) 外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920 光源白色系LED(交換不可) 充電時間約3 ※充放電約300回可能 連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード 光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時) 光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード 照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時) 定格入力5V 1A(最大) 取扱説明書(1.24MB)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

保護等級IP66の防水仕様 スライドフォーカス機能付き 明るさ500ルーメン 照射距離は約181m 連続使用時間は約1時間 調光機能2モード(HIGH/LOW) 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書 シルバー 本体質量(g)約93(電池別) 外径×全長(mm)約35×101 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1HIGH(ハイ)モード/約7LOW(ロー)モード、明るさ5ルーメンまで:約4.7HIGH(ハイ)モード/約12.5LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ電池使用時) 照射距離(m)約181 取扱説明書(0.81MB) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

光全体が均一に丸く鮮明に光ります 遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き 明るさ調節(Powerful-Economy)、点滅機能付き 2重構造により放熱機能強化 単3電池(9本)仕様、電池ケースはどちらの向きでも挿入可能 Powerfulモードで最大6.5時間連続使用が可能(10ルーメンまでの場合)
付属品ストラップ 質量(g)約438 電源単3形乾電池9本(別売) 外径×全長(mm)56×230 全光束(Lm)(Powerful mode時)約3000、(Economy mode時)約1520 保護等級IPX3 光源白色系LED(LED交換不可) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

洗える、防水タイプ!チョコやケーキ作りの温度管理に最適です。測った温度を固定して手元の見やすい位置で確認ができる、ホールド機能付きです。汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)。火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能です。便利なマグネット&フック穴付
材質本体・ホルダー/ABS樹脂、検温部/ステンレス 質量(g)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×16×34
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るさ310ルーメン。 連続使用時間 約4時間。 保護等級 IPX4。 照射距離 約140m。 携帯ストラップ付き。 アルミボディ
付属品ストラップ 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径33×106.5 照射距離(m)約140 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
999 税込1,099
当日出荷

昭和コーポレーションLハンガーA
W3/8用です。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具です。 材質ユニクロメッキ 板厚t(mm)1.8 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])235
1個
179 税込197
4日以内出荷

カムロックカプラー用フェルールアダプター継手です。 カムロックと互換性があります。 ISO2852フェルール溝互換品です。 カムロックカプラーにアダプターとして取り付けることでフェルール継手と接続することが可能になります。 フェルール用のホースやカムロック用のホースを持つ必要がなく経済的です。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(カムロックカプラー用フェルールアダプター継手) 材質【ニップル】SUS316L 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

元号、六曜、節気、雑説、行事、十干、十二支、九星、旧暦、三隣亡あり。壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®認証製品。環境保全に寄与しています。
用途文字が見やすく書き込みやすいカレンダーです。 本体質量(g)137 寸法(横×縦×厚さ)(mm)297×420×3 製本短冊式製本 レイアウト日曜始まり(ブロック) FSC認証認定 FSC認証番号C018024
1冊
699 税込769
5日以内出荷

LGL-LHA03 ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付 タカショー 動画あり
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3 コード長さ(m)約5 使用環境屋外 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

LEDダイレクトUSBライト、ラディウスZダイレクト。 モバイルバッテリー(別売)のUSBポートに挿すだけでLEDライトに変身。 4倍ズーム機能搭載。 明るさ最大150ルーメン。 時間が経過しても初期の明るさを維持。 収納式USB端子
全長(mm)48 電源USB直接連結点灯 本体質量(g)約30 連続使用時間(時間)約11(5000mAhモバイルバッテリー使用時)、約22(10000mAhモバイルバッテリー使用時) 照度(Lx)ズームイン時(5000mAhモバイルバッテリー使用時)0.1m…約24900、0.5m…約1300ルクス、1m…約420 光束(Lm)約150(5000mAhモバイルバッテリー使用時) 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)最大径28×48 電球の種類白色LED(交換できません)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深 1m/60分間防水) 500ルーメン、6280カンデラの明るさ 連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで5時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 電源単4形乾電池3本(別売) 本体質量(g)約99(電池別) 保護等級IPX8(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/HIGHモード、約5/LOWモード、明るさ5Lmまで:約2/HIGHモード、約8.5/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 外径×長さL(Φ×mm)約35×122 光束(Lm)約500 照射距離(m)約159 取扱説明書(1.19MB) 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

マグネットスイッチを外すだけで光る、ラクラクスイッチ カラビナと本体の接合部分がマグネットスイッチになっています カラビナをベルトやカバンに付けたまま本体を引っ張り、マグネットスイッチからはずして点灯、もどして消灯 照度は約4300ルクス(照射距離10cmの場合)
長さ(mm)92 質量(g)約33(電池別) 最大径(Φmm)19 連続使用時間(時間)約6(新品未使用の電池使用時) 光源LED(交換できません) 使用電池単4形乾電池1本(電池別売) 光束(Lm)約22 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 300ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約11.5時間 ※Lowモード。マグネット付き
付属品ストラップ 外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ173 電源単3形乾電池2本(別売) 本体質量(g)約91(電池別) 連続使用時間【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約11.5時間 保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。 光源白色LED(交換できません) 照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約66200、Lowモード…約21300・≪0.5m≫Highモード…約7450、Lowモード…約2620・≪1m≫Highモード…約1850、Lowモード…約970 光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫光束(明るさ)…約300・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約100
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

明るさ80ルーメン。 連続使用時間 約6時間。 保護等級 IPX4。 照射距離 約60m。 携帯ストラップ付き。 アルミボディ
付属品ストラップ 全長(mm)96 電源単3形乾電池1本(別売) 本体質量(g)約51(電池別) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約6※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光束(Lm)約80 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径25.3×96 照射距離(m)約60 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
769 税込846
当日出荷

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33 滅菌EO 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)200 材質(ハウジング)変性アクリル 残液量(μL)100以下 最高使用圧力(kPa)1000
1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはブルー
質量(g)約28(電池別) 外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97 連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります 保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない 光源白色LED×1個(交換できません) 使用電源単3形乾電池1本(別売) 照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600 光束(Lm)約50
1個
589 税込648
3日以内出荷

照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト 波長 375ナノメートル 連続使用時間 約20時間 携帯用クリップ付 アルミボディ 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号) 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
材質(本体)アルミ 質量(g)45 電源単4形乾電池×2本(別売) 直径×長さL(Φmm×mm)19×146.5 光源UV LED3個(LED交換不可) 波長(nm)375 ±5 最大消費電流(A)約120 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイドレンジスピーカー
用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場など トラスコ品番497-3577 セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1 材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム 幅(mm)220 質量(kg)1.5 高さ(mm)232.5 品名ワイドレンジスピーカー 奥行(mm)195
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

関連キーワード