31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
形状SB 荷重種別軽荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 タイプ標準品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。
形状RB RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)-
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)
エコ商品
三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
形状UC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。
形状ER RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)-
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
エコ商品
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)ユニット用玉軸受 UCX00番台
形状UC タイプ標準品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

センサブラケット クサビ取付ベースC 岩田製作所 CADデータあり
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合機種LT5AU全機種 セット内容ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1 質量(kg)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,698 税込7,368
3日以内出荷

付属品六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本 材質アルミ(A6063)/白色アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FS03NS010-A センサブラケット(光ファイバセンサ用)セットネジタイプ(底面取付) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本 材質アルミ 質量(g)4 寸法L(mm)15 寸法A(mm)10 寸法D(Φmm)3 適合センサΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(底面取付) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本 材質アルミ 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業スリムラインナット
エコ商品
M5の棒状ナット
付属品六角穴付き止めねじ(M5 4本)、六角レンチ(呼び2.5 1本) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(並列穴) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本 材質アルミ 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着可能。お試し用ブルーリング2個付属
用途ペダルセット セット内容リング×2、ブラケット(大)×1、ブラケット(小)×1、スペーサー×1、ネジ短(M4)×2、ネジ長(M4)×3、イモネジ(M5)×1、イモネジ(M5)×1、六角レンチ×(2.5mm)×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ナベヤセルフカット口金
エコ商品
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。 寸法L(mm)25 寸法H(mm)14 寸法A(mm)150 寸法F(mm)30 寸法D(mm)34 寸法E(mm)16 寸法B(mm)55 寸法C(mm)35 寸法M(mm)50 寸法I(mm)9 寸法J(mm)18.5 寸法G(mm)5 寸法K(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 アースブラケット 80 タイプ
エコ商品
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用 付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ) 材質ADC-12 質量(g)139 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,088 税込1,197
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 アースブラケット 40 タイプ
エコ商品
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用 付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ) 材質ADC-12 質量(g)75 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 アースブラケット 20 タイプ
エコ商品
M4規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用 付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ) 材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304 質量(g)13.5 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 アースブラケット 30 タイプ
エコ商品
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用 付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ) 材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304 質量(g)32 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 アースブラケット 40 タイプ
エコ商品
M4規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用 付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ) 材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304 質量(g)26.5 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 アースブラケット 60 タイプ
エコ商品
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用 付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ) 材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304 質量(g)68 表面処理焼付塗装(シルバー) 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(直列穴) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FS03NV007-A センサブラケット(光ファイバセンサ用)セットネジタイプ(直列穴) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本 材質アルミ 質量(g)4 寸法L(mm)23.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)7 寸法D(Φmm)3 寸法X(mm)3.5 寸法Y(mm)4 適合センサΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

FSPSCZ センサブラケット(光電センサ用)パイプトップセンサ 岩田製作所 CADデータあり
透過型、ミラー反射型専用です。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×6L 2本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3×3L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×6L 1本、セムスビス(SUSXM7)M3×12L 2本 適合(反射板)SUNX:FR-210、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 材質クリアキャップ:アクリル、ベース:アルミ(A2017)、ブラケット:ステンレス(SUS304) 質量(g)73 タイプパイプトップセンサ 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷