材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
山数12
長さ(mm)125
種別半ねじ
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125
有効ねじ長さB(mm)42
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種別半ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-105
材質スチール製
全長(mm)120
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
規格M10X120X30
部品名称6カクボルト M10X120X30
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.07MB)
図解NoGB1010BSR 巻車部品_No.38、CBM-520BH-1 オプション2 ホース巻装置、ホース巻取機部品_No.53、GB1010ALN 巻車部品_No.38、CSD-600NR ホースリール部品_No.21、CGA-6 ホースリール部品_No.17、GX-1500J ホース巻車部品_No.7、CGD-610NR ホース巻取機(1)部品_No.17、SSW-302A ミッション1部品_No.22、CBM-520A ホース巻取機部品_No.28、GB1010ASR 巻車部品_No.38
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
ねじの呼びM10
材質ステンレス
エスコ品番EA945BC-105
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別半ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
メッキ生地(黒色)
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片面カット
先端角(°)45
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキ
タイプ片面カット
先端角(°)45
材質ステンレス(SUS304)
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。
材質SCM435
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
材質SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理スズコバルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!!
比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
引張強力(N/mm2)最小1200
伸び0.3d
PRE値(孔食指数)>34
最高耐熱温度(℃)300
降伏点(N/mm2)最小1080
ねじ山種類メートル並目
部品名称ボルト
関連資料(0.98MB)
図解NoMS315EA-1 フレーム部品_No.26、MSV313B-M-2 -A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MS413R4CF(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5、MSA615R4C-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.4、MS415R4CF-125(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5、MS415R4CF-1(8.5) エンジンクミタテ部品_No.14、MBW35GP-M ツールセット,ガスケット部品_No.6、MSA415R4C-120(10) エンジンクミタテ部品_No.14、MRS60-300クミタテ エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.4、MS332EA フレーム部品_No.26、MSV413R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、GKSL3315R1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MRS60-301 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6など
1個
¥215
税込¥237
7日以内出荷
備考M8X20
部品名称ボルト
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(1.51MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.35MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB)
図解NoKMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.4、MDC-80B コラム ウエ部品_No.12、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.12、KS-5K-M10SN チップカバー、スクリーン部品_No.12、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.47、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.4、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.11、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNJ-6ML2 ミッション、デンドウブ部品_No.11、HNJ-120B ゲンソクボックス部品_No.21、HNJ-82B-1 ゲンソクボックス部品_No.21、KS-5K-M10N チップカバー、スクリーン部品_No.12、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNJ-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNJ-82-1 ゲンソクボックス部品_No.21、HNJ-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.46、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.24、HNT-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.46、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.10、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.10、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.47、MDC-80 コラム ウエ部品_No.12、HNJ-120 ゲンソクボックス部品_No.21、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.24
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
表面処理ジオメット
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ