カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「MAGMA」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L&T エフロック マグマ セット LeFH-e×TAKEWAYL&T エフロック マグマ セットLeFH-e×TAKEWAY
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
驚くほどの固定力、軽くて頑丈な材質、抜群の固定力なのに工具いらずの「多目的クランプ&マウント」システム『F-LOCK MAGMA』にカメラやPLAY CAM用アダプターを付けたセットです。底部に収納できるスタンド脚で置台としても使えます。 強力クランプ兼カメラ用小型スタンド・PLAY CAM用アダプター付
セット内容エフロックマグマ本体×1、カメラマウント(本体装着)×1、スマートフォンホルダー(ブラック)×1、アクションカメラマウント×1、取扱説明書×1、収納ポーチ×1
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 uniq(ユニーク)MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】uniq(ユニーク)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
MigMagは単なるスマホリングとは違い2つの関節で自由な角度調整が可能なスタンド機能を備えています。リング部分には、スタンドとしても使用できる折りたたみ式の機能があり、テーブルやデスクにスマートフォンを立てかけることができます。また、リングはスマホホルダーとしても機能し、指を通したままでの安定した撮影やビデオチャットが可能です
付属品鉄製リング 1枚質量(g)23適合機器MagSafe対応iPhone、MagSafe対応ケース※MagSafe非対応機種(iPhone/android)は付属の鉄製リング使用で対応。保証期間6カ月
MagSafe対応iPhoneケース iRingMagnetic Case for iPhone 13 AAUXXMagSafe対応iPhoneケース iRingMagnetic Case for iPhone 13AAUXX
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
iRingMagと使用することで磁力がより強化されます。これまでのMagSafeアクセサリ使用で磁力に不安をお持ちの方にオススメです。MagSafe充電器を含む対応アクセサリが付けられ、規格に準じたワイヤレス充電が可能。高い透明度と油膜防止。表面には油分防止コーティングが施されております。衝撃に強い設計、落下時や衝撃に対する保護としてプロテクト壁を配置。素材はTPUとPCを使用。カメラ周り、ケース背面の四つ角、iPhone画面の周囲に保護する為のフチ高設計になっています。ケーブル接続時の干渉を極力避けるためにコネクタ周りホールは計算した形状。
材質ポリウレタン(TPU)、ポリカーボネート(PC)クリア対応機種iPhone 13対応MagSafe対応
magmag(マグマグ)成長実感 3種のコップ&ストローセット ピジョンmagmag(マグマグ)成長実感 3種のコップ&ストローセットピジョン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
赤ちゃんが生まれた時から使っている母乳実感哺乳びんを、飲み口を付け替えることでお水やお茶を飲むときはマグマグとしても使えます。
用途授乳の時も、コップ飲み・ストロー飲みの時も、お子さまの成長の様々なシーンで赤ちゃんの”飲む”をサポートします。セット内容はむはむストロー、ごくごくストロー 、はむはむコップ 、ストロー用フタ、コップ用フタ、おもり付きストロー、ハンドル、※ボトルは付属しておりません質量(g)パッケージ:223パッケージサイズ(mm)正面幅258×奥行74×高さ244耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)マイナス20原材料【共通パーツ】ハンドル:ポリプロピレン【はむはむストロー・ごくごくストロー、フタ・ボタン・バルブ:ポリプロピレン、ボタン軸:ポリアセタール、飲み口・ストローチューブ・ボタンバネ:シリコーンゴム、おもり:ポリプロピレン/ステンレス【はむはむコップ】フタ・ボタン:ポリプロピレン、ボタン軸:ポリアセタール、飲み口・ボタンバネ:シリコーンゴム消毒方法煮沸/スチーム:〇 薬液:○ 電子レンジ:×
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機シグウエルド社
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
マルチプロセスDCインバーター溶接は、MAG/MIG(FCAW / GMAW)、スティック(手溶接)およびリフトTIG(GTAW)溶接ができます。単相200V15Aプラグに差し込だけで溶接出来ます!正確なコントロールを可能にする為デジタル電圧計とアンペア数計を備えています。電撃防止装置装備(モードのみスティックに適用可能なVRD)ガスホースは、接続脱着が簡単なクイックコネクター式です。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品WeldSkill185電源、ユーロコネクター式E-180 MIGトーチ3m、3mリード付きツイストロック電極ホルダー、アルゴンレギュレータ/流量計、3mリード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリ3m、フィードロール:0.8 / 0.9 mmフラックス入り(節目、0.8 / 0.9 mm V溝、コンタクトチップ:0.8mm、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:30-185A、手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):10-160A出力電圧(V)12~25DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)69DC入力電流(A)最大:33一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
MagSafe対応iPhoneケース iRingMagnetic Case for iPhone 13 Pro Max AAUXXMagSafe対応iPhoneケース iRingMagnetic Case for iPhone 13 Pro MaxAAUXX
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
iRingMagと使用することで磁力がより強化されます。これまでのMagSafeアクセサリ使用で磁力に不安をお持ちの方にオススメです。MagSafe充電器を含む対応アクセサリが付けられ、規格に準じたワイヤレス充電が可能。高い透明度と油膜防止。表面には油分防止コーティングが施されております。衝撃に強い設計、落下時や衝撃に対する保護としてプロテクト壁を配置。素材はTPUとPCを使用。カメラ周り、ケース背面の四つ角、iPhone画面の周囲に保護する為のフチ高設計になっています。ケーブル接続時の干渉を極力避けるためにコネクタ周りホールは計算した形状。
材質ポリウレタン(TPU)、ポリカーボネート(PC)クリア対応機種iPhone 13 Pro Max対応MagSafe対応
MagSafe対応iPhoneケース iRingMagnetic Case for iPhone 14 AAUXXMagSafe対応iPhoneケース iRingMagnetic Case for iPhone 14AAUXX(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
iRingMagと使用することで磁力がより強化されます。これまでのMagSafeアクセサリ使用で磁力に不安をお持ちの方にオススメです。MagSafe充電器を含む対応アクセサリが付けられ、規格に準じたワイヤレス充電が可能。高い透明度と油膜防止。表面には油分防止コーティングが施されております。衝撃に強い設計、落下時や衝撃に対する保護としてプロテクト壁を配置。素材はTPUとPCを使用。カメラ周り、ケース背面の四つ角、iPhone画面の周囲に保護する為のフチ高設計になっています。ケーブル接続時の干渉を極力避けるためにコネクタ周りホールは計算した形状。
材質ポリウレタン(TPU)、ポリカーボネート(PC)クリア対応機種iPhone 14対応MagSafe対応
MagSafe対応iPhoneケース iRingMagnetic Case for iPhone 13 Pro AAUXXMagSafe対応iPhoneケース iRingMagnetic Case for iPhone 13 ProAAUXX
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
iRingMagと使用することで磁力がより強化されます。これまでのMagSafeアクセサリ使用で磁力に不安をお持ちの方にオススメです。MagSafe充電器を含む対応アクセサリが付けられ、規格に準じたワイヤレス充電が可能。高い透明度と油膜防止。表面には油分防止コーティングが施されております。衝撃に強い設計、落下時や衝撃に対する保護としてプロテクト壁を配置。素材はTPUとPCを使用。カメラ周り、ケース背面の四つ角、iPhone画面の周囲に保護する為のフチ高設計になっています。ケーブル接続時の干渉を極力避けるためにコネクタ周りホールは計算した形状。
材質ポリウレタン(TPU)、ポリカーボネート(PC)クリア対応機種iPhone 13 Pro対応MagSafe対応
MagSafe対応iPhoneケース iRingMagnetic Case for iPhone 14 Pro AAUXXMagSafe対応iPhoneケース iRingMagnetic Case for iPhone 14 ProAAUXX
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
iRingMagと使用することで磁力がより強化されます。これまでのMagSafeアクセサリ使用で磁力に不安をお持ちの方にオススメです。MagSafe充電器を含む対応アクセサリが付けられ、規格に準じたワイヤレス充電が可能。高い透明度と油膜防止。表面には油分防止コーティングが施されております。衝撃に強い設計、落下時や衝撃に対する保護としてプロテクト壁を配置。素材はTPUとPCを使用。カメラ周り、ケース背面の四つ角、iPhone画面の周囲に保護する為のフチ高設計になっています。ケーブル接続時の干渉を極力避けるためにコネクタ周りホールは計算した形状。
材質ポリウレタン(TPU)、ポリカーボネート(PC)クリア対応機種iPhone14 Pro対応MagSafe対応
MagSafe対応iPhoneケース iRingMagnetic Case for iPhone 14 Plus AAUXXMagSafe対応iPhoneケース iRingMagnetic Case for iPhone 14 PlusAAUXX
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
iRingMagと使用することで磁力がより強化されます。これまでのMagSafeアクセサリ使用で磁力に不安をお持ちの方にオススメです。MagSafe充電器を含む対応アクセサリが付けられ、規格に準じたワイヤレス充電が可能。高い透明度と油膜防止。表面には油分防止コーティングが施されております。衝撃に強い設計、落下時や衝撃に対する保護としてプロテクト壁を配置。素材はTPUとPCを使用。カメラ周り、ケース背面の四つ角、iPhone画面の周囲に保護する為のフチ高設計になっています。ケーブル接続時の干渉を極力避けるためにコネクタ周りホールは計算した形状。
材質ポリウレタン(TPU)、ポリカーボネート(PC)クリア対応機種iPhone 14 Plus対応MagSafe対応
magmag成長実感3種のコップ&ストローセット(ボトル付 ピジョンmagmag成長実感3種のコップ&ストローセット(ボトル付ピジョン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
専用ボトルつき。専用ボトルを使用する際は、ストローチューブをハサミでカットしてください。。コップ・ストローどちらからでも始められる。赤ちゃん一人ひとりの成長のペースに合わせて、使い慣れた母乳実感哺乳びんで、コップ飲み、ストロー飲みができます。。赤ちゃんが飲みやすい3つの飲み口。・はむはむストロー。吸わなくても、はむはむするだけで飲み物がポンプの仕組みで吸い上がってくる!。バルブがストローの吸い上げをサポート。どんな姿勢でも最後まで飲めるおもり付きストロー(※2)※2 誤嚥のおそれがあるので寝た姿勢で飲ませないでください。・ごくごくストロー。スリット付きストローでくわえた時だけ、飲み物が出てくる!。ストローはお口でとらえやすい角度です。どんな姿勢でも最後まで飲めるおもり付きストロー(※2)※2 誤嚥のおそれがあるので寝た姿勢で飲ませないでください。・はむはむコップ。くわえた時だけ飲み物が適量で出てくるからこぼれずに、すすり飲みができる!。すすり飲みしやすく、口からこぼれるのをふせぐ”ごくごくガイド”と、くわえこみの目安がわかる”くちびるタッチライン”つき。〇取り付け可能。・母乳実感 哺乳びん(プラスチック製)240ml。※2022年2月以降発売。・母乳実感 哺乳びん T-Ester(プラスチック製)240ml。※2024年2月以降発売。※「T-Ester」は三菱瓦斯化学株式会社の登録商標です。・マグマグ成長実感 専用ボトル。×取り付け不可。・母乳実感 哺乳びん ガラス製。※落として割れると危険ですので、ガラス製哺乳びんには使用しないでください。
材質共通パーツハンドル・ボトル:ポリプロピレンはむはむストロー・ごくごくストローフタ・ボタン・バルブ:ポリプロピレンボタン軸:ポリアセタール飲み口・ストローチューブ・ボタンバネ:シリコーンゴムおもり:ポリプロピレン、ステンレスはむはむコップフタ・ボタン:ポリプロピレンボタン軸:ポリアセタール飲み口・ボタンバネ:シリコーンゴム
magmag成長実感はむはむストロー ピジョンmagmag成長実感はむはむストローピジョン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
赤ちゃんが飲みやすい飲み口。吸わなくても、はむはむするだけで飲み物がポンプの仕組みで吸い上がってくる!。バルブがストローの吸い上げをサポート。どんな姿勢でも最後まで飲めるおもり付きストロー(※2)※2 誤嚥のおそれがあるので寝た姿勢で飲ませないでください。〇取り付け可能。・母乳実感 哺乳びん(プラスチック製)240ml。※2022年2月以降発売。・母乳実感 哺乳びん T-Ester(プラスチック製)240ml。※2024年2月以降発売。※「T-Ester」は三菱瓦斯化学株式会社の登録商標です。・マグマグ成長実感 専用ボトル。×取り付け不可。・母乳実感 哺乳びん ガラス製。※落として割れると危険ですので、ガラス製哺乳びんには使用しないでください。
材質ハンドル:ポリプロピレンフタ・ボタン・バルブ:ポリプロピレンボタン軸:ポリアセタール飲み口・ストローチューブ・ボタンバネ:シリコーンゴムおもり:ポリプロピレン、ステンレス
magmag成長実感2種のストローセット ピジョンmagmag成長実感2種のストローセットピジョン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
赤ちゃんが飲みやすい飲み口。・はむはむストロー。吸わなくても、はむはむするだけで飲み物がポンプの仕組みで吸い上がってくる!。バルブがストローの吸い上げをサポート。どんな姿勢でも最後まで飲めるおもり付きストロー(※2)※2 誤嚥のおそれがあるので寝た姿勢で飲ませないでください。・ごくごくストロー。スリット付きストローでくわえた時だけ、飲み物が出てくる!。ストローはお口でとらえやすい角度です。どんな姿勢でも最後まで飲めるおもり付きストロー(※2)※2 誤嚥のおそれがあるので寝た姿勢で飲ませないでください。〇取り付け可能。・母乳実感 哺乳びん(プラスチック製)240ml。※2022年2月以降発売。・母乳実感 哺乳びん T-Ester(プラスチック製)240ml。※2024年2月以降発売。※「T-Ester」は三菱瓦斯化学株式会社の登録商標です。・マグマグ成長実感 専用ボトル。×取り付け不可。・母乳実感 哺乳びん ガラス製。※落として割れると危険ですので、ガラス製哺乳びんには使用しないでください。
材質ハンドル:ポリプロピレンフタ・ボタン・バルブ:ポリプロピレンボタン軸:ポリアセタール飲み口・ストローチューブ・ボタンバネ:シリコーンゴムおもり:ポリプロピレン、ステンレス
magmag(マグマグ)成長実感 はむはむコップ ピジョンmagmag(マグマグ)成長実感 はむはむコップピジョン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
赤ちゃんが生まれた時から使っている母乳実感哺乳びんを、飲み口を付け替えることでお水やお茶を飲むときはマグマグとしても使えます。
用途授乳の時も、コップ飲みの時も、お子さまの成長の様々なシーンで赤ちゃんの”飲む”をサポートします。セット内容はむはむコップ、コップ用フタ、ハンドル、※ボトルは付属しておりません質量(g)パッケージ:83パッケージサイズ(mm)正面幅104×奥行70×高さ155耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)マイナス20原材料ハンドル:ポリプロピレン、フタ・ボタン:ポリプロピレン、ボタン軸:ポリアセタール、飲み口・ボタンバネ:シリコーンゴム消毒方法煮沸/スチーム:〇 薬液:○ 電子レンジ:×
magmag(マグマグ)成長実感 はむはむストロー ピジョンmagmag(マグマグ)成長実感 はむはむストローピジョン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)マイナス20消毒方法煮沸/スチーム:〇 薬液:○ 電子レンジ:×
BC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) BC BATTERY CONTROLLERBC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用)BC BATTERY CONTROLLER
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
BC 9000EVO+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、200アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。3モード切替対応 BIKE:1.2~60Ah MAX1A CAR&AGM:40~200Ah MAX9A
用途※自動車用(12V用)セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付外形寸法(mm)177×127×70入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz充電電圧(V)13.8/14.4充電電流(A)最大9動作温度(℃)-20~+50
エレキギター用ハードケース GATOR Caseエレキギター用ハードケースGATOR Case
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ジャガー/ジャズマスターの個性をそのままに、安全に持ち運べるクラシックなハードウッドケース。Gator GW-JAGは、Fender Jaguar、Jazzmaster、Squier Jagmasterなどの変形エレキギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。耐久性の高い合板構造にブラックTolex PVCラミネート加工を施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は豪華な裏地付きフォームパッドで楽器を優しく保護し、ピックや弦などのアクセサリー収納スペースも完備。人間工学に基づいたパッド入りハンドルと、クロムメッキのロックラッチで持ち運びと安全性を両立します。型番:GW-JAG。JANコード:0716408527727。対応楽器:Fender Jaguar、Jazzmaster、Squier Jagmasterなどの変形エレキギター。外装:ブラックTolex PVC(耐湿性・耐衝撃性)。内装:豪華な裏地付きフォームパッド+ネックサポート。構造:合板製ハードシェル。内寸:全長 約106.7cm/ボディ長 約49.5cm/ボディ上部幅 約36.6cm/くびれ部幅 約36.6cm/ボディ下部幅 約36.6cm/深さ 約8.3cm。重量:約5.7kg。付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル。GW-JAGは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。ジャガー系ギターのユニークなフォルムをしっかり守り、ステージから保管まで幅広く活躍します。プロから趣味の演奏者まで、幅広く支持されるベストセラーモデルです。
エレキギター用ハードケース GATOR Caseエレキギター用ハードケースGATOR Case
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
ジャガー&ジャズマスターの個性をそのままに、堅牢で洗練された保護性能を備えた専用ハードケース。・Fender Jaguar、Jagmaster、Jazzmasterスタイルのギターに対応した専用設計。・耐久性の高い合板構造にブラックTolex PVCレザーをラミネート加工。・厚手のプラッシュライニングが衝撃から楽器をしっかり保護。・ネックサポート付きで安定した収納を実現。・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能。・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル。・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化。・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル。・型番:GWE-JAG。・JANコード:0716408527994。・対応ギター:Fender Jaguar/Jagmaster/Jazzmasterスタイル。・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)。・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート。・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)。・内寸:全長 約105.4cm/ボディ長 約50.3cm/ボディ幅(上下・くびれ) 約36.6cm/厚み 約8.4cm。・重量:約4.3kg。・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル。GWE-JAGは、変則的なボディ形状を持つジャガー系ギターに最適な保護ケースです。ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けて、日常の持ち運びから長期保管まで安心して使える理想的な選択肢です。クラシックな外観と実用性を兼ね備え、プロフェッショナルにも選ばれる一台です。
26 シーボーグ #500J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 シーボーグ #500JDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
手持ちで快適に大物を!置き竿で快適に遠隔操作を!「TOUGH MEGA MONSTER」。「より軽快に、よりタフに、より快適に」をキーワードに開発された新型500サイズ電動。軽量750g、グリップ性に優れた新形状アルミ製JOGパワーレバーにより、手持ちでのワンハンド操作がより軽快に。心臓部には高耐久・高出力MAGMAX-Gモーター(3年300km保証)を搭載。パワー/スピード/耐久性と揃い、ワンランク上の大物とのファイトはもちろん、電動ジギングも対応のタフセッティング。さらにリモートJOG(別売)が連動。置き竿で快適な遠隔操作は、利便性だけでなく釣りの楽しさを倍増させてくれる。またDAIWA CONNECTED電動モバイルセッティングによるスマホでの簡単設定も可能。落とし込み・沖イカ・泳がせ・中深場・ジギングと四季折々のターゲットに対応。
仕様●ベアリング(ボール/ローラー):2026/02/16●巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転):58●最大巻上力(kg):90(99)●常用巻上速度1kg負荷時(m/分):165(183)●標準巻糸量PE(号ーm):4-500_5-400_6-300●標準巻糸量ナイロン(号ーm):6-350_7-300アーム長さ(mm)ハンドル:75-85(可変)ギア比3.8最大ドラグ(kg)23標準自重(g)750
26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 シーボーグDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
軽さは感度「TOUGH LIGHT MONSTER」。軽量570g・NEW JOGパワーレバー・高耐久MAGMAX-Gモーターで電動ゲームの世界がより快適に。手持ちで快適な軽量コンパクトボディー自重570g。指掛かりの良い斜め形状のアルミ製JOGパワーレバーは、ワンハンド直感操作に更なる快適性をもたらせた。またレスポンスの良い巻上力と高耐久のMAGMAX-Gモーター(3年保証)を搭載。高速落下/巻上速度・巻上力に磨きをかけ、電動ジギングにも対応。手巻き性能において、HYPERDRIVEDIGIGEAR(ドライブギア+ピニオンギア)採用で高負荷でも滑らかな回転フィーリングを実現。ハンドル1回転87cm、ジギングでの誘いも専用リール同様のレスポンス。スタイリッシュな光輝シルバーデザインは、シーボーグの未来を奏でる証。電動モバイルセッティングも対応し、電動ゲームの世界がより快適に。
ハンドル巻上げ力(kg)【JAFS基準】14、【JAFS基準】225、56(62)自重(g)570巻上速度(m/min)157(174)※1kg負荷時ギア比6.3最大ドラグ(kg)16糸巻き量(号-m)【ナイロン】3-400/4-300糸巻量(lb-m)【ナイロン】5-280/6-200
22シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]22シーボーグDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
軽さは感度「TOUGH SMALL MONSTER」。高耐久(G=モーター3年保証)/ハイパワー/電動ゲーム/「電動モバイルセッティング」対応。SEABORG 200Jをベースに更なる高耐久を実現したTOUGH SMALL MONSTER。MAGMAX-Gモーターは高耐久の証。高耐久ブラシモーターだからレスポンスの良い回転フィーリングとパワーを生み出す。モーターON/OFF連動クラッチを搭載し、巻上げ中のJOG位置はそのままで、クラッチON時のレスポンスの良い立ち上がりと、クラッチOFF時にはモーター停止によりフォールでのアタリを捉えやすい優れもの。アルミ製JOGパワーレバーと合わせ更なるワンハンド快適操作を実現。更にドット液晶カウンター、デプスアラーム、電子ドラグサウンド機能を搭載。手巻きにおいては75mm-85mm可変ロングハンドルを標準装備。ワンランク上のターゲットはもちろん、電動ジギング(シャクリモード)にも対応するタフセッティング。またダイワアプリの中の「電動モバイルセッティング」にも対応し、ライン入力、機能設定、メンテナンス管理、本体への名入れがDAIWAアプリと連動してスマートフォンで簡単操作が可能。高耐久でハイパワー、快適に釣りをするための様々な機能を搭載した小型電動リールが登場。軽量コンパクト。軽さは感度。23SEABORG G200J 自重「520g」+ AIRコード「135g」=655g。SEABORG 200J-SJ 自重「570g」+パワーコード「250g」=820g。⇒165g:20%軽量化。小型コンパクトボディー。※ロープロ/ナローフォルム&ビス無しボディー。AIRコード標準装備。自重:135g。通常パワーコード:250g比較。⇒115g:46%軽量化。コードの軽量化により、手持ちでの釣りがより快適に。ジギング対応。250gまでのジグに対応/75mm-85mmロングハンドル※出荷時75mm。DAIWAアプリ/サービス機能。※DAIWAアプリと電動リールのコミュニケーションができる便利なシステム。「電動モバイルセッティング」対応。対応パーツ。ハンドルノブ:L交換可
仕様最大巻上力(kg):26(29)サイズハンドルノブ交換:Lベアリング(ボール/ローラー)14/1ギア比5.9巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)65糸巻き量(号-m)(PE)1-600_1.2-500_1.5-450_2-300_3-200ドラグ力(Kg)最大10標準自重(g)520
カーペイント MINIMIX オーダーカラー GM/サターン 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー GM/サターン武蔵ホルト
2,998税込3,298
1本(260mL)
9日以内出荷から11日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー GM/サターン 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー GM/サターン武蔵ホルト
1,898税込2,088
1本(20mL)
9日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
サートップISO NCHサートップISONCH
59,980税込65,978
1缶(20L)
31日以内出荷
過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高性能オイル。工業用プレミアムギヤ油。シール漏れ、ドライスタート、水分の混入、酸化劣化、発泡...さまざまなトラブルから装置を守ります。独自の添加剤配合技術と厳選された基油の採用によって極限まで高性能化を追求した結果、耐久性も向上しました。【粘着・付着性】長時間停止した後でもドライスタートを予防。【シール機能向上】シールを良好な状態に保ち漏れを予防。【腐食・錆の抑制】表面を保護して水分や酸から金属を守る。【耐水性】水を寄付けず、分離した水の排出も容易。【消泡性】泡立ちによる熱、圧力上昇とベントからの漏れを予防。【長寿命】運転温度上昇をおさえ、オイル自身の劣化を抑制。下記規格の要求性能を満たしています。・All API GL-3, GL-4。・DIN 51517 Part3。・David Brown S1.53.101。・Cincinnati Milacron P-59。・US Steel #224。・AGMA 9005, 215.02 and 250.04。・AGMA 4EP~8EP(粘度グレードによる)
用途※イエローメタル製ギヤ及びウォームギヤには104℃を超える状態で使用しないでください。容量(L)20適合範囲工業用ギヤ・ベアリング使用温度(℃)-7~+135(断続)、-7~+121(連続)最高使用温度(℃)135(断続)・121(連続)流動点(℃)-9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性最低使用温度(℃)-7