カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(299)
- 農業機械(34)
- 自動車補修部品(29)
- 制御機器(18)
- パソコン/周辺機器(15)
- 電気材料(8)
- 事務用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 建築金物(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(296)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- ミヤコ自動車(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- Seeed Studio(4)
- HYPER(4)
- 彗星電子システム(4)
- CKD(3)
- 三菱電機(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- 丸一ゴム工業(3)
- エスコ(2)
- 沖データ(OKI)(2)
- WURTH(ウルト)(2)
- brembo(2)
- ユーボン(2)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- TP-LINK(2)
- ブランドをもっと見る
「MB-4A」の検索結果

マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。材質66ナイロン
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998~税込¥7,698~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
メタルコンテントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥14,980税込¥16,4781袋(100個)当日出荷インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース色青材質66ナイロン仕様標準、屋内使用
メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ
ユーボン¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。色青色材質変性66ナイロン・鉄系成分
回動型マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)6日以内出荷約90°まで回動できる固定具。結束物を固定後、回動させることができる新形状のマウントベースです。インシュロックタイで固定後、約90°まで回動できるため、ケーブルへのストレスを軽減します。インシュロックタイの挿入口が広く、ビスに干渉しない構造です。用途屋内使用仕様【環境負荷物質管理情報】ハロゲンフリー材質ナイロングレード標準RoHS指令(10物質対応)対応
集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から4日以内出荷錠前静音大型ダイヤル錠材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)仕様前入前出
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(421件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ![マグネットバー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529873-221004-04.jpg)
マグネットバー
PLUS(プラス)[文具]¥339~税込¥373~1本当日出荷から3日以内出荷紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。前面マグネットでしっかり留まるマグネットバーです。用紙の規格サイズより少し長めにつくられていますので、端がめくれず、しっかりとまります。A3コピー用紙約10枚とめられます。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。CP-220MBはA4コピー用紙約10枚、CP-310MBはA3コピー用紙約10枚、CP-620MBはA1コピー用紙約3枚がとめられます。材質100%再生HIPS樹脂、ゴム磁石
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷から3日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
ブレーキパッド(KPタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)¥2,720税込¥2,9921セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
microSDHCカード32GB EXTREME PRO
SanDisk(サンディスク)(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781枚当日出荷UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。容量(GB)32質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ
三菱電機¥5,998税込¥6,5981台当日出荷定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
メッシュトートバッグ A4 1枚
今村紙工(1件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷ポケットがたくさん付いているので使い勝手〇!中身が見える素材のためセキュリティ対策にも〇!バッグの内外に小物類が入れられるポケットが複数付います。※口部真中にボタン付き、中身の飛び出しを防止。※軽くて通気性のあるメッシュ素材を使用しております。用途職場でのマイバッグにもオススメです。仕様底板付き材質本体/ポリエステル、紐/ポリプロピレン色黒サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)350×285耐荷重(kg)静荷重:8マチ(mm)100特性内側2ポケット付き・開口部マグネットボタン付きひもタイプ平紐40mm幅
三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル
ダイヤトレンド¥9,000~税込¥9,900~1セット3日以内出荷エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFU-RS24A側:バラ線。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル(2線式)。RS-485(MODBUS RTU)通信対応用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFU-RS24A間を接続するためのインタフェースケーブルです色クロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応

















![マグネットバー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529873-221004-04.jpg)