カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(71)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
  • 農業機械(44)
  • 制御機器(31)
  • 自転車部品(28)
  • 作業工具(23)
  • メカニカル部品(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 家電(21)
  • バイク部品(18)
  • 測定用品(18)
  • 切削工具(11)
  • 安全用品(10)
  • カー用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 建築金物(7)
  • 事務用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MCH」の検索結果

476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーションMCH マシナリーヒンジイマオコーポレーション
1,863税込2,049
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボトルオープナー ステンレス MCH003 モートーンボトルオープナー ステンレス MCH003モートーン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MCH003販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます材質[素材]:ステンレス内容量[数量]:1個製法:レーザー切断関連商品:品番:KEY001,MCH003,SNG224,MMU096
仕様関連商品:品番:KEY001,MCH003,SNG224,MMU096材質ステンレス製法レーザー切断入数1個
MCH12140DG ON SEMICONDUCTORMCH12140DGON SEMICONDUCTOR
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T” アルテコ(ALTECO)”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T”アルテコ(ALTECO)
5,098税込5,608
1袋(10本)
当日出荷
計量や混合の手間を無くすマゼラン300-T専用ノズルです。気泡を噛ますことなく塗布、充填まで可能です。
用途マゼラン300―Tの混合、使用に。適合マゼラン300-T用トラスコ品番255-9231適合機種マゼラン300-T用セット内容本体×10本(PP袋)適合本体PPM150(300ml用)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)176タイプ使い捨て危険物の類別非危険物入数10枚対応カートリッジマゼラン300-T
”マゼラン390 専用ミキシングノズル MCHー10-18T” アルテコ(ALTECO)”マゼラン390 専用ミキシングノズル MCHー10-18T”アルテコ(ALTECO)
5,098税込5,608
1袋(10本)
翌々日出荷
計量や混合の手間を無くすマゼラン390専用ノズルです。気泡を噛ますことなく塗布/充填まで可能です。
用途マゼラン390の混合、使用に。適合マゼラン390用トラスコ品番255-9230適合機種マゼラン390用セット内容本体×10本(PP袋)適合本体H293JPM(450ml用)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)218タイプ使い捨て危険物の類別非危険物入数10枚対応カートリッジマゼラン390
ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF マルシン(マルシン工業)ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALFマルシン(マルシン工業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
MCH5 MZ-HALF ハーフヘルメット1970年代当時のレジェンダリースタイルを忠実に再現。現代の安全技術と機能を付加し遂に復刻。・業界ではじめてイヤーカバーにスピーカーポケットを内蔵。ハーフヘルメットにインカムが装着できます!スピーカーポケットは内装にも使われる生地を使用しており、メッシュで通期性が良く、音も良く聞こえます。(一般的に使用される直径45mm~55mm程度のスピーカーサイズに対応。)・カラーラインナップは6種類。なかでも「VINTAGE」はマルシンが70年代に発売したレジェンドモデル「Beetle」を再現しています。・別売りオプション品として、6種類のカラーのスケルトンバイザーあり(ブラック、スモーク、イエロー、レッド、ブルー、オレンジ、※ブラックはスケルトンではありません。)・当時の太いフチゴムを再現したり、クラシックスタイルのショートバイザーを標準装備したりすることで70年代のレジェンダリースタイルを忠実に再現しました。
用途帽体素材:ABSSG規格/PSCマーク取得125CC以下対応サイズ:フリーサイズ(57~60cm相当)あごひもにDリング採用業界初のスピーカーポケット内蔵のイヤーカバー標準装備(メーカー調べ)サイズフリーサイズ(57~60cm未満)
薬剤槽受け NEB-MCH-78 オムロンヘルスケア薬剤槽受け NEB-MCH-78オムロンヘルスケア
799税込879
1個
7日以内出荷
適応機種:NE-U780
<MCH-MF> メンテナンスフリー 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<MCH-MF> メンテナンスフリー 防錆 コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダックテールヘルメット MCH4 URBAN DUCK マルシン(マルシン工業)ダックテールヘルメット MCH4 URBAN DUCKマルシン(マルシン工業)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
MCH4 URBAN DUCKダックテールヘルメット俺のスタイルで決める!街を颯爽と駆け抜けろ「URBAN DUCK」ダックテールタイプにもバイザーを付けたい。シールドを取り付けたい。そんな要望からドットボタンを標準装備。多彩なオプションバイザーやシールドで自分のスタイルが見つかる、楽しめる。今までになかった新しい発想のダックテール。それが「URBAN DUCK」です。
用途帽体素材:ABSSG規格/PSCマーク取得125CC以下対応サイズ:フリーサイズ(57~60cm相当)ワンタッチバックル採用サイズフリーサイズ(57~60cm未満)
<MCH-MF> メンテナンスフリー 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<MCH-MF> メンテナンスフリー 防錆 コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
寸法t(mm)12寸法S2(mm)M10寸法S3(mm)M8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
VS-MCH1 シリーズ   1"対応 耐震・耐衝撃式レンズ VSテクノロジーVS-MCH1 シリーズ 1"対応 耐震・耐衝撃式レンズVSテクノロジー
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷
1"対応 f8mm~50mmの6機種をラインナップ F値の変更が可能、交換絞りを採用 交換絞りをねじ込み式絞りにすることにより、中心軸精度が向上 レンズマウント・固定リング・レンズ先端の3カ所 6角/8角を採用し締め付け易く、トルク管理可能
面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ面取りカッター 穴付タイプ TiNコートモノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種非鉄金属面取角度90°切刃形状その他化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
クリアホルダー 厚さ0.2mm モノタロウクリアホルダー 厚さ0.2mmモノタロウ(511件のレビュー)
109税込120
1パック(10枚)ほか
当日出荷
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.2mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。サイズA4クリア厚さ(mm)0.2材質PP(ポリプロピレン)
クリアホルダー 厚さ0.15mm モノタロウクリアホルダー 厚さ0.15mmモノタロウ(1306件のレビュー)
89税込98
1パック(10枚)ほか
当日出荷
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.15mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。厚さ(mm)0.15寸法(mm)310×220クリアサイズA4材質PP(ポリプロピレン)
六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等面取角度90°軸径(Φmm)6.35切刃形状その他
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(18件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ変換ケーブル HDMI⇒VGAモノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
HDMI ⇒HDMI中継コネクタ モノタロウHDMI ⇒HDMI中継コネクタモノタロウ(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 複数のケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状-メス形状HDMI(Type-A19pin)適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブルブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メスプラグ金メッキ変換タイプメス - メス
HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウHDMI-DVI変換ケーブル1.8mモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
ピタッとキャッチ 光ピタッとキャッチ(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
押し込むだけでピタッと固定できます ほうきなどをピタッとお手軽にキャッチします
掛数(本)1
HDMI ⇔ DVI変換アダプター モノタロウHDMI ⇔ DVI変換アダプターモノタロウ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。オス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター などブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキ変換タイプメス - オス
小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
掃除機 交換用 Panasonic(パナソニック)掃除機 交換用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シール形小形基本スイッチ D2VW omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VWomron(オムロン)(8件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から121日以内出荷
ケーブルタイホルダー マーベルケーブルタイホルダーマーベル(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
3サイズ収納できる3段式ケーブルタイホルダー フタはマジックテープ付で持ち運びにも安心! 樹脂板入りで作業時にも垂れてこず作業性が良い 取り出しやすいポケット位置。カラビナ付。
収納本数(本)各100ベルト通し幅(mm)70
無地ワンタッチギフトBOX HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOXHEADS(ヘッズ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(20枚)
当日出荷
簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。 包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。
材質厚さ(mm)1
強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
付属品受座材質(本体)亜鉛合金種類標準タイプ仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
映像系ケーブル microHDMI変換ケーブル microHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス映像系ケーブル microHDMI変換ケーブル microHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応エスエスエーサービス(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
microHDMI(オス) - HDMI(メス) HDMI1.4規格準拠 HDMI-microHDMI変換ケーブルです。
ブラックコネクタ形状Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4アダプター型式パッシブケーブル長(cm)15HDMI規格ハイスピードオス形状microHDMIメス形状HDMI(メス)変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ
M型(ネジ止め式) 光宝興産M型(ネジ止め式)光宝興産
2,998税込3,298
1個
当日出荷から26日以内出荷
ミニスモールローラー minicoro ハンドル アサヒペンミニスモールローラー minicoro ハンドルアサヒペン
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスシャフトで折れにくい!
材質グリップ:PP(ポリプロピレン)、シャフト:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ピクチャーレール TRUSCOピクチャーレールTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。 取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅質量(g)470材質/仕上アルミタイプ天井・壁面兼用、後付け使用荷重(kg)30全長(mm)2000縦(mm)13.5横(mm)16使用ビス径(mm)3.8
ミニカッター 210mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミニカッター 210mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
欠品中
全長(mm)210トラスコ品番810-9130
メッシュハイバックチェア”VIENTO” ヘッドレスト TRUSCOメッシュハイバックチェア”VIENTO” ヘッドレストTRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
メッシュハイバックチェア”VIENTO”用のヘッドレストです。お好みの位置に調整が可能です。
トラスコ品番194-7811材質エンプラ樹脂成型品ブラック組立時間1人15分アズワン品番64-8607-74
USB変換コネクタ USB A(メス) ーmicroUSB(オス) ホストコネクタ microUSB(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSB変換コネクタ USB A(メス) ーmicroUSB(オス) ホストコネクタ microUSB(オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
USB AからmicroUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 microUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
ブラック端子形状microUSB(オス)、USBA(メス)対応OTG機能対応オス形状microUSBメス形状USB・A
メモックロールテープ レモンローズライム ヤマト(事務用品)メモックロールテープ レモンローズライムヤマト(事務用品)
449税込494
1個
翌々日出荷
3つの幅がセットになった!手帳やノートの整理を強力サポート。
材質【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系 【カッター】PS摘要フック商品(セリースパック)品番RK-MCH-A寸法(幅Wmm×長さLm)7×10、15×10、25×10
遠赤外線ヒーター MEIHO(ワキタ)遠赤外線ヒーターMEIHO(ワキタ)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
用途屋内外作業の暖房として。仕様強弱切替機能付トラスコ品番5681193材質(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物質量(kg)4電源(V)単相100消費電力(W)600/1200(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329電源コード(m)1.8消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.2
マグネットクーラント用ノズル TRUSCOマグネットクーラント用ノズルTRUSCO
8,598税込9,458
1個
当日出荷
マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
取付ねじG1/4
CMC-20D型用ハート刃 東京オートマックCMC-20D型用ハート刃東京オートマック
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
サッシ窓四面シーリング部を刃交換なしでカットできます。
用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。トラスコ品番391-9234質量(g)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)71×54×1
...
cmc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cmc
  • fch