カテゴリ

  • 農業機械(97)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 制御機器(55)
  • 切削工具(49)
  • 電気材料(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 測定用品(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 自転車部品(17)
  • オフィス家具(9)
  • 自動車純正部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 安全用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(90)
  • SAMTEC(54)
  • オーム電機(49)
  • ホンダ(28)
  • CKD(22)
  • イスカル(20)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(15)
  • 三菱マテリアル(11)
  • マザーツール(9)
  • ミスターマイスター(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • Hutchinson(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • アズワン(4)
  • ケリー電気産業(4)
  • アイリスチトセ(4)
  • コミネ(4)
  • レイ・アウト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MTL」の検索結果

491件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフィルバインダーMTL リヒトラブ

    リフィルバインダーMTL

    リヒトラブ(2件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1冊
    当日出荷
    自由にカスタマイズ!用途に合わせてリフィルを組み合わせれば、機能的なA4サイズのパーソナルバインダーに。
    材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチールサイズA4・S型タイプタテ型種類多穴リングファイル穴数30縦(mm)314グリーン購入法適合
  • ミーティング用テーブル MTLシリーズ ナカキン

    ミーティング用テーブル MTLシリーズ

    ナカキン
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    スタイリッシュな簡易ミーティングテーブル。エントランスでの電話台等にも適しています。
    材質パイプ・ベース/スチール、天板/メラミン化粧板質量(kg)9色パイプ・ベース/シルバー、天板/ホワイト高さ(mm)800天板寸法(mm)Φ450寸法(Φ×mm)450×H800
  • MTL・MTE・MTS メタルラッチ イマオコーポレーション

    MTL・MTE・MTS メタルラッチ

    イマオコーポレーション
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
  • シグナルコンディショナ MTL MTL

    シグナルコンディショナ MTL

    MTL
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
  • MTL サージ保護コネクタ MTL

    MTL サージ保護コネクタ

    MTL
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:DINレール●最大サージ電流:8A●シリーズ:PBU●MTL1000サージ保護アクセサリ. MTL1000シリーズシグナルコンディショナ用の電源バスコネクタ及び端子です。. 特長と利点. ( ; 144-8696 144-8696 ) DINレール電源バスコネクタ(10個入りパック) ( ; 144-8695 144-8695 ) 電源バスへのシングル電源供給用の電源バス直接接続端子(1セット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MTL サージ防止装置 MTL

    MTL サージ防止装置

    MTL
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:32 V●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:SD32●超薄型ループプロテクタ. 制御ループ配線で発生するサージから電子機器を保護する超薄型デバイスです。. BS6651 (カテゴリC)準拠の完全ハイブリッドサージ保護 超薄型7 mmモジュール、DINレール取り付け及びアース 4-20 mAのループを保護 自動リセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MTL サージサプレッサユニット MTL

    MTL サージサプレッサユニット

    MTL
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:240 V ac, 280 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:18kA 、 シリーズ:MA15 、 長さ:79mm 、 奥行き:25mm 、 高さ:93mm 、 寸法:79 x 25 x 93mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 UL 1449. Surge & Noise Suppressor, MA15 Series. IEC Class III surge protection AC or DC operation Thermal and short-circuit protection LED status indicator Exceeds requirements of IEC 61000-4-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
    用途通信用パッチコード仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4738色緑青質量(g)136.8使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)1構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
  • 電圧インジケータ John Drummond(MTL10) John Drummond

    電圧インジケータ John Drummond(MTL10)

    John Drummond
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    直流電圧(V)500交流電圧(V)500仕様最大電圧 = 500V ac/dc安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP67電源 = メイン寸法 = 213 x 112 x 72mm重量 = 320g高さ = 72mm長さ = 213mm動作温度 Max = +55℃幅 = 112mmテストランプは、導通テスターを使用して既知の動作中回路をテストするか、Martindale PD690検査器を使用して使用前及び使用後に安全であることを確認する必要があります。. キャリングケース、ライトアングルプローブチップ、ストレートチップ2個、取扱説明書. DrummondテストランプMTL10. 高輝度LED表示、50 V~500 V AC/DCの電圧に対応 50、100、200、及び400 V AC/DCを上回る場合に4つの個別のバンドが照光、明るい太陽光の下でも360°の視野角 危険性がある電圧を50 Vで検出し、110 V、230 V、及び3相システムの相間電圧を区別 フィンガーシールド及び絶縁プローブチップ、露出している金属は4 mmのみ 内部に白色の絶縁物が施された二重絶縁ケーブルは、摩耗状態がわかりやすく、耐熱性と耐油性あり UK Health and Safety Executive (英国安全衛生庁)の電気技術者用テストランプに関するガイダンスノート(GS38)に記載されている勧告に準拠 BS EN 61243-3及びBS EN 61010準拠。 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V バッテリ不要幅(mm)112高さ(mm)213質量(g)320奥行(mm)72電源バッテリ適合規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V抵抗(Ω)-表示方式LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-導通チェックあり
  • スイスカット チップ SCIR/L-22-MTR/MTL イスカル

    スイスカット チップ SCIR/L-22-MTR/MTL

    イスカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • MTLフルード Racing (80wt) MAXIMA(マキシマ)

    MTLフルード Racing (80wt)

    MAXIMA(マキシマ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(1L)
    4日以内出荷
    特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。
    タイプ80WT内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MTLフルード Endurance(85wt) MAXIMA(マキシマ)

    MTLフルード Endurance(85wt)

    MAXIMA(マキシマ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(1L)
    4日以内出荷
    特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。
    タイプ85WT内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTL PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTL

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
    用途通信用パッチコード仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4739色緑青質量(g)229使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)3構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
  • PRESS CP,F BAL MTL スバル

    PRESS CP,F BAL MTL

    スバル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • MTLフルード Extra Light (75wt) MAXIMA(マキシマ)

    MTLフルード Extra Light (75wt)

    MAXIMA(マキシマ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(1L)
    4日以内出荷
    特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。
    タイプ75WT内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • PRESS CP,R BAL MTL スバル

    PRESS CP,R BAL MTL

    スバル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • PRESS CP 2,R BAL MTL スバル

    PRESS CP 2,R BAL MTL

    スバル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • スイスカット チップ SCIR/L-41-MTR/MTL イスカル

    スイスカット チップ SCIR/L-41-MTR/MTL

    イスカル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    60°ねじ切り加工用チップです。
    用途ねじ切り加工用。材質IC1008材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(中継端子) MTL-000 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(中継端子) MTL-000

    廣杉計器
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メニュースタンド MTL-A3(LEDライト付) ヒラハラ

    メニュースタンド MTL-A3(LEDライト付)

    ヒラハラ
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    6日以内出荷
    メニュー挿し込み式、面板の角度調節可能、LEDで明るく照らします
    用途メニューやポスター等の掲示に仕様広告面横差し、角度調節可、LEDライト付質量(kg)7.5サイズA3表示サイズ(mm)有効:横285×縦421コード長さ(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横325×1050×280面板寸法(mm)横310×縦437
  • マグネット式 プライバシー フィルター ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
    付属品マグネット×4枚適合機種ドスパラ F-14MTLサイズ14インチ 解像度(1920×1200)取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)301×197 (マグネット部分を含む)のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ドスパラ F-14MTLサイズ14インチ(1920x1200)取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ドスパラ F-14MTLサイズ14インチ(1920×1200)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット対応
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ドスパラ F-14MTLサイズ14インチ(1920x1200)取付方式シリコン吸着タッチパネル方式対応のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 作業椅子 キャスター・樹脂トレー付 モノタロウ

    作業椅子 キャスター・樹脂トレー付

    モノタロウ(198件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
    質量(kg)4耐荷重(kg)100(均等荷重時)キャスター径(Φmm)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)トレー外寸(mm)358×380
  • タイヤレバー モノタロウ

    タイヤレバー

    モノタロウ(323件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
    用途乗用車用タイプ乗用車用販売区分業務用
  • 上下吸着式 プライバシー フィルター ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット

    上下吸着式 プライバシー フィルター ドスパラ F-14MTL 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    4日以内出荷
    ◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
    付属品交換用吸着シール×4個適合機種ドスパラ F-14MTL寸法(幅W×奥行D)(mm)309×202.5(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:10
  • Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機

    Type-Cケーブル USB-A to USB-C

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品
    コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
  • USBケーブル2A USB-マイクロB オーム電機

    USBケーブル2A USB-マイクロB

    オーム電機
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用
    色ブラック最大電流(A)2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB Type-A、マイクロB適合用途通信・充電両用USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
  • 交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付) 日動工業

    交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付)

    日動工業(9件のレビュー)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1個
    当日出荷
    交換用トリプルコンセントです。 MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。
    用途延長コードやびっくリールの先端補修に。寸法(mm)W60×D36×H130定格125V・15A適合電線VCT2×3芯特性アース付
  • 二輪車用スタンド リア用 モノタロウ

    二輪車用スタンド リア用

    モノタロウ(368件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
    質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330販売区分業務用
  • PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機

    PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C

    オーム電機
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはホワイト
    コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
  • Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機

    Type-Cケーブル USB-A to USB-C

    オーム電機
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品。本体カラーはブラック
    コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
  • 900M用こて先 HAKKO(白光)

    900M用こて先

    HAKKO(白光)(27件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
  • USB-A to USB-C ケーブル ブラック 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機

    USB-A to USB-C ケーブル ブラック 3A充電 高速データ転送 高耐久

    オーム電機
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性
    出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
  • PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機

    PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C

    オーム電機
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはブラック
    コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
  • 高耐久Type-Cケーブル オーム電機

    高耐久Type-Cケーブル

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。
    対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
  • USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機

    USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性
    出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
  • USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応 オーム電機

    USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷
    USB Type-A と USB Type-C を接続できる高耐久USBケーブルです。最大15W(5V/3A)の急速充電と最大480Mbpsのデータ転送に対応し、。スマートフォンやタブレットの充電やデータ移行を快適に行えます。断線に強いTPE被覆を採用し、毎日の使用に適した耐久性を備えています。ロングブッシュ形状で抜き差ししやすく、扱いやすい設計です。
    色ホワイト出力(W)15電流(A)3規格USB2.0電圧(V)5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C転送速度(Mbps)480
  • 3in1 USBケーブル オーム電機

    3in1 USBケーブル

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応
    ケーブル長(m)約1対応機種Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation)適合電流(A)Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4AコネクタUSBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning