カテゴリ

  • 制御機器(19)
    • 配線用遮断器本体(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200(2)
  • AC100(1)
  • AC100~200(1)
  • AC200(1)
定格電流(A)
  • 1.4(6)
  • 2.6(6)
  • 4.2(6)
  • 5(6)
  • 5.5(6)
  • 7.4(6)
  • 9(6)
  • 10(6)
  • 15(7)
  • 16(5)
  • 20(7)
  • 25(6)
  • 30(8)
  • 32(6)
  • 40(7)
  • 45(5)
  • 50(8)
極数
  • 3
フレーム(AF)
  • 50(10)
ブランド
  • 日東工業(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NE53C」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
  • プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS 日東工業

    プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS

    日東工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    付属品端子カバー仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
  • プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業

    プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ

    日東工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    アイセーバ分岐ブレーカ
    用途協約型プラグイン電灯・動力盤用仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80定格遮断容量(kA)(200VAC)5(JIS)
  • 感震機能付サーキットブレーカー 日東工業

    感震機能付サーキットブレーカー

    日東工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100、AC200(両用)極数・素子数3P3E
  • NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
  • NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
  • NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 感震機能付サーキットブレーカ 日東工業

    感震機能付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    ・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
    付属品【標準】端子カバー、封印プレート、丸木ねじ 4×55、なべ小ねじ M4×50仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替(製品出荷時は、遮断時間を3分に設定しています。)質量(kg)(単体)0.52定格電流(A)50表示【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作、80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)適合電線(mm2)max22保護機能感震・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力(無電圧接点 DC30V 20mA ・警報出力は半導体接点のため通電電流により電圧降下が増大します。定格電流付近で使用される場合は電圧降下に注意してご利用ください)極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅定格使用電圧(V)AC100-200
  • 感震機能付サーキットブレーカ 日東工業

    感震機能付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
  • プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    プラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    付属品端子カバー仕様【相切替・電圧切替】相:切替不可・電圧:切替不可質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2フレームAF:50定格絶縁電圧(V)AC250適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子,負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
  • NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    プラグインユニット付サーキットブレーカ
    付属品端子カバー仕様【相切替・電圧切替】相:切替不可、電圧:切替不可、【フレームサイズ】50AF適合電圧端子:R2-5~CB22-5S質量(kg)(単体)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250適合電線(mm2)MAX.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E定格遮断容量(kA)(200VAC)5
  • NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    6日以内出荷
    I saver(協約型プラグイン分電盤)用分岐ブレーカ
    用途サーキットブレーカ容量(kW)(適用電動)7.5切替方式(相・電圧)不可定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)32保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)max 22
  • プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業

    プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ

    日東工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    6日以内出荷
    アイセーバ分岐ブレーカ
    用途協約型プラグイン電灯・動力盤用適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)20(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)JIS(sym)定格遮断容量(kA)5(AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)アンペアフレーム:50外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様線押え端子M5
  • NE-CXPSプラグイン付サーキットブレーカ 日東工業

    NE-CXPSプラグイン付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    8日以内出荷
    付属品端子カバー仕様●フレームサイズAF:50●定格遮断容量AC200V:5●相切替・電圧切替:相:切替・電圧:切替不可●端子構造・負荷側:線押え端子M5●端子構造・電源側:プラグイン端子●過電流引外し方法:完全電磁式容量(kW)適用電動機:11質量(kg)単体:0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)45適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S
  • NE53CXPS プラグインユニット付協約形サーキットブレーカ 日東工業

    NE53CXPS プラグインユニット付協約形サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    9日以内出荷
    プラグインユニット付
    用途過負荷・短絡・モーター保護兼用付属品端子カバー仕様【装切替・電圧切替】相:切替不可 電圧:切替不可質量(kg)0.55適合電線(mm2)max.22端子構造電源側:プラグイン端子,負荷側:線押え端子 M5過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
  • NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    9日以内出荷
    プラグインユニット付サーキットブレーカ
    用途協約型付属品端子カバー容量(kW)(適用電動)11質量(kg)単体/0.55切替方式相:切替不可・電圧:切替不可規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)45保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)max.22
  • プラスチック エンクローズブレーカ 日東工業

    プラスチック エンクローズブレーカ

    日東工業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出専用色Nホワイトグレー色(N8.5)材質(キャビネット)PC+ABS
  • WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業

    WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ

    日東工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
関連キーワード
配線用遮断器本体カテゴリ