カテゴリ

  • 自動車純正部品(394)
  • メカニカル部品(333)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(212)
  • 制御機器(199)
  • FA担当者のオススメ新商品(141)
  • 電気材料(133)
  • 切削工具(54)
  • 物流用品(47)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 作業工具(44)
  • オフィス家具(43)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 空調・電設資材(37)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 農業機械(28)
  • バイク純正部品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 測定関連サービス(9)
  • 事務用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 梱包用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 照明(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • カー用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 医療(5)
  • 作業服(5)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「NK-3」の検索結果

1,815件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセットエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6全長(mm)54.7~58.5対辺(mm)8・10・12・13アズワン品番64-7911-94
13mm[EA723NK-3用]   クイックスパナヘッド エスコ13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッドエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D2:19、H:24、L:56.3全長(mm)56.3質量(g)52対辺(mm)13アズワン品番64-7912-18幅×厚さ(mm)26.8×5.9
12mm[EA723NK-3用]   クイックスパナヘッド エスコ12mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッドエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D2:19、H:23.6、L:55全長(mm)55質量(g)48対辺(mm)12アズワン品番64-7912-17幅×厚さ(mm)24.3×5.3
10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)56.5対辺(mm)10アズワン品番64-7912-04幅×厚さ(mm)20×7.3
8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)54.7対辺(mm)8アズワン品番64-7912-03幅×厚さ(mm)16.4×6.5
13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)58.5対辺(mm)13アズワン品番64-7912-06幅×厚さ(mm)24.5×8.6
12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)57.8対辺(mm)12アズワン品番64-7912-05幅×厚さ(mm)22.6×8.2
ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ(環なし)水本機械製作所(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨種類カラビナ表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
ナイロンクランプ 北川工業ナイロンクランプ北川工業(2件のレビュー)
639税込703
1パック(100個)ほか
当日出荷
ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66仕様ねじ取付ナチュラル規格UL1565取得品
強力ニッパー エンジニア強力ニッパーエンジニア(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途精密配線作業などに。全長(mm)155トラスコ品番368-8062材質S58C質量(g)150刃部硬度HRC60±4切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ 南国フレキ工業NFKメタルタッチ無溶接式フレキ南国フレキ工業(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)換気扇ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)ナイロンクリップニックス(日幸工業)(2件のレビュー)
769税込846
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ナチュラル(乳白色)
万年筆インキ 30mL パイロット万年筆インキ 30mLパイロット(11件のレビュー)
499税込549
1個(30mL)
当日出荷
別売りのコンバーターを装着し、ペン先を首の部分までインキに浸してそれぞれの吸入方法(回転吸入式・プッシュ式)で吸入し使用します。
種類一般書記用インキ繰り返し・詰め替え対応
ギフト箱 NK-352 撥水宅配箱3 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージギフト箱 NK-352 撥水宅配箱3 ヤマニパッケージヤマニパッケージ
26,980税込29,678
1ケース(100点)
3日以内出荷
外側には撥水加工があり、冷蔵・冷凍食品に最適。内側に結露が出にくい商品向けです、ギフト箱・宅配箱としても使用可能です。
材質E段(外側はっ水加工)質量(g)142内寸(mm)280×215×65
フラットレール用戸車 YNK・YSK33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YNK・YSK33ケージーパルテック
319税込351
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg寸法(mm)33
NKシリーズ 3路スイッチシングルセット (PW色) 神保電器NKシリーズ 3路スイッチシングルセット (PW色)神保電器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット 神保電器NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット神保電器
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から3日以内出荷
新たな方向性「NKシリーズ」
定格15A/300V
フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(フランジ型)南国フレキ工業(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)仕様JIS 10K使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付) ナニワ建設機材アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付)ナニワ建設機材(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。仕様本体打込み式、引抜工法作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
西宮指定袋 日本サニパック西宮指定袋日本サニパック
269税込296
1冊(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
兵庫県西宮市でお使いいただける指定ゴミ袋です。ごみの分別方法等については、西宮市のホームページなどをご確認ください。
用途ゴミ袋材質LLDPE厚さ(mm)0.025透明RoHS指令(10物質対応)対応
Xスタンパー 科目印 シヤチハタXスタンパー 科目印シヤチハタ
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
制電ピンセットNK Rubis制電ピンセットNKRubis(1件のレビュー)
2,950税込3,245
1本
当日出荷から翌々日出荷
導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 35B形KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース)SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
...