HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
トップケースキャリア リアラック
色
ブラック
タイプ
トップケースキャリア
積載荷重(kg)
5
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
最大耐荷重(kg)
5
内容量
1個
注意
※取付には多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
主な適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75475210
6547543 01 01
6547543 01 01
トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75475219
6547544 01 01
6547544 01 01
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください