22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
使用温度範囲(℃)-30~80 被着材の素材金属
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多品種、少量の収納・管理に最適の軽量・エコノミータイプです。 引出しは透明プラスチック製(PS:ポリスチレン)で浅型です。 仕切板各2枚付でストッパー付の為、はずれにくく収納物がまざりません。 引出しの仕切りは25mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。 見出し紙付です。
材質(本体)スチール、引出し:透明プラスチック(PS:ポリスチレン) 奥行(mm)238 寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】104×35 仕切板(PFD)2枚付 色(本体)グレー 有効内寸法・間口(mm)100 有効内寸法・奥行(mm)205 有効内寸法・高さ(mm)37
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ
・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ
種別立吊・横吊兼用
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマダつまみ力測定治具
エコ商品
サンプルの挟む力・つまむ力・開く力の測定が可能です。 ピンセット・ペンチ・クリップなど産業用工具から日用製品まで幅広いサンプルに対応できます。 目盛りで容易に開き幅の調整が可能です。 フォースゲージを取付けるだけで測定ができ、軽量で持ち運びも容易です。
用途挟む・つまむ・開く力の測定 寸法(mm)75×285×44 質量(g)約360、計測軸取付部:約50 最大幅(mm)サンプル:43、つまみ:5~15、開き:1~15 最大荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
欠品中

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)


日本フォームサービスFORVICE シーリング15
小型ディスプレイ用天吊金具です。 高さ位置、角度の調整が可能です。
用途ディスプレイ取付用に トラスコ品番850-0717 セット内容ベース、モニターブラケット、モニター側ポール、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角穴付ボタンボルト(1式)、六角レンチ(1本)、平ワッシャー(1枚)、ポール抑えつまみ(1個)、取扱説明書(1式) 材質スチール 幅(mm)190 質量(kg)5.5 高さ(mm)658 奥行(mm)190 耐荷重(kg)15 ポール長(mm)600
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

『PCA会計DXシリーズ』のオプション製品。手形の発行から決済まで、受取手形の取立、割引、裏書、決済など手形取引をらくらく一元管理。手形管理オプション単体での運用はできません。手形管理オプション単体での運用はできません。『PCA会計DXシリーズ』が必須となります。
1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷

『PCA会計DXシリーズ』のオプション製品。「でんさいネット」に記録された電子記録債権の取込や管理、並びに「でんさいネット」と連動可能な電子債務記録データの作成ができます。電債管理オプション単体での運用はできません。『PCA会計DXシリーズ』が必須となります。
1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『PCA商魂・商管DX』のオプション製品。受注伝票と同時に発注伝票の登録が可能で『PCA商魂・商管DX』とリアルタイム連動。在庫を持たない業種・業務(通販や個別取扱い商品など)のお客様に最適。本製品単体での運用はできません。『PCA商魂・商管DX』シリーズが必要となります。15CAL版。
対応OSWindows Server 2012 または R2以降/Windows Server 2008 SP2 または R2SP1以降 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク10.9GB以上 使用CPUPentium 4以上
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷

『PCA商魂・商管DX』のオプション製品。受注伝票と同時に発注伝票の登録が可能で『PCA商魂・商管DX』とリアルタイム連動。在庫を持たない業種・業務(通販や個別取扱い商品など)のお客様に最適。本製品単体での運用はできません。『PCA商魂・商管DX』シリーズが必要となります。
1台
789,800 税込868,780
8日以内出荷

『PCA商魂・商管DX』のオプション製品。売上伝票と同時に仕入伝票の登録が可能で『PCA商魂・商管DX』とリアルタイム連動。在庫を持たない業種・業務(通販や個別取扱い商品など)のお客様に最適。本製品単体での運用はできません。『PCA商魂・商管DX』シリーズが必要となります。15CAL版。
対応OSWindows Server 2012 または R2以降/Windows Server 2008 SP2 または R2SP1以降 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク10.9GB以上 使用CPUPentium 4以上
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷

『PCA商魂・商管DX』のオプション製品。売上伝票と同時に仕入伝票の登録が可能で『PCA商魂・商管DX』とリアルタイム連動。在庫を持たない業種・業務(通販や個別取扱い商品など)のお客様に最適。本製品単体での運用はできません。『PCA商魂・商管DX』シリーズが必要となります。
1台
789,800 税込868,780
8日以内出荷


ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用 セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚 材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙 ケース寸法(mm)420×570×320 容器プラスチックダンボール+ベルト 吸油量約35kg トラスコ品番387-0545 対応オイル、水、溶剤
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。 MB-1の詰め替え用です。
用途オイル・水用 セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚 材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙 吸油量約35kg トラスコ品番828-4089 対応オイル、水、溶剤
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

電源を遠隔操作で制御 電源の情報をモニタリング トータルコストを削減 省スペース
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370 定格出力電力(W)600 形状カバー付き シリーズPC 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1個
29,980 税込32,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

毎日のお風呂でのトリートメントとして使用いただくだけで自然にヘアカラーが出来る髪を痛めない白髪染め用のカラートリートメントです。 天然ヘナ成分が髪のダメージをケアしながら、使用するたびに少しずつ白髪をカバーして自然な色合いを与えます。 2~3週間で自然なカラーチェンジができます。 髪質によって染まり具合は異なります。 褪色や変色したヘアカラーの色合いを徐々に補正し、美しい髪に保ちます。 天然ヘナ成分と、植物から抽出した天然エキス(クチナシ・カワラヨモギ)を配合。 真珠タンパクが髪の色合いを美しくします。 紫外線防止効果のあるコメ胚芽油が、日光による髪の褪色を防ぎます。
商品タイプ本体 容量(g)240
1本(240g)
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)