広範囲に照射できるLED替球。目にやさしく暖かみのある色合いの電球色。5枚の羽根が最大90度可動し、照射方向を調整できる。市販の作業灯(口金E26)に取付可能(一部取付できない場合あり)。雑音対策品(ラジオ等の雑音を軽減)。
用途夜間作業・屋内作業時の照明用。
仕様●電球の羽根を広げた時の最大径(mm):380●電球の羽根を折りたたみ時最小径(mm):130
全長(mm)170
質量(g)約440
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
口金E26
定格寿命(時間)約40000
色温度(K)3000
使用場所室内
明るさ(Lm)6000
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大好評 開閉式LEDライト(PRO standard) 明るさ10000ルーメン から5000ルーメンへの2段階切替タイプ。昼白色で最大径380mmm 最小径130mmの開閉式ラジオ等に対する雑音対策。幅広グリップは、強力なグリップ力だけでなく、地面に置いた場合も安定したスタンドとなります。
用途現場・暗所での照明
セット内容本体セット
色昼白色
質量(g)1538
幅(cm)28
口金E26
長さ(cm)14
高さ(cm)39
コンセント連結コンセントあり
グリーン購入法適合
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
並べ替えて 長方形・平行四辺形・台形に!。ペンタゴンピースを並べ替え、長方形、平行四辺形、台形の形が作れます。ピースは裏面樹脂磁石付きで黒板に貼り付けて使用できます。
セット内容ペンタゴンカード(ピンク、黄色、黄緑、紫):各色1セット、ケース、取扱説明書
材質発泡樹脂、磁石
厚さ(mm)3.5
質量(kg)0.9
一辺長さ(mm)247
1組
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
ライダーズワンポールテント・ムシャテントの設営がより簡単になる、ガイド機能付き専用グランドシート。ライダーズワンポールテント・ムシャテントのサイズに合わせて設計された専用グランドシート。テントフロア生地の劣化や浸水を軽減します。本製品をペグダウンし、同じペグにテントのループ部分を掛けることでよりスムーズな設営が可能です。前室まで覆うサイズ設計のため前室に置いた荷物の汚れ防止にも役立ちます。※インナーテント部分にのみグランドシートが必要な場合は、ペグダウン後グランドシートを半分に折ってテントを設営してください。※グランドシート無しでもライダーズワンポールテント・ムシャテントを設営することはできますが、設営後にペグ位置の調整などが必要となる場合があります。
付属品キャリーバッグ
材質210Dポリエステル(PUコーティング)
質量(g)(総質量)約690
耐水圧(mm)最低5000
収納時寸法(cm)(約)W48×D15×H7
寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)264×250 ※ペグダウン用リボンを含まず
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
国産カーペットメーカーが手がけた業界初の光触媒で抗菌・抗ウィルス作用を持つ素材の人工芝 「ペンタゴスターグラス」!。従来の起立タイプであるC型を更に細くする事により、起立性・復元性に優れ、肌触りも良く、あらゆるシーンにご使用頂ける高機能人工芝に仕上げております。ボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝で、東京大学先端研と株式会社富士通研究所の共同研究、複合10機能人工芝。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。制電、抗菌、防炎、消臭、防カビ、抗アレル物質、軽量、抗ウイルス、セルフクリーンの機能を持つ信頼の国内生産!。光触媒チタンアパタイト採用で、細菌やウイルス・花粉などの空気中の有害物質を従来の光触媒より格段に高い吸着力でとらえ、太陽の光によってCO2(二酸化炭素)+H2O(水)に分解し、機能が継続します。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。
用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など
仕様透水穴:あり
形状パイル断面:細いC型
厚さ(mm)32
タイプ起立
長さ(m)10
番号防災:E2210133
材質(基布)ポリプロピレン
パイル長(mm)30
材質(パイル)ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)
裏面SBRコーティング
幅(m)1
1巻(10m)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
強烈なスピードとトルクを 制御する最強パワーハンドル
プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。
スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。
搭載されているノブは薄肉中空チタンノブは 「EP 50」。
Esfera Pentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。
この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、極限状態のファイトを有利に展開できる。
絶対的信頼力スタムハンドルが夢を現実のものとする。
用途カスタムパーツ
強烈なスピードとトルクを 制御する最強パワーハンドル
プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。
スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。
搭載されているノブは薄肉中空チタンノブは 「EP 50」。
Esfera Pentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。
この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、極限状態のファイトを有利に展開できる。
絶対的信頼力スタムハンドルが夢を現実のものとする。
用途カスタムパーツ
適合車種KAWASAKI Ninja 650 (2021-2022) Z650 (2021-2022)
1個
¥199,800
税込¥219,780
36日以内出荷
適合車種YAMAHA MT-09 (2021-2022) MT-09 SP (2021-2022)
1個
¥199,800
税込¥219,780
36日以内出荷
自分好みのハンドルピッチにできる 可変パワーハンドル
プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。
スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。
最大の特徴は、70mm~75mm の約1.7mm 刻み4段階でハンドルピッチの変更が可能なこと。
自分好みのピッチにでき、より攻めの釣りが可能です。
搭載されているノブは薄肉中空チタンノブ 「EP 44」。
EsferaPentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。
この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、 極限状態のファイトを有利に展開できる。
絶対的信頼カスタムハンドルが夢を現実のものとする。
用途カスタムパーツ
大好評 開閉式LEDライト(PRO standard) 替玉 明るさ10000ルーメン から5000ルーメンへの2段階切替タイプ。昼白色で最大径380mmm 最小径130mmの開閉式。ラジオ等に対する雑音対策。
用途現場・暗所での照明
セット内容替玉
色昼白色
質量(g)440
幅(cm)13.5
口金E26
長さ(cm)13.5
高さ(cm)20
グリーン購入法適合
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。. 製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。
仕様セットタイプ = 電話の修理セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット個数 = 88ストレージタイプ = ケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード