エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状異径ソケット
材質(本体)真鍮
ねじの種類(めねじ)G
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ニップル
材質(本体)真鍮
ねじの種類(おねじ)M
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
こんなお得な商品も!
片ニップル テーパー
モノタロウ
¥119
税込¥131
用途機器の接続
使用圧力(MPa)3.45
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ニップル
材質(本体)真鍮
ねじの種類(おねじ)M
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス鋼
仕上#240研磨
材質SS400又はS15C相当以上
最高使用圧力(MPa)35
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ソケット
材質(本体)真鍮
ねじの種類(めねじ)G
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
Gネジプラグ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数4.5山
表面処理ノンコーティング
食付4.5P
加工ねじ平行ねじ
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、
またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304
形状ソケット
使用圧力(MPa)6.9以下
ねじの種類PT(管用テーパ)
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。
加工ねじ管用平行ねじPF・G
材質低合金鋼(SKS2)
管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。
ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1691
セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11
材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール
質量(kg)2
山数4.5山
1セット(12個)
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:低・中・高炭素鋼。
こんなお得な商品も!
ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
取付ねじG(PF)ネジ
取付部G(PF)ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスメスネジxタケノコです。(短角付き)
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
AM用単連ポリバリコン。最大容量:266pF。取付ネジが付属します。
用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。
付属品固定用ネジ
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×21.5×12.5
静電容量(pF)可変範囲:(5.5±1.5)~266
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
黄銅製 ガスネジカップリング
材質黄銅製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスオスネジxタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
形状ソケット
使用流体水、空気、油
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ