カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(293)
- 電線管用コネクタ(22)
- 電路支持用片サドル(15)
- 電線管用カップリング(22)
- PF管(1)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電磁弁・電動弁(2)
- 制御機器(210)
- 整備工具・収納(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- パソコン/周辺機器(17)
- 電気材料(15)
- 建築金物(9)
- 切削工具(9)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 農業機械(6)
- 作業工具(6)
- 溶接用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
長さ(m)
- 1(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 26(3)
- 26.4(3)
- 30.5(1)
- 36.5(1)
内径(Φmm)
- 20.8(2)
色
グレー(3)
ブラウン(4)
ブラック(10)
ブルー(1)
ベージュ(2)
ホワイト(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(194)
- エスコ(40)
- ベン(2)
- 古河電工(古河電気工業)(7)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- ネグロス電工(18)
- 三桂製作所(3)
- ネオフレックス(6)
- 日学(1)
- MURATA(村田製作所)(42)
- 岩崎電気(24)
- KYOCERA AVX(23)
- BOURNS(21)
- マルヤス電業(20)
- KEMET(19)
- RS PRO(17)
- YAGEO(13)
- TDK(9)
- VISHAY(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(146)
バイオマスマーク認定(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
「PF22」の検索結果

PF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】
ベン¥67,900~税込¥74,690~1個当日出荷から翌々日出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
PF22用 PF管片サドル(ステンレス製)
エスコ¥375税込¥4131袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304
PF22用 PF管両サドル(ステンレス製)
エスコ¥530税込¥5831袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉)
ベン¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)材質(本体)CAC408電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻(20m)当日出荷から3日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
プラフレキ 異径アダプタ
古河電工(古河電気工業)¥1,998税込¥2,1981パック(5個)当日出荷異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
ケイフレックス
三桂製作所¥17,980税込¥19,7781個(20m)3日以内出荷ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
RQGストレートコネクター CTGタイプ
ネオフレックス¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
両サドル
古河電工(古河電気工業)¥4,198税込¥4,6181パック(50個)3日以内出荷プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。寸法d(mm)5.5
914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黄)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個当日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター仕様適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。ケーブルプロテクター汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン質量(kg)1.4色黄溝数1耐荷重(kg)約477サイズ(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
PF用カップリング
因幡プロダクツ¥94税込¥1031個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8412
間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481箱(20個)4日以内出荷PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。材質ポリアセタール
PF用コネクタ
因幡プロダクツ¥96税込¥1061個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8412
TACレックス 異種管接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)寸法L(mm)85呼び径30寸法D(Φmm)52.5
PF用防水カップリング
因幡プロダクツ¥919税込¥1,0111個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8412
両サドル
因幡プロダクツ¥3,500税込¥3,8501箱(50個)翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。寸法d(mm)5.5
PF用防水コネクタ
因幡プロダクツ¥629税込¥6921個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8412
FVラック(吊りボルト用 HTPF型)
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881箱(20個)3日以内出荷から4日以内出荷横引き配管と立上り配管の支持ができます。 ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。材質ポリアセタール適合吊りボルトW3/8
片サドル
因幡プロダクツ¥2,798税込¥3,0781箱(50個)翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
プラフレキPFステンレス両サドル
古河電工(古河電気工業)¥349~税込¥384~1個ほか翌々日出荷用途いんぺい、露出部でプラフレキPFS、PFDを造営物に固定するのに使用します。材質SUS304、塩ビカバー付色ブラック
PF管パテ脱落防止具
ネグロス電工¥649税込¥7141パック(10個)3日以内出荷から4日以内出荷防塵、防音用パテの脱落を防止できます。 難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 視認性が高い黄色の為、施工状態が確認しやすいです。 使用頻度の高いサイズ(呼び22)を兼用しています。色イエロー
パーテーションフック
日学(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ローパーティションの幅に合わせて設置できます。仕様耐荷重15kg(1個あたり)質量(g)57耐荷重(kg)15(1個あたり)
パラフィルム
Bemis(12件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から翌々日出荷よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。材質パラフィン使用温度範囲(℃)7~32
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PF22シリーズ
マルヤス電業¥1,698税込¥1,8681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A22PF22シリーズ
マルヤス電業¥1,598税込¥1,7581個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
...