1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。
タイプH4
定格電圧(V)12
仕様車検対応
消費電力(W)60/55
明るさ(W)130/120相当
口金その他
色温度(K)5000
使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
1セット(2個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
注目度No.1!。紫のトップコートとハイセンスな2色の光。「ロー:紫ホワイト光/ハイ:プラズマホワイト光」(4H、HS1)は、美しさ、注目度共にシリーズ「No.1」。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応
定格電圧(V)12
DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。純白光。車検対応。
用途車のバルブ
電圧(V)12
色温度(K)6000
明るさ(Lm)Hi3800/Lo3000
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白光。車検対応。
用途車のバルブ
タイプH4
電圧(V)12
色温度(K)6600
明るさ(Lm)Hi3300/Lo2900
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)12
色温度(K)6000
保証期間2年
・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)12/24
色温度(K)6000
保証期間3年
光色純白光
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
用途車のバルブ
電圧(V)12
色温度(K)6600
高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
用途ヘッド&フォグランプ用
色温度(K)6000
保証期間3(事業用車は1)
入数2個(1台分)
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載!
色ホワイト
バルブ形式H4
定格電圧(V)12
入数(個)2
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(130/120)
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)4000±200
使用箇所ヘッドランプ
明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
¥749
税込¥824
当日出荷
タイプH4切替
口金P43t-38
ガラス球形式T15
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)12/24
色温度(K)6000
保証期間3年
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H1】
色ホワイト
バルブ形式H1
消費電力(W)10
定格電圧(V)12
色温度(K)6600
入数(個)2
明るさ(Lm)2000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】
色ホワイト
バルブ形式H3/H3a
消費電力(W)10
定格電圧(V)12
色温度(K)6600
入数(個)2
明るさ(Lm)2000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】
色ホワイト
バルブ形式H8/H9/H11/H16
定格電圧(V)12
入数(個)2
路面照射を重視し、驚愕の耐震性能20Gを備えたLEDバルブ。
2輪車専用設計の耐震性と安心の保証。抜群の配光と明るさ。
用途2輪車専用
電圧(V)12
消費電力(W)23
対応車検
色温度(K)6000
保証期間3年
光束(Lm)1500
耐振性20G
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
用途車のバルブ
タイプH4
電圧(V)12
色温度(K)2500
明るさ(Lm)Hi3500/Lo2700
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
用途車のバルブ
電圧(V)12
色温度(K)2500
明るさ(Lm)3600
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】
色ホワイト
バルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2
定格電圧(V)12
入数(個)2
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H19】デュアルハイビーム搭載!
色ホワイト
バルブ形式H19
消費電力(W)18/18
定格電圧(V)12
色温度(K)6000
入数(個)2
明るさ(Lm)High 3800/Low 3000
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H7】
色ホワイト
バルブ形式H7
消費電力(W)14
定格電圧(V)12
色温度(K)6600
入数(個)2
明るさ(Lm)2600
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
超高輝度LEDシリーズ待望のイエロー光が HB(HIR)/H11 共用タイプで登場!。★究極の明るさ6000lm!純正とほぼ同等ボディでありながら、純正を凌ぐ明るさを誇ります。★12/24Vの共用化を実現!。・車検/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。・銅基板&ヒートパイプ、熱伝導を高める新テーパー構造によりで放熱性UP!(特許取得済)
用途ヘッド&フォグランプ用
規格HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16
消費電力(W)34
色温度(K)2500
保証期間3年(事業用車は1年)
入数2個(1台分)
明るさ(Lm)6000
1箱
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!。抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!。新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング。静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。
用途自動車用エアコンフィルター
「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。
用途自動車用エアコンフィルター
こんなお得な商品も!
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率
モノタロウ
¥749
税込¥824
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4
定格電圧(V)12
色ホワイト
定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)
口金P43t-38
ガラス球形式T16
色温度(K)3700
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
色ホワイト
タイプH4
種類ハロゲン
消費電力(W)60/55
定格電圧(V)12
明るさ(W)135/120クラス
口金P43t-38
ガラス球形式T14.2
色温度(K)4400
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
美しい蒼白光。
美しさ極まる。絶妙な蒼白光。安心の一年保証
タイプHB
定格電圧(V)12
仕様車検対応
消費電力(W)55
明るさ(W)140/120相当
口金その他
色温度(K)4800
使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
1個(2個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
簡単取り付けの純正ワイパー対応の替えゴムです。
厳選された天然ゴムを使用しているため、安定した拭取り性能を発揮します。
バーティブラ(金具)あり。個装袋入り。
用途自動車の交換用ワイパーとして
幅(mm)6
関連キーワード