カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(438)
  • 制御機器(162)
  • バイク純正部品(105)
  • 切削工具(71)
  • 機構部品(66)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 建築金物(28)
  • 測定用品(24)
  • 自動車純正部品(23)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 梱包用品(18)
  • 家電(18)
  • 電気材料(17)
  • オフィス家具(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 事務用品(16)
  • 農業機械(16)
  • 作業工具(14)
  • 安全用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 溶接用品(9)
  • 安全標識(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 清掃用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • カー用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 医療(6)
  • 物流用品(5)
  • 日用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 防災用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 手袋(3)
  • エンジン工具(3)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(385)
  • ホンダ(121)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(40)
  • omron(オムロン)(34)
  • PISCO(ピスコ)(21)
  • 常磐精工(20)
  • AMPHENOL(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • コガネイ(15)
  • BROADCOM(15)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(15)
  • SICK(14)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • イスカル(11)
  • TRUSCO(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • ケージーパルテック(11)
  • サンドビック(10)
  • 富士インパルス(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(188)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PL4」の検索結果

関連キーワード
1,355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4ヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    379税込417
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • ステンレスパイジョン 水平穴 601 PL4S601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 水平穴 601 PL4S601

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    材質SUS304形状垂直穴A20.5B40H18F30寸法4-ΦP:5.5Φd19.1D35C10E52G42記号形状記号:601締付ねじM5
  • ステンレスパイジョン クロス90° 200 PL4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン クロス90° 200 PL4S200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,524税込8,276
    1個
    翌々日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD30Φd119.1Φd219.1寸法A20寸法B21寸法C20締付ねじ2-M5寸法L61
  • 警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ

    大東通信機
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~70保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35
  • パワーライン PL004 RIDING SPOT

    パワーライン PL004

    RIDING SPOT
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:PL004。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S
  • プラスチックドラム PL4-7 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラスチックドラム PL4-7

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    51,980税込57,178
    1個
    10日以内出荷
    防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。最大巻き込み重量は750kgです。
    用途電線巻取り用材質PPアズワン品番64-5044-52名入れなし
  • タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0x2.5ホース用L型) 扶桑精機

    タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0x2.5ホース用L型)

    扶桑精機
    489税込538
    1個
    当日出荷
    タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
    仕様Φ4ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0×2.5ホース用L型)トラスコ品番810-5267質量(g)3.7
  • プラスチックドラム PL4-6 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラスチックドラム PL4-6

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    51,980税込57,178
    1個
    10日以内出荷
    防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。最大巻き込み重量は750kgです。
    用途電線巻取り用材質PPアズワン品番64-5044-51名入れなし
  • ステンレスパイジョン 水平穴 620 PL4S620 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 水平穴 620 PL4S620

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    14,212税込15,633
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:620材質SUS304形状水平穴Φd19.1寸法E52寸法D38寸法F30寸法G42寸法A20寸法B20寸法C10
  • ステンレスパイジョン 水平穴 600 PL4S600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 水平穴 600 PL4S600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,838税込8,622
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:600材質SUS304形状水平穴Φd19.1寸法F30寸法G42寸法A20寸法B20寸法C14寸法W52寸法K10
  • ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PL4S204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PL4S204

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:19Φd19.1ΦD30寸法A43寸法B20寸法C30締付ねじM5寸法L63
  • ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PL4S225 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PL4S225

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,166税込6,783
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd19.1ΦD30寸法A23寸法B20寸法C15締付ねじM5寸法L43寸法M2-M5
  • ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PL4S228 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PL4S228

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,166税込6,783
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd19.1ΦD30寸法A23寸法B20寸法C15締付ねじM5寸法L43寸法M2-M8
  • ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PL4S226 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PL4S226

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,166税込6,783
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd19.1ΦD30寸法A23寸法B20寸法C15締付ねじM5寸法L43寸法M2-M6
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(60件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 業務用極厚ポリ袋 ジャパックス

    業務用極厚ポリ袋

    ジャパックス(69件のレビュー)
    729税込802
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • New Balance Portland New Balance(ニューバランス)

    New Balance Portland

    New Balance(ニューバランス)(6件のレビュー)
    12,000税込13,200
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
    形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU+エアーメッシュ機能耐油・耐摩耗性足幅EEE靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプ靴タイプスニーカー
  • コマンドタブ お買い得パック 3M(スリーエム)

    コマンドタブ お買い得パック

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(40枚)
    当日出荷
    強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
  • エルボ AirTAC

    エルボ

    AirTAC(5件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ 正和

    エルボ

    正和(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(5件のレビュー)
    60税込66
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 片頭 剛彩ビット(マイナス) ベッセル

    片頭 剛彩ビット(マイナス)

    ベッセル(10件のレビュー)
    489税込538
    1セット(2本)
    当日出荷
    マイナスネジ用のビット。
    材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付先端形状マイナス(-)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用マジックパットセット ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用マジックパットセット

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(4個)
    当日出荷
    研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
    用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニパックGP セイニチ(生産日本社)

    ユニパックGP

    セイニチ(生産日本社)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    チャックの部分にガイドラインが付き、開けやすく使いやすい
  • PL警告表示ラベル(簡易タイプ) 日本緑十字社

    PL警告表示ラベル(簡易タイプ)

    日本緑十字社(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
    付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー耐熱温度(℃)-29~100
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (91302)Oリング ホンダ

    (91302)Oリング

    ホンダ(30件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード ポリ袋 45Lタイプ ジャパックス

    スタンダード ポリ袋 45Lタイプ

    ジャパックス
    429税込472
    1冊(10枚)
    当日出荷
    用途45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
  • PCコックツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCコックツギテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ホース同士を中間でつなぎます。一時止水、水量調節が可能。
    付属品バンド2個材質ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)12~18
  • 吸着ぴたマットループ ワタナベ工業

    吸着ぴたマットループ

    ワタナベ工業(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    フローリング床面に、ぴたっと吸着し動かないマット。色を組み合わせることでおしゃれにコーディネート。 フリーカットですので、はさみやカッターで簡単に切れます。広さに合わせて思いのまま。床面のキズ、汚れ防止にも役立ちます。
    用途リビング、子供部屋、キッチン、廊下などに。材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂厚さ(mm)4エコマーク認定番号22 104 019
  • ロングネジシャックル 水本機械製作所

    ロングネジシャックル

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...