カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(52)
  • バイク部品(36)
  • 日用品(34)
  • メカニカル部品(19)
  • 農業機械(12)
  • 理美容(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 事務用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 家電(7)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PPG」の検索結果

238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-C CKD

    デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-C

    CKD
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    接続口径Rc1/8種類電子式圧力センサ電源(V)DC12~24センサータイプ圧力センサ
  • 壁掛ホワイトボード WRITEBEST

    壁掛ホワイトボード

    WRITEBEST(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーにRがついており安全です。簡単に壁に取り付けができます。
    設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様マグネット対応 ペントレー付(折りたたみ可能、取り外し不可) 片面のみ板面色:ホワイト 枠色:シルバー枠の色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0590
  • OPP袋 テープなし 底マチ付 1パック100枚入 今村紙工

    OPP袋 テープなし 底マチ付 1パック100枚入

    今村紙工
    399税込439
    1パック(100枚)
    当日出荷
    箱やボトルなど底のあるものや厚みのあるものに最適
    材質OPP厚さ(mm)0.03透明フタなし入数100枚テープなし食品衛生法適応外
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    669税込736
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装
  • ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1 Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
    アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
  • ピザパングリッパー MTI(エムテーアイ)

    ピザパングリッパー

    MTI(エムテーアイ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    熱い物をつかむ際に使用します。
    材質18-0ステンレスサイズ(cm)20サイズ(mm)200
  • チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP レデューサ

    PISCO(ピスコ)
    419税込461
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状レデューサ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • スチール製ホワイトボード(無地) WRITEBEST

    スチール製ホワイトボード(無地)

    WRITEBEST
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    コーナーにRがついており安全です。簡単に壁に取り付けができます。PPGI23以上のサイズは適合脚と組み合わせることができます。ペントレーは折り畳み式です。取り外しは出来ません。芯材はリサイクル可能なハニカム構造の繊維で出来ており、軽量で頑丈です。
    トラスコ品番836-7743材質板面:セラミックスチール(99.9%リサイクル可能)、フレーム:アルミ【板面】白枠の色シルバー外形寸法(縦×横)(mm)【板面】450×600繰り返し・詰め替え対応
  • ピザパングリッパー MTI(エムテーアイ)

    ピザパングリッパー

    MTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    ピザパンなどをつかむ際に使用します。材質:18-0ステンレス。全長:200mm
    材質18-0ステンレス全長(mm)200アズワン品番64-9073-77
  • デザインナイフ NTカッター

    デザインナイフ

    NTカッター
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切り絵のために追及されたデザインナイフ。刃先に重心を寄せ、より安定した低重心設計。アルミ削りだしボディΦ6mmの細さで切りまわしも繊細に。
    用途切り絵などの繊細な作業に最適付属品替刃20枚全長(mm)122適合替刃BDC-200P
  • POPマグネットクリップ ミツヤ

    POPマグネットクリップ

    ミツヤ
    489税込538
    1パック(2本)
    当日出荷
    本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。強力プラスチックマグネットクリップ。
    用途マグネットクリップ特性強力
  • PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (クラシック ブラック) PGYTECH

    PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (クラシック ブラック)

    PGYTECH
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    iPhoneユーザーは、PGYTECH PhotoVideo Creativeアプリ(プロ仕様のカメラ撮影アプリ)と接続することで、自由度の高い操作とスマホならではの撮影表現を楽しめます。アプリでMagCamグリップとスムーズに連携し、ISO・シャッタースピード・フォーカスなどのプロレベルのマニュアル設定に対応します。さらに、多彩な撮影モードやマスターグレードフィルターなど、作品のクオリティを一段と高める機能を多数搭載しています。
    セット内容EDC 磁気スタンド ×1 / スマートフォン グリップ(リモコン付き)×1 / 磁気シート ×1(EDC 磁気シート同等品) / リストストラップ ×1(充電グリップ同等品) / 取扱説明書 ×1 / ロゴステッカー ×1 / 製品紹介カード ×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、亜鉛合金質量(g)157.5出力【POGOピン】5 V / 1 A、【Type-C】5 V / 2 A、【ワイヤレス充電】5 V / 1 A吸着力(N)【磁気スタンド】25表示【LEDインジケーター(バッテリー残量)】 25% / 50% / 75% / 100%入力【Type-C】5 V / 2 Aバッテリー【グリップバッテリー】3000 mAh / 3.6 V / 10.8 Whグリップ部(mm)(ロング版)114.5×91.5×36動作温度(℃)-10~60
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    769税込846
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
  • 貫通ドライバー DEEN

    貫通ドライバー

    DEEN
    2,464税込2,710
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。 グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。 シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。 六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。
    商品構成単品
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 レデューサ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 レデューサ

    PISCO(ピスコ)
    3,498税込3,848
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアタンク用部品 PISCO(ピスコ)

    エアタンク用部品

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • 両頭ビット5本組 ベッセル

    両頭ビット5本組

    ベッセル
    639税込703
    1セット(5本組)
    当日出荷から翌々日出荷
    折れねじれに強い。5本のビットをまとめて収納。ビットの脱着が容易。ビットホルダーはカラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
    用途各種ネジ締め作業。仕様先端マグネット・18V対応・カラビナ対応穴セット内容(+)2X65:2本・(+)2X110:3本軸径(Φmm)6.35(六角軸)軸長(mm)100・65刃先(+)2ホルダー寸法(mm)ビットホルダー:81×22×16
  • ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース) Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース)

    Panaracer(パナレーサー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
    仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ適合タイヤバルブ英・米・仏付属品英式バルブクリップ材質樹脂ホース長さ(mm)1000アズワン品番64-9555-42充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
  • PGYTECH ProShot バッテリーモジュール PGYTECH

    PGYTECH ProShot バッテリーモジュール

    PGYTECH
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    ProShot バッテリーモジュールは、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップにシームレスに組み込める電源拡張モジュールです。5000mAhの大容量21700リチウムイオンバッテリーを内蔵し、3C認証を取得。機内持ち込みにも対応しており、安心して持ち運べます。幅広い互換性を備え、入力は 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A、出力は 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.5A に対応しています。内蔵のBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、過充電・過放電・過電圧・過電流・短絡・過熱を監視/保護し、高い安全性を確保します
    用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容バッテリーモジュール × 1質量(g)112バッテリー容量(mAh)5000(3,7V )素材ABS+PCモジュール(mm)【PSSD】37.72 × 30.2 × 90.81
  • PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro Max 用) PGYTECH

    PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro Max 用)

    PGYTECH
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット は、iPhone 17 Pro シリーズのために設計された、プロフェッショナル向けモバイル撮影エコシステムです。デュアルハンドグリップ構造により、重量バランスを最適化し、高い安定性を実現。滑らかでシネマティックなカメラワークを可能にします。人間工学に基づいた ProShot クイックリリースグリップ は手に自然にフィットし、Bluetooth リモートコントロールは 10°の傾斜により人差し指のカーブに的確に沿います。右側グリップに付属する Bluetooth リモートコントロールモジュール は、PGYTECH PhotoVideo Creative App とシームレスに連携し、カメラレベルの精密な操作を実現します。両グリップには、ケーブルを収納できる内部スペースを備えた スタンダードモジュール を標準装備。用途に応じて ProShot バッテリーモジュール や ProShot PSSD モジュール に交換可能です。フォンケージには拡張ポートを備え、ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 ソケットアダプター、コールドシューマウントを簡単に装着可能。さらに、上部の Bluetooth リモートコントロールモジュールまたはスタンダードカバーモジュールを外すことで、グリップ側のコールドシューマウントに補助ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付けられます。
    用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1、左ハンドル(スタンダードモジュール+グリップ スタンダードカバーモジュール付属)×1、右ハンドル(スタンダードモジュール+Bluetooth リモートコントローラー付属)×1、ProShot 67mm フィルターアダプターリング ×1質量(g)396対応機種iPhone 17 Pro Max 用組立寸法(mm)172.72 × 89.44 × 15.75素材アルミニウム合金、ABS+PC、シリコン
  • バンキャビネット用仕切板 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    バンキャビネット用仕切板

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1箱(2枚)
    4日以内出荷
    バンキャビネット(引き出しタイプ)付属の仕切板の交換、追加用に
    材質スチール
  • ORPPGプラグ 清水製作所[継手]

    ORPPGプラグ

    清水製作所[継手]
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • PGYTECH ProShot PSSD モジュール PGYTECH

    PGYTECH ProShot PSSD モジュール

    PGYTECH
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    ProShot PSSD モジュールは、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップに高速SSDを即座に追加できる拡張モジュールです。USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)出力および M.2 M-key 入力に対応しています。M.2 SATAおよびNVMe SSDの両プロトコルに対応し、Windows 7/8/10、macOS、Linux 各OSで使用可能です。2230/2242/2260 サイズのSSDに対応しています。高速データケーブルが付属し、よりスムーズで安定したデータ転送を実現します
    用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容PSSD モジュール × 1高速データケーブル × 1質量(g)45素材ABS+PCケーブル長(cm)【高速データケーブル】17モジュール(mm)【PSSD】37.72 × 30.2 × 90.81
  • PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro 用) PGYTECH

    PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro 用)

    PGYTECH
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット は、iPhone 17 Pro シリーズのために設計された、プロフェッショナル向けモバイル撮影エコシステムです。デュアルハンドグリップ構造により、重量バランスを最適化し、高い安定性を実現。滑らかでシネマティックなカメラワークを可能にします。人間工学に基づいた ProShot クイックリリースグリップ は手に自然にフィットし、Bluetooth リモートコントロールは 10°の傾斜により人差し指のカーブに的確に沿います。右側グリップに付属する Bluetooth リモートコントロールモジュール は、PGYTECH PhotoVideo Creative App とシームレスに連携し、カメラレベルの精密な操作を実現します。両グリップには、ケーブルを収納できる内部スペースを備えた スタンダードモジュール を標準装備。用途に応じて ProShot バッテリーモジュール や ProShot PSSD モジュール に交換可能です。フォンケージには拡張ポートを備え、ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 ソケットアダプター、コールドシューマウントを簡単に装着可能。さらに、上部の Bluetooth リモートコントロールモジュールまたはスタンダードカバーモジュールを外すことで、グリップ側のコールドシューマウントに補助ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付けられます。
    用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1、左ハンドル(スタンダードモジュール+グリップ スタンダードカバーモジュール付属)×1、右ハンドル(スタンダードモジュール+Bluetooth リモートコントローラー付属)×1、ProShot 67mm フィルターアダプターリング ×1質量(g)396対応機種iPhone 17 Pro 用組立寸法(mm)159.1 × 83.3 × 13素材アルミニウム合金、ABS+PC、シリコン
  • PGYTECH ProShot マウンティングアダプターキット PGYTECH

    PGYTECH ProShot マウンティングアダプターキット

    PGYTECH
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    PGYTECH ProShot マウントアダプターキットは、ProShot グリップと同じクイックリリース機構を採用しており、フォンケージに素早く装着して各種撮影アクセサリーを追加できます。1/4"-20 ソケットアダプターとコールドシューマウントを同梱し、幅広いアクセサリー装着ニーズに対応します。
    用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容1/4"-20 アダプターマウント ×1コールドシューマウント ×1寸法(mm)【1/4"-20 アダプターマウント】23.7×19.6×26.65【コールドシューアダプター】23.7×19.6×26.65質量(g)38素材アルミニウム合金、ナイロン+ファイバー
  • 鳶レベルPRO SK(新潟精機)

    鳶レベルPRO

    SK(新潟精機)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
    用途水平、垂直、45°測定に材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
  • ウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー PAPAGO

    ウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー

    PAPAGO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    200万画素!ワンタッチで簡単に録画でき、ドライブレコーダーのようにフルHD高画質の映像と音声を繰り返し上書きで録画し続けるセキュリティレコーダー。ドライブレコーダーや防犯カメラが設置できない場所や場面でも、使用可能。取り付け方法はマグネットと安全ピンの2タイプ。マグネットは強力なので帽子などにも装着可能。ハンズフリーで手で持たずに常時録画できて便利です。マグネットはキャビネットなどにも簡単設置。無人の場所での防犯カメラ代わりにも。電源内蔵なので配線の心配も要りません。接客サービスの向上・現場作業の記録・万引き対策・警備員の自衛、記録・自転車/バイク/電動キックボードの走行記録・シェアリングサービスの記録などに。
    セット内容本体、充電用USBケーブル、クイックガイド質量(g)本体(約)40、バッククリップ(約)10電源内蔵バッテリー(充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×10×30マイクロフォン部内蔵解像度200万画素フルHD高画質(1920×1080p)保証期間1年 ※初期不良対応:1ヶ月防塵防水性能IP56準拠充電時間(時間)本体:3録画時間8時間記録メディア内蔵メモリー(64GB)※取出・交換不可待機時間24時間電圧×電流(VA)入力:5/1画角水平視野角130°
  • 樹脂ベアリング(PP) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PP) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    3,798税込4,178特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃
  • PGYTECH ProShot 67mm フィルターアダプターリング(iPhone 17 Pro シリーズ対応) PGYTECH

    PGYTECH ProShot 67mm フィルターアダプターリング(iPhone 17 Pro シリーズ対応)

    PGYTECH
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    このアクセサリーはフォンケージのエコシステムとシームレスに連携し、ケージと組み合わせることで、67mmフィルターをマグネットで装着できます。
    用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容67mm フィルターアダプターリング ×1寸法(mm)70.57×70.57×7.79質量(g)18素材アルミニウム合金、シリコン
  • PGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro 用) PGYTECH

    PGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro 用)

    PGYTECH
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    日常使いにも適した軽量設計と極薄ベゼルを採用し、取り回しのよさと快適な使用感を両立しています。アルミブロックからCNC削り出しで一体成形され、各ポートやボタンに干渉しない精密な開口を確保。アルマイト仕上げにより、滑らかで上質な手触りを実現しています。内部のシリコンライナーが本体にしっかり密着し、熱を効率よく伝導。アルミボディ自体が放熱体として機能し、使用中のオーバーヒートを効果的に抑えます。工具不要の設計で、背面カバーはワンクリックで確実に固定でき、ボタンを軽く押すだけでスムーズに取り外せます。複数の拡張ポートを備え、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 アダプター、コールドシューマウントなどを柔軟に取り付け可能です。
    用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1寸法(mm)159.1 × 83.3 × 13質量(g)56対応機種iPhone 17 Pro 用素材アルミニウム合金、シリコン
  • PGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro Max 用) PGYTECH

    PGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro Max 用)

    PGYTECH
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    日常使いにも適した軽量設計と極薄ベゼルを採用し、取り回しのよさと快適な使用感を両立しています。アルミブロックからCNC削り出しで一体成形され、各ポートやボタンに干渉しない精密な開口を確保。アルマイト仕上げにより、滑らかで上質な手触りを実現しています。内部のシリコンライナーが本体にしっかり密着し、熱を効率よく伝導。アルミボディ自体が放熱体として機能し、使用中のオーバーヒートを効果的に抑えます。工具不要の設計で、背面カバーはワンクリックで確実に固定でき、ボタンを軽く押すだけでスムーズに取り外せます。複数の拡張ポートを備え、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 アダプター、コールドシューマウントなどを柔軟に取り付け可能です。
    用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1寸法(mm)172.72 × 89.44 × 15.75質量(g)61対応機種iPhone 17 Pro Max 用素材アルミニウム合金、シリコン
  • Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ

    LEMO
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 無地CPポストギフトボックス HEADS(ヘッズ)

    無地CPポストギフトボックス

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(20枚)
    4日以内出荷
    光沢のあるシャンパンピンクがギフト感と高級感をプラスする、ポストイン対応のギフトボックスです。組み立て方も簡単なので、大量送付にもおすすめです。大きさはA4・A5、それぞれ高さが3cm・2cmの計4サイズ展開です。
    材質ダンボールシャンパンピンク
  • PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミスティ グレー) PGYTECH

    PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミスティ グレー)

    PGYTECH
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版は、モバイル撮影を楽しむ方のために、機能性とスタイルを両立した設計です。本体は20 mm幅の高強度ナイロンウェビングを採用し、軽量で耐久性に優れ、長さは130?156 cmの範囲で調整可能。体型や撮影シーンに合わせてフィットします。下部にはイヤホンやチャームなどを取り付けられる多機能アタッチメントポイントを備え、表現の幅を広げます。スマホケースに2点で固定するデュアルマウント設計で、2つのクイックリリースバックルにより着脱がスムーズ。PGYクイックリリースシステムの「ミニ」版は7 mmのクイックマウントビーズを採用し、最大10 kgに対応します。やわらかな手触りのレンズクリーニングクロスを内蔵し、いつでもきれいな画づくりをサポートします。
    用途スマートフォンストラップセット内容LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 ×1、ミニクイックリリースビーズ(オレンジ)×2(装着済み)、ミニクイックリリースビーズ(ブラック)×2、レンズクリーニングクロス ×1、取扱説明書 ×1、製品紹介カード ×1、ロゴステッカー ×1材質ナイロン、ポリエステル、ABS樹脂、マイクロファイバー質量(g)40耐荷重(kg)10長さ(cm)調整:130~156
  • PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミント グリーン) PGYTECH

    PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミント グリーン)

    PGYTECH
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    PGYTECH LinkGo スマホ撮影ストラップは、モバイル撮影を楽しむ方のために、機能性とスタイルを両立した設計です。5 mm径の高強度ブレイデッドロープを精緻な手編みで仕上げ、耐久性と上質感を両立。長さは100?136 cmで調整でき、快適にフィットします。片側を取り外してリストストラップとして使える2WAY仕様です。スマホケースに2点で固定するデュアルマウント設計を採用し、2つのクイックリリースバックルで着脱もスムーズ。PGYクイックリリースシステム(ミニ)は7 mmのクイックマウントビーズを採用し、最大10 kgに対応します。レンズクリーニング用クロスを内蔵し、いつでもレンズを清潔に保って画質をキープできます。
    用途スマートフォンストラップセット内容LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 ×1ミニクイックリリースビーズ(オレンジ)×2(装着済み)ミニクイックリリースビーズ(ブラック)×2レンズクリーニングクロス ×1取扱説明書 ×1製品紹介カード ×1ロゴステッカー ×1材質ポリエステル、ABS樹脂、マイクロファイバー質量(g)72耐荷重(kg)10長さ(cm)調整:100~136
  • PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミスティ グレー) PGYTECH

    PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミスティ グレー)

    PGYTECH
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    iPhoneユーザーは、PGYTECH PhotoVideo Creativeアプリ(プロ仕様のカメラ撮影アプリ)と接続することで、自由度の高い操作とスマホならではの撮影表現を楽しめます。アプリでMagCamグリップとスムーズに連携し、ISO・シャッタースピード・フォーカスなどのプロレベルのマニュアル設定に対応します。さらに、多彩な撮影モードやマスターグレードフィルターなど、作品のクオリティを一段と高める機能を多数搭載しています。
    セット内容EDC 磁気スタンド ×1 / スマートフォン グリップ(リモコン付き)×1 / 磁気シート ×1(EDC 磁気シート同等品) / リストストラップ ×1(充電グリップ同等品) / 取扱説明書 ×1 / ロゴステッカー ×1 / 製品紹介カード ×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、亜鉛合金質量(g)157.5出力【POGOピン】5 V / 1 A、【Type-C】5 V / 2 A、【ワイヤレス充電】5 V / 1 A吸着力(N)【磁気スタンド】25表示【LEDインジケーター(バッテリー残量)】 25% / 50% / 75% / 100%入力【Type-C】5 V / 2 Aバッテリー【グリップバッテリー】3000 mAh / 3.6 V / 10.8 Whグリップ部(mm)(ロング版)114.5×91.5×36動作温度(℃)-10~60
  • PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ステラ ブラック) PGYTECH

    PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ステラ ブラック)

    PGYTECH
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    PGYTECH LinkGo スマホ撮影ストラップは、モバイル撮影を楽しむ方のために、機能性とスタイルを両立した設計です。5 mm径の高強度ブレイデッドロープを精緻な手編みで仕上げ、耐久性と上質感を両立。長さは100?136 cmで調整でき、快適にフィットします。片側を取り外してリストストラップとして使える2WAY仕様です。スマホケースに2点で固定するデュアルマウント設計を採用し、2つのクイックリリースバックルで着脱もスムーズ。PGYクイックリリースシステム(ミニ)は7 mmのクイックマウントビーズを採用し、最大10 kgに対応します。レンズクリーニング用クロスを内蔵し、いつでもレンズを清潔に保って画質をキープできます。
    用途スマートフォンストラップセット内容LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 ×1ミニクイックリリースビーズ(オレンジ)×2(装着済み)ミニクイックリリースビーズ(ブラック)×2レンズクリーニングクロス ×1取扱説明書 ×1製品紹介カード ×1ロゴステッカー ×1材質ポリエステル、ABS樹脂、マイクロファイバー質量(g)72耐荷重(kg)10長さ(cm)調整:100~136
  • PGYTECH MagFlex スマートフォンスタンド (ミント グリーン) PGYTECH

    PGYTECH MagFlex スマートフォンスタンド (ミント グリーン)

    PGYTECH
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    マグネットの力で抜群の安定感。N52ネオジム磁石を使ったMagSafeシステムで、しっかりとした接続を実現。 最大12Nの強力な貼付きを誇ります。スリムでスマート、どこでも活躍わずか47.2g、厚さ6.1mmのスリムなデザインで、 持ち歩きにぴったり。丸みを帯びたエッジで手にしっくりと馴染み、 ポケットに入れても快適な使い心地を提供します。頑丈なのに心地よい手触り。耐久性のあるアルミニウム合金にUVコーティングを施し、 手に馴染む快適な触り心地を実現。多彩なスタイルでオリジナルの表現。クラシックブラック、 ミスティグレー、ミントグリーンの3つの個性的なスタイルから選べます。
    厚さ(mm)6.1質量(g)47.2
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracle4 ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracle4

    ヘルメチック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    PPやPEなどの難接着材料も接着が可能な弾性防水接着剤です。
    用途PP素材など難接着材料の防水接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • PGYTECH MagFlex スマートフォンスタンド (ミスティ グレー) PGYTECH

    PGYTECH MagFlex スマートフォンスタンド (ミスティ グレー)

    PGYTECH
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    マグネットの力で抜群の安定感。N52ネオジム磁石を使ったMagSafeシステムで、しっかりとした接続を実現。 最大12Nの強力な貼付きを誇ります。スリムでスマート、どこでも活躍わずか47.2g、厚さ6.1mmのスリムなデザインで、 持ち歩きにぴったり。丸みを帯びたエッジで手にしっくりと馴染み、 ポケットに入れても快適な使い心地を提供します。頑丈なのに心地よい手触り。耐久性のあるアルミニウム合金にUVコーティングを施し、 手に馴染む快適な触り心地を実現。多彩なスタイルでオリジナルの表現。クラシックブラック、 ミスティグレー、ミントグリーンの3つの個性的なスタイルから選べます。
    厚さ(mm)6.1質量(g)47.2