浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色グレー
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)
種類丸サドル
材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)25
厚さ(mm)5
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)(針穴)6
材質PP
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
サドル
露出配管時のPF管の固定に使用します。
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
管の抜け防止ができる蓋付きです。
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ
材質66ナイロン
色ホワイト
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
電動アシスト車等の大型サドルまで対応のサドルカバー。
肉厚のあるクッションで快適走行をキープします。
取り付け簡単!かぶせるだけのワンタッチタイプ。
混率(%)PVC:50/PU:50
適合サドル台一般軽快車から電動自転車等の大型サドルまで
コーデュラ素材に裏にPVC加工をしたシートバッグポケット。汚れや雨も気にならないタフなつくり。ヘッドレストに取り付けします。
用途車の後部座席用収納ポケットとして。ティッシュ/ドリンクホルダー/多機能/アクセサリ/収納/小物入れ
材質ポリエステル100%(裏面PVC加工)
寸法(幅W×高さH)(cm)30×52
フィットネスバイク用・自転車用サドルカバー。低反発で簡単取付け。サイズ調整可能。姿勢矯正に役立ち、サドルも保護できる。
用途サドルカバーとして。フィットネスバイク、自転車、姿勢矯正に。
材質PET、PVC、ナイロン、SEBS
サドルの傷も簡単補修!劣化防止に!。しなやかな生地を採用!座り心地を快適に!。従来のクッション入りサドルカバーの素材はPVCなので、ゴワゴワしていてお尻に違和感がありましたが、当商品はしなやかで、座り心地が快適です。電動自転車の大きいサドルにも対応!。しっかり水をはじく!。※通常の使用でも自然光などにより変退色します。
用途取り付け可能なサドルサイズ:横面350mmまで、右面370mmまで。※取り付け可能なサドルサイズ以上の大きさのサドルには使用しないでください。無理やり使用しますと破裂する可能性があります。材質:本体/レーヨン100%(PUコーティング)、中材/ポリエチレン。本体サイズ:(約)幅24×長さ27.6(巻き込み部含まず)cm。重量:(約)47g
色レッドボーダー
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
サドルの傷も簡単補修!劣化防止に!。しなやかな生地を採用!座り心地を快適に!。従来のクッション入りサドルカバーの素材はPVCなので、ゴワゴワしていてお尻に違和感がありましたが、当商品はしなやかで、座り心地が快適です。電動自転車の大きいサドルにも対応!。しっかり水をはじく!。※通常の使用でも自然光などにより変退色します。
用途取り付け可能なサドルサイズ:横面350mmまで、右面370mmまで。※取り付け可能なサドルサイズ以上の大きさのサドルには使用しないでください。無理やり使用しますと破裂する可能性があります。材質:本体/レーヨン100%(PUコーティング)、中材/ポリエチレン。本体サイズ:(約)幅24×長さ27.6(巻き込み部含まず)cm。重量:(約)47g
色ブラックボーダー
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
一般車用柔らかサドルカバー。おしりに優しい衝撃吸収GELが入っているため、長時間乗ってもおしりが痛くなりにくい。ウエルダー加工で乗り心地と耐久性の両立を実現。雨や劣化に強いPVCレザーを使用。
色グレー
適合サイズ一般サドル用
1個
¥3,188
税込¥3,507
4日以内出荷
「上質」が加わったワンランク上のシートバッグ。レトロ・ネオレトロ系の雰囲気にマッチしたデザインとMOTOFIZZ製品で裏打ちされた機能を備える車載用バッグシリーズ。耐候性に優れるPVCレザーを使用し、レザーの風合いと機能性を両立。ワンランク上の質感を演出する本革を各所に使用
セット内容本体×2、イージーベーススリム×1、固定ベルト×4、セフティベルト×1、インナーポーチ×2
材質1680Dポリエステル+PVCレザー+牛革
容量(L)40(片側20)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(片側)300×420×220
収納可能質量(kg)5(片側2.5)
1個
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
「上質」が加わったワンランク上のシートバッグ。レトロ・ネオレトロ系の雰囲気にマッチしたデザインとMOTOFIZZ製品で裏打ちされた機能を備える車載用バッグシリーズ。耐候性に優れるPVCレザーを使用し、レザーの風合いと機能性を両立。ベルトループやグローブホルダー、グラスホルダーといった特に強度を要する部分には本革を採用
セット内容本体×1、センター固定ベルト×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、ノーブローレインカバーM×1
材質1680Dポリエステル+PVCレザー+牛革
容量(L)29~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(最小時) 230×520×280/(最大時)230×680×280
収納可能質量(kg)8
1個
¥22,980
税込¥25,278
11日以内出荷
「上質」が加わったワンランク上のシートバッグ。レトロ・ネオレトロ系の雰囲気にマッチしたデザインとMOTOFIZZ製品で裏打ちされた機能を備える車載用バッグシリーズ。耐候性に優れるPVCレザーを使用し、レザーの風合いと機能性を両立。ベルトループやグローブホルダー、グラスホルダーといった特に強度を要する部分には本革を採用
セット内容本体×1、固定ベルト×4、セフティベルト×1、ショルダーベルト×1、接続バックル×1、ノーブローレインカバーXL×1
材質1680Dポリエステル+PVCレザー+牛革
容量(L)59~75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(最小時) 350×620×350/(最大時)350×820×350
収納可能質量(kg)14
1個
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
「上質」が加わったワンランク上のシートバッグ。レトロ・ネオレトロ系の雰囲気にマッチしたデザインとMOTOFIZZ製品で裏打ちされた機能を備える車載用バッグシリーズ。耐候性に優れるPVCレザーを使用し、レザーの風合いと機能性を両立。ベルトループやグローブホルダー、グラスホルダーといった特に強度を要する部分には本革を採用
セット内容本体×1、固定ベルト×4、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、ノーブローレインカバーL×1
材質1680Dポリエステル+PVCレザー+牛革
容量(L)39~59
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(最小時) 310×470×310/(最大時)310×670×310
収納可能質量(kg)10
1個
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
「上質」が加わったワンランク上のシートバッグ。レトロ・ネオレトロ系の雰囲気にマッチしたデザインとMOTOFIZZ製品で裏打ちされた機能を備える車載用バッグシリーズ。耐候性に優れるPVCレザーを使用し、レザーの風合いと機能性を両立。ベルトループやグローブホルダー、グラスホルダーといった特に強度を要する部分には本革を採用
セット内容本体×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、レインカバー×1
材質1680Dポリエステル+PVCレザー+牛革
容量(L)19~27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(最小時) 200×410×300/(最大時)200×550×300
収納可能質量(kg)7
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
キャンプツーリングに最適な防水性や防汚性が高いターポリン生地を使用した大容量リアシートバッグ。
側面にはPALS(Pouch Attachment Ladder System)のウェビングを採用しておりお手持ちのモールシステムに対応したポーチなど固定可能。
キャンプツーリングに最適な大容量リアシートバッグ
完全撥水のターポリン生地を使用
拡張性の高いモールシステムを採用
シートに固定しやすいベルトとバックルを装備
【MATERIALS】
PVC・polyester
色ブラック
サイズ70L
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
仕様継手タイプ:アダプター呼び寸法:20mm材質:PVC色:白アクセサリ. カプラ - コンジットの長さを結合するPVCストレートカプラ アダプタ - コンジットをパネル又はバルクヘッドで終端処理するためのPVCロックナット(オス)又はブッシュ(メス)が付属 サドル - 頑丈なPVCで成形されたスペースバーサドル、固定用ねじが付属 表面に取り付けるボックス - さまざまな設定、ソケット及びスイッチフェイスプレートの取り付けに適した32 mmの奥行き。 ボックスは壊れにくいため、穴開けが簡単で、コンジットエントリ用のノックアウトが付属しています。
座っている間、脊椎にかかる負担を和らげる、背中に優しいサドル型椅子です。エルゴノミックデザインのため座った際、自然に姿勢が良くなり血行を促進します。長時間の立ち作業が楽になります。サドルの傾きを調整できます。
アズワン品番8-633-02
座っている間、脊椎にかかる負担を和らげる、背中に優しいサドル型椅子です。エルゴノミックデザインのため座った際、自然に姿勢が良くなり血行を促進します。長時間の立ち作業が楽になります。サドルの傾きを調整できます。ワンタッチでサドルの高さが調整できます。
アズワン品番8-633-01
クリップ保持ワイヤタイプCL。配線ダクトシリーズT1、T1-F、T1-E、及びT1-EF用CLクランプ 取り付けポイントでドライバを回すだけで、簡単に固定することが可能 ダクト内のケーブルとワイヤの安全性を維持 配線が簡単で、時間の短縮が可能 設置後、クリップを保持するワイヤを使用してダクトに簡単にアクセスすることが可能。また、アクセス時に、ケーブル
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サドルクランプ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:35mm●幅:36 mm●深さ:20mm●使用温度範囲:-5 → +80 ℃
アズワン品番65-7364-20
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
水耕栽培向けpHコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはpHと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のpH電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のECコントローラー(HI 981413)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。
付属品pH電極(HI 10063)、pH4.01&7.01標準液3回分、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他
測定範囲pH/0.00~12.00 pH(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は0.00~14.00 pH 温度/-5.0~70.0℃(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃
質量(g)908
電源100~240Vac、50/60Hz
精度(25℃):±0.10 pH、±0.5℃
消費電力15VA
制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(ヒステリシス幅は0.10~1.00pH)、比例制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(比例帯は0.10~2.00pH)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)
温度補償自動
校正pH:ユーザー校正自動で1点または2点(pH7.01、4.01、10.01より選択)/プロセス校正1点校正(測定値の±0.50pHの範囲で調整可能)
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能
アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、pHのアラーム条件により作動
検出単位0.01 pH、0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
アラームpH:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動
デジタル入力外部スイッチを取り付けることで外部の状況により制御をすることが可能、ガルバニック絶縁
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
水耕栽培向けECコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはECと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のEC電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のpHコントローラー(HI 981412)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。
仕様EC/TDS換算率:0.45~0.99、レベルセンサー入力(デジタル入力):外部スイッチを取り付け、スイッチがオープンで水位アラームが設定されている場合、ポンプを停止しアラームを作動させることが可能、ガルバニック絶縁
付属品本体、EC電極(HI 30033)、1.41mS/cm標準液1本(120mL)、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他
測定範囲EC/0.00~10.00 mS/cm、TDS/0~9900 ppm(EC/TDS換算率による)、温度/-5.0~60.0℃(付属電極HI 30033を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃
質量(g)908
電源100~240Vac、50/60Hz
精度(25℃):EC/±0.10 mS/cm(0.00~5.00 mS/cm)、±0.20 mS/cm(5.00~10.00 mS/cm)、TDS/±2% F.S. ±50 ppm(0~2500 ppm)、±2% F.S. ±100 ppm(2500~5000 ppm)※EC/TDS換算率0.5の場合、温度/±0.5℃
消費電力15VA
制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。ヒステリシス幅は0.05~0.50 mS/cm(23~495 ppm)、比例制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。比例帯は0.05~1.00 mS/cm(23~990 ppm)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)
温度補償自動
校正EC:ユーザー校正/自動で1点(1.41 mS/cmまたは5.00 mS/cm)、プロセス校正/1点校正(測定値の±0.50 mS/cmの範囲で調整可能)
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能
アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、EC/TDSのアラーム条件により作動
検出単位0.01 mS/cm、1 ppm、0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
アラームEC:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動、オーバータイム保護(1~180分またはオフ)
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
ホース長さ(m)(ドレン)4
長さ(m)(配管)4
付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1
材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC
径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35
締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m
電線長さ(m)(接続)5.3
ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
長さ(m)(配管)7
ホース長さ(m)(ドレン)5
付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1
材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC
径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35
締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m
電線長さ(m)(接続)8.3
ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷