こんなお得な商品も!

ビット レンチ セット
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など
セット商品数31
トラスコ品番320-7412
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点
質量(g)300
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル 伸縮式
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
材質クロームバナジューム鋼
歯数72
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン)
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。
コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。
トラスコ品番381-3517
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)
質量(g)250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
二面幅(mm)13
材質クロームバナジューム鋼
サイズ30mm
ラチェット機構あり
全長(mm)403
トラスコ品番774-2495
質量(g)836
寸法D1(mm)62.5
寸法D2(mm)58.5
寸法T1(mm)17.0
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。
ポーチ付き
サイズ規格ミリ
形状ピボットヘッド
トラスコ品番439-1900
セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm
質量(g)700
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
差込角(mm)12.7
二面幅(mm)22
トラスコ品番853-2247
全長(mm)100
寸法D1(mm)29.5
寸法D2(mm)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
二面幅(mm)21
差込角(mm)12.7
全長(mm)100
寸法D1(Φmm)27.5
寸法D2(Φmm)25.0
寸法l(mm)28.5
質量(g)207
トラスコ品番853-2246
材質クロームモリブデン鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。
全長(mm)154
差込角(mm)12.7
寸法D2(mm)25
差込角(mm)12.7
二面幅(mm)19
トラスコ品番853-2245
全長(mm)100
寸法D1(mm)26
寸法D2(mm)25
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル 伸縮式
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。
12段階15°の角度調整でロックできます。
本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。
歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
ギア数72山で本締め作業が可能です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
差込角(mm)6.35
全長調整5段
全長(mm)150
トラスコ品番439-2108
材質クロームバナジューム鋼
歯数72枚
質量(g)144
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5
セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
1セット(9個組)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
表面処理クロムメッキ
スタビーヘックスビットソケット9.5(3/8)
差込角(sq.)9.5
二面幅(mm)10
材質クロームバナジューム鋼
差込角(sq.)12.7
二面幅(mm)14
トラスコ品番774-1073
質量(g)88
先端形状ヘキサゴン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)16
差込角(mm)6.35
サイズ[[(+)]]No.2
トラスコ品番774-6148
全長(mm)25
質量(g)11
先端形状+
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)14
二面幅(mm)7
材質クロームバナジューム鋼
穴角6角
トラスコ品番773-9834
全長(mm)38
質量(g)117
角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]
ソケットサイズ(mm)26
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
差込角(sq.)9.5
先端サイズT40
先端形状トルクス
トラスコ品番853-1730
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ディープソケット12.7(1/2)。奥深いボルト、ナットの脱着が可能。ボルトが長い場合の作業にも便利です。
用途あらゆる整備作業に
全長(mm)82
差込角(sq.)12.7
ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。
フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を
採用しているので作業性抜群です。
ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると
超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。
エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して
T型ハンドルとしても使用できます。
用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして
全長(mm)128
質量(g)140
首振角度(°)180
ロック機構12段階15度
ギア数60山(送り角6度)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
差込角(sq.)12.7
二面幅(mm)17
トラスコ品番774-1081
質量(g)105
先端形状ヘキサゴン
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
二面幅(mm)4
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)10
二面幅(mm)14
トラスコ品番853-1373
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5
先端形状いじり止め穴付きTSビットソケット
全長(mm)48
寸法D(mm)17.8
ビット寸法(mm)22
トラスコ品番773-9141
材質クロームバナジューム鋼
全長(mm)30
質量(g)46
穴角6角
角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]
ソケットサイズ(mm)18
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
差込角(mm)6.35
サイズ[[(+)]]No.3
トラスコ品番774-6156
全長(mm)25
質量(g)11
先端形状+
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
サイズ7mm
ラチェット機構あり
全長(mm)140
トラスコ品番774-2410
質量(g)33
寸法D1(mm)16.5
寸法D2(mm)17.5
寸法T1(mm)6.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
首振りあり
ラチェット機構あり
二面幅(mm)5.5
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ