カテゴリ

  • バイク純正部品(90)
  • 制御機器(36)
  • メカニカル部品(35)
  • 切削工具(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • バイク部品(15)
  • 自動車純正部品(7)
  • 家電(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ(66)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • SMC(13)
  • BOURNS(11)
  • 京セラ(9)
  • TDK(9)
  • タンガロイ(8)
  • ROHM(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • brembo(6)
  • 東洋国際(5)
  • コノエ(4)
  • 第一計器(4)
  • Igus(イグス)(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • ミツビシ(4)
  • NTKカッティングツールズ(4)
  • AFAM(アファム)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • 名入れ(1)
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R1216」の検索結果

関連キーワード
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • コイン形リチウム電池 マクセル

    コイン形リチウム電池

    マクセル(132件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷
    低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
    用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • コイン形リチウム電池 東芝

    コイン形リチウム電池

    東芝(16件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
    用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
  • Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    879税込967
    1シート(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
    用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
  • リチウムコイン電池 D 三菱電機

    リチウムコイン電池 D

    三菱電機(17件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジューサ KQ2R ミリサイズ SMC

    レジューサ KQ2R ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
  • IR形 内輪 INA

    IR形 内輪

    INA(11件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • プラスチックパレット R4ー1216F 青 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット R4ー1216F 青

    サンコー(三甲)
    72,980税込80,278
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:R41216F外寸(mm)1600×1200×150
  • リチウムコイン電池 FDK

    リチウムコイン電池

    FDK(2件のレビュー)
    248税込273
    1個ほか
    当日出荷
    公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • 吹流し 仙台銘板

    吹流し

    仙台銘板
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    翌々日出荷
    商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)

    フジキン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から117日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状レデューサー
  • 水性蛍光ペン エコライター プロパス2用詰替えインク uni(三菱鉛筆)

    水性蛍光ペン エコライター プロパス2用詰替えインク

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    99税込109
    1箱(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    エコ志向の蛍光ペン。詰替え用インクで繰り返し使えるから、経済的で環境にもやさしい。用途に合わせて描線の太さが選べるツインタイプ。エコライタープロパス2詰替え用インク・3本入り。
    エコマーク認定認定商品タイプ補充用インクエコマーク認定番号18 112 216繰り返し・詰め替え対応
  • リーマ HS S柄 HR12 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR12

    EIKO(栄工舎)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • SUS316ワンタッチ管継手 SMC

    SUS316ワンタッチ管継手

    SMC
    889税込978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • 内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)

    内輪 油穴なし

    能瀬精工(JNS)
    259税込285
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
  • スイベル ダブルリング付 ラクテム

    スイベル ダブルリング付

    ラクテム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スイベル(サルカン)の両側にダブルリングを取り付けた製品です。
    用途中心部分が360度回転する構造、リングは2種類より組み合わせ可能です。仕様ねじれ防止やより戻し等:常時回転する用途には使用しないで下さい。材質SUS303材質(本体)SUS303使用荷重(kg)本体:80、リング:1RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨特性本体の使用荷重は80kgですが、リングご使用の場合にはリングの使用荷重を参考にして下さい。本体、リングの使用荷重は参考値です。
  • 金属ワンタッチ管継手 SMC

    金属ワンタッチ管継手

    SMC
    379税込417
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • レジューサ KQG2R SMC

    レジューサ KQG2R

    SMC(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
  • ファイブ異径ユニオン 12mmX16mm 千代田通商

    ファイブ異径ユニオン 12mmX16mm

    千代田通商
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質本体:難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状異径ユニオン質量(g)37.4適合チューブ外径(Φmm)12、16最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/0.3(水)/-0.1(真空)使用流体水/圧縮空気/真空
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • 吹流しSS グリーンクロス

    吹流しSS

    グリーンクロス
    5,398税込5,938
    1枚
    5日以内出荷
    口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。
    用途現場の風速目安に。長さ(mm)1200直径(Φmm)300
  • リーマ HS S柄 HHHR12 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR12

    EIKO(栄工舎)
    8,298税込9,128
    1本
    翌々日出荷
    ねじれ角(°)60°
  • 10 Series(10-KQ2R) SMC

    10 Series(10-KQ2R)

    SMC
    2,798税込3,078
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    形状レジューサ
  • (MR12)シール,フロント ドア ウォータプルーフ,ロワー ミツビシ

    (MR12)シール,フロント ドア ウォータプルーフ,ロワー

    ミツビシ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • SEC-溝入れバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1本ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
  • (MR12)フロア,リヤ ボデー ミツビシ

    (MR12)フロア,リヤ ボデー

    ミツビシ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • (MR12)PLUG,FR BUM ミツビシ

    (MR12)PLUG,FR BUM

    ミツビシ
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
  • (N248)バンド MAZDA(マツダ)

    (N248)バンド

    MAZDA(マツダ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • バンド (NE) MAZDA(マツダ)

    バンド (NE)

    MAZDA(マツダ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • MAXELLリチウム電池 1シート=5個入 マクセル

    MAXELLリチウム電池 1シート=5個入

    マクセル
    799税込879
    1シート(5個)
    8日以内出荷
    特長:メモリバックアップ用途などの長期間にわたる軽負荷放電で、。 安定した作動電圧。 独自の密封構造で、1年当たりの自己放電率約1%を実現。 低い内部抵抗と高い作動電圧で、安定した放電特性を発揮。
    用途用途:血糖値計・IoTセンサ・ウェアラブルデバイス・キレスエントリー。 ・FA機器(測定機、ボードマイコン、センサ)・。 通信タグ・ビーコン公称電圧(V)3動作温度範囲(℃)-20~+85
  • リーマ HS S柄 HSPTR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HSPTR

    EIKO(栄工舎)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    コーティングノンコート
  • レジューサ (KGR~) SMC

    レジューサ (KGR~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途ワンタッチ管継手の サイズ変更に使用。
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • ホルダーロッド BHRシリーズ 協栄電機

    ホルダーロッド BHRシリーズ

    協栄電機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    S・B・Vシリーズのブラシホルダーの取り付け用としてご使用いただくホルダーロッドです。 絶縁部分は、ガラスエポキシ材を使用。
    寸法t(mm)10
  • ホルダ 溝用 京セラ

    ホルダ 溝用

    京セラ
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷