カテゴリ
- オフィス家具(76)
- 切削工具(32)
- メカニカル部品(23)
- バイク部品(15)
- 家電(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(76)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- 京セラ(9)
- タンガロイ(8)
- brembo(6)
- 東洋国際(5)
- 第一計器(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- NTKカッティングツールズ(4)
- AFAM(アファム)(4)
- StarTech.com(4)
- 住友電工ハードメタル(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- イスカル(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マクセル(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- アラム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(76)
サービス分類
- 組立・設置・取付(76)
「R1216」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
コイン形リチウム電池
マクセル(132件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
コイン形リチウム電池
東芝(16件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331シート(5個)5日以内出荷から9日以内出荷小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)
フジキン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から117日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状レデューサー
水性蛍光ペン エコライター プロパス2用詰替えインク
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥99税込¥1091箱(3本)当日出荷から4日以内出荷エコ志向の蛍光ペン。詰替え用インクで繰り返し使えるから、経済的で環境にもやさしい。用途に合わせて描線の太さが選べるツインタイプ。エコライタープロパス2詰替え用インク・3本入り。エコマーク認定認定商品タイプ補充用インクエコマーク認定番号18 112 216繰り返し・詰め替え対応
スイベル ダブルリング付
ラクテム¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷スイベル(サルカン)の両側にダブルリングを取り付けた製品です。用途中心部分が360度回転する構造、リングは2種類より組み合わせ可能です。仕様ねじれ防止やより戻し等:常時回転する用途には使用しないで下さい。材質SUS303材質(本体)SUS303使用荷重(kg)本体:80、リング:1RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨特性本体の使用荷重は80kgですが、リングご使用の場合にはリングの使用荷重を参考にして下さい。本体、リングの使用荷重は参考値です。
ファイブ異径ユニオン 12mmX16mm
千代田通商¥899~税込¥989~1個当日出荷使用流体水/圧縮空気/真空材質本体:難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状異径ユニオン質量(g)37.4適合チューブ外径(Φmm)12、16最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/0.3(水)/-0.1(真空)
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-30
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16軸方向変位(mm)0~+1.0
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
1009タイプ 異径アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス
東洋国際¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
カプリコン MJTシリーズ MJT-30C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
ステンレスタイプ内輪
能瀬精工(JNS)¥929~税込¥1,022~1個5日以内出荷から6日以内出荷錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25軸方向変位(mm)0~+1.2
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)






















![小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165515-231025-02.jpg)