コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログビデオケーブル(RCAピンプラグ×3)。
ビデオ・DVDデッキなどの映像・音声をテレビなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい映像・音声RCAピンプラグケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状映像RCAピンプラグ×3オス-映像RCAピンプラグ×3オス
対応機種映像RCAピンプラグ×3を搭載したDVDプレイヤー、テレビ等
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)4.0×8.1
仕様コネクタ1 = RCAコネクタ 2 = RCAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材
RoHS指令(10物質対応)対応
Hi-Fiビデオ等の映像、音声出力をAVテレビ等で再生する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状AVテレビ等 ピンプラグ×3 - Hi-Fiビデオ等 ピンプラグ×3
対応機種Hi-Fiビデオ、DVDプレイヤー、AVテレビ、テレビゲーム、ビデオカメラ等のAV機器
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジット
色ブラック
種類AV
コネクタ形状RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3
対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器
プラグ24金メッキ
コネクタRCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3
ケーブル外径(Φmm)約4/2.9×10
UL規格NON UL
RoHS指令(10物質対応)対応
映像/音声接続用のケーブルです。
用途電装パーツ
仕様赤/白/黄、オス-オス
配線長1.5m
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタピンプラグ×1-ピンプラグ×1
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = RCA x 3コネクタ 2 = RCA x 3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = RCA x 3コネクタ 2 = RCA x 3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.2m外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = RCA x 3コネクタ 2 = RCA x 3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
・PC-TripleC+PCUHD+OFCトリプルハイブリッド導体採用の高音質設計。「ナチュラルトーン」をキーワードとして設計され、音創りは同グレードのスピーカーケーブルAT-RS180PおよびAT-RS180Dで行うというスタンスの元、あくまでヘッドユニットからアンプへの伝送を忠実に行うことを基本として開発されています。・不要振動を抑制するマグネシウムウィスカー、で外来ノイズの侵入を抑制し高安定伝送を実現する2重シールド、高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトなどハイグレードの名に恥じない高音質技術を随所に採用。・音作りにおいて同グレードのAT-RS180PおよびAT-RS180Dとの組み合わせで最適なバランスが得られるのはもちろん、そのナチュラルトーンはさまざまなシステムに良好なマッチングを示します。パワフルな再生から繊細な描写まであらゆるシステムに使いやすいRCAケーブルです。
仕様芯線抵抗(mΩ/m):56
静電容量219(pF/m)
ケーブル外径(Φmm)7
プラグ外径(Φmm)(横幅)12
仕様コネクタ1 = RCA x 3コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
仕様製品群:-
アズワン品番65-1641-43
1個
¥689
税込¥758
10日以内出荷
仕様●コネクタ A:ステレオジャック(オス)●コネクタ B:オスRCAプラグ
長さ(m)3
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
【ピンプラグケーブル】ピンプラグビデオケーブル スタンダードモデル 24金メッキ
RS Pro 黒色 RCA フォノコネクタです 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けするこのシングル RCA フォノコネクタは、低コストでさまざまな業務用オーディオ機器との優れた接続を実現します。このコネクタは Durable 熱可塑樹脂製ハウジング構造と銅合金コンタクトを備えており、高い性能と信頼性を誇ります。このコネクタは基板実装に適しており、黒色インサートを備えているので識別が簡単です。 特長と利点 Durable 熱可塑樹脂製ハウジングで、優れた耐久性を提供 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 基板実装に最適 接触抵抗:最大 30 m Ω @ 最大 AC 100 mA 1 kHz 誘電耐電圧: 500 V ac @ 60 Hz ( 1 分間) 絶縁抵抗 <: 100 m Ω 以上 @ 500 V dc 挿入寿命(最小): >4000 回の挿入と取り外し 挿入力: 0.03 → 3.0 Kg 抽出力: 0.03 → 3.0 Kg 用途 RCA フォノコネクタ( Cinch Connectors とも呼ばれます)は、 A/V (オーディオ及び Visual )デバイスを接続するための製品です。次のようなさまざまな機器が用意されています。 PC ミキシングデスク テレビ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様実装タイプ = PCBマウント色 = 黒コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。
種類センサ連動ユニット
端子ねじM3.5
端子(幅)7.6mm
消費電流(mA)3
使用周囲温度(℃)-10~50
使用周囲湿度45~85%RH
使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7
モジュールJIS協約形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96
材質(端子)黄銅(Snメッキ)
外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70
材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂
端子幅(mm)7.6
材質(端子ねじ)鋼
使用周囲湿度(%RH)45~85
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(RCAピンプラグ×2)。
CDデッキなどの音声をアンプなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい音声RCAピンプラグケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状音声RCAピンプラグ×2-音声RCAピンプラグ×2
対応機種音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等
Φ3.5mmステレオミニジャックとRCAジャックを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニ - RCAケーブルです。 。RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:音声RCAピンプラグ×2
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよび音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなど
プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約3.0
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ステレオ音声変換ケーブルRCA×2(L/Rオス)-ステレオミニジャック(オス)の音声用変換ケーブル。
RCAピンプラグから6.3Φモノラルプラグへ変換するアダプタ。
タイプRCAピンジャック→6.3Φモノラルプラグ
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
驚くような音響体験を、ノイズや電子音の少ないクリアな音質、3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブル
材質コンダクター:錫引き銅
AWG26AWG
インターフェース3.5mmオス/RACオス
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シェル)PVC
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)40
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)125
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)125
クッションあり
シリーズ10S-1R
ビデオカメラで撮影した映像をTVやビデオなどに表示するピンプラグケーブルです。
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)63
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)100
クッションあり
シリーズ10S-1R
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ