カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(722)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(455)
  • 油圧機器・油圧ホース(370)
  • 農業機械(143)
  • FA担当者のオススメ新商品(119)
  • 切削工具(107)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(57)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • バイク部品(25)
  • 測定用品(22)
  • 自動車補修部品(18)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 溶接用品(6)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • 住設機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • CKD(204)
  • BIGM(丸山製作所)(142)
  • オンダ製作所(128)
  • フジトク(105)
  • KITZ(キッツ)(74)
  • 日東工器(70)
  • エスコ(64)
  • カクダイ(60)
  • 清水製作所[継手](52)
  • 桑名金属工業(42)
  • ヤマト特殊鋼(41)
  • ニューマシン(39)
  • リケン(37)
  • イハラサイエンス(34)
  • OSG(オーエスジー)(31)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
  • ONK(オーエヌ工業)(31)
  • 日本オイルポンプ(25)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(252)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Rc3/4」の検索結果

2,034件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc3/4" 砲金キャップ エスコ

    Rc3/4" 砲金キャップ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NM-20形状キャップ
  • Rc3/4" 砲金クロス エスコ

    Rc3/4" 砲金クロス

    エスコ
    6,970税込7,667
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NE-20形状クロス
  • 耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじ KVK

    耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじ

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×RcJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4"xRc 1 " 砲金ソケット エスコ

    Rc3/4"xRc 1 " 砲金ソケット

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NA-25C形状ソケット
  • Rc3/4"x Rc  1 "  砲金ブッシング エスコ

    Rc3/4"x Rc 1 " 砲金ブッシング

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NH-25形状ブッシング
  • Rc3/4"xR 3/4" 砲金エルボ エスコ

    Rc3/4"xR 3/4" 砲金エルボ

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NJ-20形状エルボ
  • Rc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオン エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオン

    エスコ
    5,490税込6,039
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NK-20形状ユニオン
  • Rc3/4”xR 1・1/4” ブッシング エスコ

    Rc3/4”xR 1・1/4” ブッシング

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-112A形状ブッシング
  • Rc3/4"xRc3/4" 砲金ソケット エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" 砲金ソケット

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NA-20形状ソケット
  • Rc3/4" 給水管キャップ(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/4" 給水管キャップ(クロムメッキ)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MM-20形状キャップ
  • Rc3/4"  サイレンサー エスコ

    Rc3/4" サイレンサー

    エスコ
    7,150税込7,865
    1個
    翌日出荷
    仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92材質(本体)アルミ質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)200使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口Rc取付ねじサイズ3/4
  • Rc3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc3/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GA-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc3/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GB-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4” 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc3/4” 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GE-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4"xR 3/4" 給水管エルボ(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/4"xR 3/4" 給水管エルボ(クロムメッキ)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MJ-20形状エルボ
  • Rc3/4"xRc3/4" ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" ボールバルブ

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AC-620バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4

    フロンケミカル
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
  • Rc3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱) エスコ

    Rc3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AC-3バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AB-120バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4"xRc3/4" 逆止弁付ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" 逆止弁付ボールバルブ

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425A-8バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4”x20mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型) エスコ

    Rc3/4”x20mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AM-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 保温材(Rc3/4タイプ・ファスナータイプ用) KVK

    保温材(Rc3/4タイプ・ファスナータイプ用)

    KVK
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • PTFER パイプティー RC3/4 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC3/4

    フロンケミカル
    17,880税込19,668
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-5585形状チーズ質量(g)170アズワン品番61-3529-05
  • 停滞水防止継手 Rc3/4タイプ KVK

    停滞水防止継手 Rc3/4タイプ

    KVK
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質CAC406 NPb処理形状チーズ寸法(mm)Rc3/4×Rc1/2×RC3/4種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン

    フロンケミカル
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3931形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-14バルブ種類ボールバルブ
  • PTFER Y字ソケット RC3/4 フロンケミカル

    PTFER Y字ソケット RC3/4

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-4681材質PTFE形状ソケット質量(g)100アズワン品番61-3538-05
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/4

    フロンケミカル
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4198形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)700呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)54オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)60.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-44
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ

    フロンケミカル
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3973形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-18バルブ種類ボールバルブ
  • PTFER メクラソケット RC3/4 フロンケミカル

    PTFER メクラソケット RC3/4

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番735-4771材質PTFE形状ソケット質量(g)100
  • SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所

    SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • PTFER 十字ソケット RC3/4 フロンケミカル

    PTFER 十字ソケット RC3/4

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番735-4720材質PTFE形状ソケット質量(g)100
  • SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所

    SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。・日本水道協会認証登録品
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • 停滞水防止継手 Rc3/4タイプ(延長ソケット付) KVK

    停滞水防止継手 Rc3/4タイプ(延長ソケット付)

    KVK
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    材質CAC406 NPb処理形状チーズ寸法(mm)Rc3/4×Rc1/2×RC3/4種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体
  • PTFER カップリング RC3/4×RC1 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC3/4×RC1

    フロンケミカル
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番734-7197形状カップリング質量(g)80
  • PTFER パイプエルボーアダプター RC3/4×R3/4 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボーアダプター RC3/4×R3/4

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番735-0821材質PTFE質量(g)70ねじサイズRC3/4×R3/4
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4

    フロンケミカル
    189,000税込207,900
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番734-4317形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)50オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)67接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-56
  • 耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×G3/4おねじ KVK

    耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×G3/4おねじ

    KVK
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 背板固定ステー金具(Rc3/4・ファスナータイプ用) KVK

    背板固定ステー金具(Rc3/4・ファスナータイプ用)

    KVK
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ Rc

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
...