カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(716)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(454)
- 油圧機器・油圧ホース(372)
- 農業機械(143)
- FA担当者のオススメ新商品(119)
- 切削工具(107)
- 科学研究・開発用品(53)
- ポンプ・送風機・電熱機器(33)
- バイク部品(25)
- 測定用品(22)
- 自動車補修部品(18)
- 農業・園芸資材(14)
- 溶接用品(6)
- 家電(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(4)
- カー用品(4)
- 住設機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- マスク(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- CKD(204)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- オンダ製作所(128)
- フジトク(105)
- KITZ(キッツ)(74)
- 日東工器(71)
- エスコ(65)
- カクダイ(60)
- 清水製作所[継手](52)
- 桑名金属工業(42)
- ヤマト特殊鋼(41)
- ニューマシン(39)
- リケン(37)
- イハラサイエンス(35)
- OSG(オーエスジー)(31)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
- ONK(オーエヌ工業)(31)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(25)
- フロンケミカル(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(249)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(7)
再生紙使用マーク適合(1)
「Rc3/4」の検索結果

耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじ
KVK¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×RcJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4" サイレンサー
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷接続口Rc取付ねじサイズ3/4材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)200仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4
フロンケミカル¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
停滞水防止継手 Rc3/4タイプ
KVK¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷形状チーズ材質CAC406 NPb処理寸法(mm)Rc3/4×Rc1/2×RC3/4種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体水
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-3931形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-14
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/4
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-4198形状横形3方向質量(g)700寸法A(mm)54オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)60.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-44
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ
フロンケミカル¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-3973形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-18バルブ種類ボールバルブ
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。・日本水道協会認証登録品材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
停滞水防止継手 Rc3/4タイプ(延長ソケット付)
KVK¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷形状チーズ材質CAC406 NPb処理寸法(mm)Rc3/4×Rc1/2×RC3/4種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体水
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4
フロンケミカル¥189,000税込¥207,9001個5日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-4317形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)50オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)67ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-56
耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×G3/4おねじ
KVK¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
PTFER パイプエルボーアダプター RC3/4×R3/4
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番735-0821質量(g)70ねじサイズRC3/4×R3/4
...