錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法d(mm)5
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.2
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
材質鉄
種類Sカン
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

Sカン ステンレス
モノタロウ
¥54~
税込¥59~
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3.2
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)6
使用荷重(kN)0.15
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)(参考)10
材質クローム
表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途標識、バルブ表示板等の取り付けに。
トラスコ品番744-5113
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)27.2×16.4
内径(mm)11.8、6
線径(mm)2.3
1組(10個)
¥189
税込¥208
当日出荷
吊具付の結束具です。フック部分内径が12mmと大きく太めのパイプへもご利用可能です。掛けるだけのフックタイプと引っ張っても外れないハンガータイプがございます。
用途応募ハガキ、チラシ、POPなどの掲示などに掛けるだけでご利用いただけます。
材質ナイロン66
色乳白
Rカフ、ラージアダルトサイズ、シングル管、チューブ長100cm
適合機種TM-2917
長さ(cm)LAチューブ100
アズワン品番65-3866-73
1枚
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Rカフ、スモールアダルトサイズ、シングル管、チューブ長100cm
適合機種TM-2917
長さ(cm)SAチューブ100
アズワン品番65-3866-75
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
Rカフ、SSサイズ、シングル管、チューブ長100cm
適合機種TM-2917
長さ(cm)SSチューブ100
アズワン品番65-3866-76
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。駐車場などへのナンバー貼付施工に。バーナーで加熱し簡単に溶着できます。
仕様●適応機種:TM-2917
アズワン品番65-3866-77
1枚
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
Rカフ、アダルトサイズ、シングル管、チューブ長100cm
適合機種TM-2917
長さ(cm)AUチューブ100
アズワン品番65-3866-71
1枚
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Rカフ、LLサイズ、シングル管、チューブ長100cm
適合機種TM-2917
長さ(cm)LLチューブ100
アズワン品番65-3866-74
1枚
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
材質鉄製
トラスコ品番415-5939
質量(g)21
内径(Φmm)11.8、6
線径(Φmm)2.3
1組
¥229
税込¥252
当日出荷
材質被膜線
種類Sカン
材質(キャップ)塩ビ
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S
化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
使用温度(℃)1800
スペースCC
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)20
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
使用温度(℃)1800
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1550
化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
トラスコ品番849-2479
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)10
種類Sカン
参考使用荷重(kN)0.02
使用荷重(N)19.6(参考)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2
外径(Φmm)8
TGK品番696-31-31-14
材質S
スペースCC・JIS規格品です。
品番4
1個
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5
外径(Φmm)6
TGK品番696-31-31-13
材質S
スペースCC・JIS規格品です。
品番3
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
耐熱衝撃性に優れる。
形状丸凹形二つ穴
使用温度(℃)1550
化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ