748件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
1個
579 税込637
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC⇔SC用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ コネクタSCコネクタ 耐久性(着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状SCコネクタ 変換タイプメスーメス
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

仕様シリーズ = SCコネクタタイプ = SCコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 50/125μm挿入損失 = 0.5dBバッファ直径 = 900μm光ファイバの種類 = OM2色 = ベージュRS Pro SCマルチモード現場設置可能コネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、SC現場設置可能コネクタ(FIC)シリーズです。 この光ファイバコネクタは、工場で終端処理と研磨が施されているので、迅速かつ信頼性の高い接続が可能です。 この優れた品質のファイバコネクタは、エポキシ、研磨、及び圧着が不要なため、期限厳守の用途に最適です。 このマルチモードシンプレックスコネクタシリーズは、ファイバサイズが62.5/125と50/125で、APCとPCの両方の研磨タイプがあります。 また、ビジュアルフォールトロケータによるテストを行うためのウィンドウも備えています。. 特長と利点:. メカニカルスプライス付きですぐに使える研磨済みコネクタ 標準SCアダプタに対応 終端処理が簡単 時間の節約 信頼性の高い光学性能. 用途. FTTH (Fibre To The Home) 光ネットワークの修復 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,360 税込2,596
当日出荷

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

研磨作業・接着作業不要、光ファイバコード現場加工が可能な光ファストコネクタ 端面の研磨作業不要、接着作業不要、光ファイバコードをコネクタ差し込み固定するだけの、現場加工可能な光ファストコネクタです。 端面はUPC研磨済みで、面倒な研磨作業は不要です。 コネクタ内部にメカニカルスプライス構造を内蔵で、光ファイバコードの先端に簡単にコネクタ取り付けが可能です。 くさびユニットが製品に添付されているので、コネクタ組立には専用工具は必要ありません。(外被剥き工具、クリーバー(カッター)のファイバー線材工具は必要です) 0.9mm心線、2.0mm外被どちらの心線のファイバコードにも対応することが可能です。
使用工具HKB-TL36光ファイバクリーバー/HKB-TL37光ファイバ皮むき工具/HKB-AC-CL5クリーニングシート コネクタ形状SCコネクタ 使用環境屋内用 適合ケーブル0.9mm心線、2.0mm外被ファイバコード 入数4個 RoHS指令(10物質対応)対応 研磨UPC
1セット(4個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状SCコネクタ×4 コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2 アズワン品番64-0860-67 変換タイプメス - メス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
取付穴径(Φmm)22 材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~80 保護構造IP67 厚鋼電線管ねじCTG16 管用平行ねじ呼び径G1/2
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状SCコネクタ×2 コネクタ形状SCコネクタ - SCコネクタ アズワン品番64-0860-66 変換タイプメス - メス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 コネクタ取付位置片端
1セット(10本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2芯ファイバ。各種コネクタ付き。1M~50Mまでの在庫ラインナップ。即日出荷可能です!。RoHS対応。クリップ装着でデュアルも可能
寸法シース外皮:2.0×4.0 全長(m)5 材質(シース)PVC コネクタ研磨:PC 許容曲げ半径(mm)30 被覆外径(mm)芯線:0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コア径(μm)62.5 クラッド径(μm)125
1本
4,798 税込5,278
30日以内出荷

ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ 動画あり
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた光ファイバーケーブルです。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ブルー ケーブル外径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9.2 クラッド径(μm)125 変換タイプオス - オス
1本
89,980 税込98,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC×2⇔SC×2用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ コネクタ2連SCコネクタ 耐久性(着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状SCコネクタ 変換タイプメスーメス
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

防水ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ 動画あり
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 クラッド径(μm)125 変換タイプオス - オス
1本
94,980 税込104,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 緑ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
350 税込385
当日出荷

ノートパソコンやタブレットから光ファイバネットワークに接続。FTTD(Fiber-to-the-desk)接続でセキュリティを強化。データ漏洩のリスクを軽減。USB 3.0 Type-A インターフェイスを使用して1000Mbps 1000BaseSX SCイーサネット接続機能を追加。外付け電源アダプタ不要(バスパワー)の携帯性に優れたデザイン。1000Base-SX 1X9 SC 光トランシーバ。マルチモード光ファイバで最長伝送距離550m。Windows/macOS/Linux認定ドライバ。プラグアンドプレイ式インストール。Wake-on-LAN対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適 仕様【DDM】なし、【ファイバタイプ】マルチモード、【プロミスキャスモード】あり、【最大距離】550m セット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ 長さ(mm)170 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)110 電源USB電源 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状光ファイバー SC 2芯メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)140 互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps) 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)19.5 ジャンボフレーム【サポート】最大9K 発光波長(nm)850 伝送速度(Gbps)最大1 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状光ファイバー SC 2芯 変換タイプメス - オス
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

技術仕様: 100Mbps | 1x SC メス デュプレックス | ASIX AX88772C | 1x USB 2.0 Type A | マルチモード光ファイバ | 1310 nm | 2 km | VLAN バスパワー | Windows、Windows Server、MacOS、Linux LTS カーネル。USB-光ファイバー変換:USBコンピュータから光ファイバーLANへの臨時的な接続、または光ファイバネットワークカードが搭載されていないノートパソコンでの使用に便利。コンパクトサイズ:ノートパソコンバッグに軽く収まり携帯に便利。電源コード不要でかさばらず、素早くセットアップできるポータブルアダプタ。導入しやすいアダプタ:SCマルチモード光ファイバ接続機能を内蔵。オープンSFPに比べ、紛失や損傷につながるパーツが少なく、安定性に優れたソリューション。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適 仕様【ファイバタイプ】マルチモード、【プロミスキャスモード】あり、【DDM】なし セット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)170 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)108 電源USB電源 対応OSWindows7/8/8.1/10。WindowsServer2008/2012/2106。MacOSX10.9-10.14。Linuxカーネル3.5-4.11.x(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状光ファイバー SC 2芯メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)140 互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps) 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)19.5 伝送速度(Mbps)最大100 伝送距離(m)最大2000 発光波長(nm)1310 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状光ファイバー SC 2芯 変換タイプメス - オス
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷



1x LC SMコネクタ(オス) 1x SC SMコネクタ(オス) OS1 (9/125) LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失 モールドコネクタ
用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続 イエロー 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Gbps)最大100 変換タイプオス - オス
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

業界標準以上の低信号損失 LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 電気的干渉を受けないコネクタ
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク オレンジ 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス - オス
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。
接続台数1
1個
48,980 税込53,878
12日以内出荷

2x SC マルチモード オスコネクタ OFNP プレナム難燃定格 OM2 (50/125) 500MHz マルチモードファイバ 業界標準以上の低信号損失 モールドコネクタ
用途空調ダクトやプレナム空間(常に空気が流れている場所)など、CMP難燃グレードが必要とされる場所で使用。ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般 オレンジ 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス - オス
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。
接続台数1
1個
48,980 税込53,878
12日以内出荷

NC1GL15B-SC-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

NC1GL15A-SC-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

NC1GL15B-SC-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
仕様転送方式:ストア&フォワード方式(ポート割当)、最大フレームサイズ総スループットレイテンシワイヤスビードフレームバッファ・バッファアーキテクチャフラッシュメモリMACアドレステーブル:各ポートに動的に割当(Dynamic allocation)(ポート割当)、信頼性:5107077h(25℃常温)、エージング時間:300秒 セット内容インストレーションガイド&保証書、ACアダプタ 容量128k 質量(g)221 外形寸法(mm)75(W)×101.2(D)×22.6(H)(本体のみ) 出力-9.5~3dBm 電源定格入力電圧/周波数:57VDC(IEEE802.3af Class 0) 適合規格IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3af 方式セルフラーニング方式 冷却方式自然空冷 機能フレーム透過:リンクフォルトパススルー、EAP/BPDU/LACP/LLDP/IGMP、Tagフレーム透過 最大消費電力(W)3(Typ.2W)以下 発熱量(kcal/h)2.236 LEDPOWER:電源正常(緑):点灯、電源OFFまたは異常:消灯、LAN Link/Act:リンク確立時:点灯、通信中:点滅、1000Mbps:(緑)、10/100Mbps:(橙)、Fiber Link/Act:リンク確立時:点灯、通信中:点滅、1000Mbps:(緑)、10/100Mbps:(橙) EMI規格VCCIクラスA 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~70 使用環境湿度(%)5~90(結露なきこと) MACアドレス登録数2112個(最大) ジャンボフレーム9216bytes/2.97Mpps(64byte)/2.5μs(64byte)/サポート/12Kbytes データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD) ケーブル距離(m)最大:UTP Cat.5e 100m、9/125μmSMF 15km、10/125μmSMF 15km 発光波長(nm)1550 SMF(TX) 受信感度-21~3dBm ファイバータイプトランシーバ:1000BASE-LX(15km)、コネクタ:SCコネクタ、Duplex Auto Negotiation:Full対応(1000M/Full) イーサネット対応RJ45、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Auto Negotiation:Full/Half対応(1000M/Full) ケーブルタイプ10/100/1000BASE-T、1000BASE-LX 最大入力電流(mA)300以下
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

NC1GL15A-SC-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
仕様転送方式:ストア&フォワード方式(ポート割当)、最大フレームサイズ総スループットレイテンシワイヤスビードフレームバッファ・バッファアーキテクチャフラッシュメモリMACアドレステーブル:各ポートに動的に割当(Dynamic allocation)(ポート割当)、信頼性:5107077h(25℃常温)、エージング時間:300秒 セット内容インストレーションガイド&保証書、ACアダプタ 容量128k 質量(g)221 外形寸法(mm)75(W)×101.2(D)×22.6(H)(本体のみ) 出力-9.5~3dBm 電源定格入力電圧/周波数:57VDC(IEEE802.3af Class 0) 適合規格IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3af 方式セルフラーニング方式 冷却方式自然空冷 機能フレーム透過:リンクフォルトパススルー、EAP/BPDU/LACP/LLDP/IGMP、Tagフレーム透過 最大消費電力(W)3(Typ.2W)以下 発熱量(kcal/h)2.236 LEDPOWER:電源正常(緑):点灯、電源OFFまたは異常:消灯、LAN Link/Act:リンク確立時:点灯、通信中:点滅、1000Mbps:(緑)、10/100Mbps:(橙)、Fiber Link/Act:リンク確立時:点灯、通信中:点滅、1000Mbps:(緑)、10/100Mbps:(橙) EMI規格VCCIクラスA 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~70 使用環境湿度(%)5~90(結露なきこと) MACアドレス登録数2112個(最大) ジャンボフレーム9216bytes/2.97Mpps(64byte)/2.5μs(64byte)/サポート/12Kbytes データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD) ケーブル距離(m)最大:UTP Cat.5e 100m、9/125μmSMF 15km、10/125μmSMF 15km 発光波長(nm)1310 SMF(TX) 受信感度-21~3dBm ファイバータイプトランシーバ:1000BASE-LX(15km)、コネクタ:SCコネクタ、Duplex Auto Negotiation:Full対応(1000M/Full) イーサネット対応RJ45、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Auto Negotiation:Full/Half対応(1000M/Full) ケーブルタイプ10/100/1000BASE-T、1000BASE-LX 最大入力電流(mA)300以下
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
グレー
1個
239 税込263
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)