2,256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。深いかぶりで、安全性がアップします。ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。ベント形状で安全な視界が確保されます。
用途軽作業での頭部保護など 通気孔あり 頭囲(cm)53~62 材質ポリエチレン 質量(g)175
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2 扉形式片扉 取付基板鉄製1.6mm
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スリムシリンダに最適な小形、軽量。
材質本体:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、パッキン:合成ゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 クラッキング圧力(MPa)0.06 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 取付け方法おねじ仕様でシリンダ直付け
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
用途軽作業での頭部保護 頭囲(cm)53~62 仕様通気孔付/軽量RAバンド 長さ(mm)275 幅(mm)210 高さ(mm)146 質量(g)208
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重さは約165g、超軽量です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。かぶり心地を追求した内装デザインです。
用途軽作業での頭部保護 頭囲(cm)53~62 仕様通気孔付/軽量RAバンド 長さ(mm)264 幅(mm)194 高さ(mm)119 質量(g)165
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スクリューオンカートリッジ。SCLC95°
勝手
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。超軽量タイプです。
ブラック 足幅3E 標準質量(g/片足)310(26.0cm) 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA B種 材質(アッパー)人工皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 機能超軽量 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミドリ安全軽作業帽 SCL-300A
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
用途軽作業での頭部保護 頭囲(cm)53~62 仕様軽量RAバンド 長さ(mm)275 幅(mm)210 高さ(mm)146 質量(g)208
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。
保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。 乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用スキマノズル。
用途狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。 適合EVC-200SCL/200PCL/100P 種別スキマノズル
1個
279 税込307
当日出荷

SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ CKD CADデータあり
1個
特価
1,088 税込1,197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

オキツモSCLシンナー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 規格Aマーク認定品 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 段差対応高さ(cm)約44 収納寸法・幅(mm)170 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
管接続口径Rc1/8 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

富士インパルスエスシーロック SCL-14A
質量(g)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×40 対応V-401NTW-10W(200V)/V-401NTW アズワン品番62-9111-75 構成部品エア配管関連
1個
599 税込659
5日以内出荷


四脚アジャスト式はしご兼用脚立(階段用) SCL型 ピカコーポレイション 動画あり
前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適したタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 材質アルミ合金製/アルマイト仕上
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファミリーバイク、スクーターサドルの保護、補修、補強に最適。耐寒軟質ビニールレザー使用で優しい座り心地。材質:耐寒軟質ビニールレザー。カラー:無地黒。サイズ:M1。適応車種ホンダ。イブスマイル、ボーカル、エクスプレス、フラッシュ、ジャイロX、G’、クロスカブ。適応車種ヤマハ。旧型ジョグ、サリアン、新型マリック、パセッタ、ミント、BW’S(初期)、キュート。適応車種スズキ。蘭、NEW蘭、モレ
サイズL
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷



SLP WORKS(エスエルピーワークス)STEEZ SCL スタードラグ
24STEEZ対応のカスタムパーツ。24STEEZに対応したスクリューレススタードラグ。5色のカラーバリエーションで24STEEZを好みの色にドレスアップ。※オイルインジェクションキャップとスタードラグは別売りです。[キット内容] スタードラグ×1、取扱説明書
標準自重(g)9
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW SCL MCスタードラグ
ダイワベイトリール用オプションパーツ。ドレスアップに最適なスクリューレスタイプのスタードラグ。 [対応機種] STEEZ AIR TW、STEEZ CT SV TW、STEEZ SV TW、STEEZ A TW、ジリオンSV TW、17タトゥーラSV TWほか。 [キット内容] スタードラグ×1、取扱説明書在中
用途カスタムパーツ 質量(g)10
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒアルロン酸・尿素配合の泡タイプのハンドソープです。 配合成分の安定二酸化塩素で優れたウィルス除去・除菌・消臭効果を実現。
効果除菌、消臭 松吉医科器械コード23-2873-00
1式(20本×800mL)
37,980 税込41,778
7日以内出荷





充電式サイクロンクリーナー SCL-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SCL-1820-AAA-0
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)




PA-436 充電式サイクロンクリーナーSCL用 交換用フィルター 工進 動画あり
工進充電式サイクロンクリーナーSCL-1820用の交換用フィルター
用途交換・補修用として アズワン品番64-9481-22
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV 極数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
699 税込769
7日以内出荷

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW SCL ハイグリップザイオンスタードラグ
3素材を用いたロングアームスタードラグ。SLP WORKS初の3素材(ザイオン、ハイグリップ樹脂、アルミ)を用いたスタードラグ。指が届きやすいΦ66mmのロングアーム形状とグリップ力のあるハイグリップ樹脂が片手での操作性を向上。全7色展開で好みに合わせたドレスアップが可能。付属品 ハンドルワッシャー、取扱説明書
標準自重(g)7
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)