1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF40代表規格 = UL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 1 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50代表規格 = NSF Approved, WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 外部スイッチ出力 = SPNO本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = シリコーン , バイトンシリーズ = RSF80代表規格 = NSF Approved, WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
Cynergy3 フロートCynergy3 LM シリーズのフロートスイッチは、 N/O コンタクトフォームで、直接負荷このフロートスイッチは、高密度ポリエチレン材を使用しています。ケーブルの長さは 5 m で、保護アース付きで、最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの丸みを帯びたボディデザインとフローティング姿勢で、固体の蓄積を防止します。 ボディ。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。このスイッチは、追加の内蔵バラストに対応し、重心を GET し、ケーブル入口付近で回転します。また、このセルフクリーニングスイッチング素子は、湿度や結露に左右されず、変動する温度でも動作します。スイッチコンタクトの定格は 10 A です。ただし、保護アースはありません。 注: LM10A 及び LM10B は保護アースを備えています。ただし、 LM10C では使用できません。特長と利点乱流流体で動作します PVC に対応する標準ケーブル 奥行きは 100 m です 湿度や結露の影響なし 調整式カウンタウェイト 液体の比重は 0.6 です用途下水道 産業廃棄物処理水認定IP68等級 ISO9001 CE認証
仕様検出タイプ = フロートスイッチ出力 = SPNO本体材質 = PEケーブル長 = 5m動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +55℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 110V電流 Max = 1/4 A ac/dc最大圧力 = 10バールシリーズ = LM代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
This float switch is designed for fitting through a tank wall from the outside where access to the internal fitting is not possible. The float switch is fitted in a 23 mm dia. hole in the tank from the outside and secured by a compression seal with a backnut.Nylon material External mounting Compression seal 100cm PVC flying lead WRAS approvedProduct Application InformationThis nylon float switch is most suitable for use in some organic and inorganic chemicals and many oils. Typical applications include vending machines, commercial dishwashers and auxiliary tanks on vehicles
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ナイロンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF70代表規格 = WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください。 水平スイッチでは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁面に取り付ける必要があります。 垂直タイプでは、取り付けねじ及びケーブルエントリが液体の最高レベルを超えている必要があります。. エポキシ密閉式のリードアウト. 品番が「 1/8 」で終わる製品は、 1/8 インチNPT取り付けねじが付いています。 品番が「 C 」で終わる製品は、 M12取り付けねじが付いています。. Cynergy3 RSF50シリーズ フロートスイッチ. Cynergy3 RSF50 フロートスイッチは、自動販売機、印刷システムや薬液注入装置などに適したコンパクトなデバイスです。RSF50フロートスイッチは、垂直に取り付けられ、1つのスイッチを備えています。 RSF50シリーズには様々な材質のオプションがありますので、一般的に使用される液体に適したフロートスイッチが必ず見つかります。 まずフロートを取り外し、スイッチを反転させて、ステムに再度取り付けることで、スイッチの方向を逆にすることができます。. このシリーズには、次の5種類の製品があります。 RSF53 (黒色) - ナイロン RSF54 (不透明) - ポリプロピレン( WRAS 認定) RSF56 (グレー) - ポリフェニレンサルファイド( PPS ) RSF57 (緑色) - ポリフッ化ビニリデン( PVDF ) RSF58 (白色) - ポリプロピレン( UL 認定) 注 - 種類が異なると、他にも相違点があります。製品仕様の詳細については、データシートを参照してください。 どのようなコンタクトタイプがありますか? RSF50フロートスイッチは、N/O(常時開)またはN/C(常時閉)動作に設定することができます。 どのような取り付けねじが付属していますか? RSF50フロートスイッチには、M12又は1/8インチNPT取り付けねじがあります。これは、品番の最後の部分で示されています。「B」又は「C」で終わる場合は、取り付けねじがM12です。「1/8」で終わる場合は、取り付けねじが1/8インチNPTです。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ナイロンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
Water Fittings Regulations (スコットランドでは条例2000)は、配管、水継手、及び水関連設備の設計、設置、及び保守の国内要求事項です。 これらの規制では、供給水に触れるすべての部材及び継手は Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) の認定を取得することが義務付けられています。. FFSMCシリーズ - WRAS認定取得済み. 下水管、産業排水システム、乱流した工業溶液向けの浸水タイプフロートスイッチです。 10 Aコンタクト付きセルフクリーニングスイッチング素子で、温度の上限による結露や湿度の影響を受けません。. 固形物の蓄積を防止する丸みのある成型ボディ 湿度や結露の影響少 最大水深100 mの防水性 水平面から±15 °でスイッチが作動 重心と回転中心をケーブルエントリの近くに修正する内部ウェイト ピボット位置調整用の外部カウンタウェイト付属 WRC認定取得済みのPVCケーブル
仕様使用用途 = 排水、揮発性水実装タイプ = ケーブル取り付けスイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PEケーブル長 = 5m動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +55℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 110V電流 Max = 1 A dc, 4 A ac最大圧力 = 10バールシリーズ = FFSMC代表規格 = WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
質量(g)31.2(1.1oz.)
取付方式基板実装
保存温度範囲(℃)-40~80
動作温度範囲(℃)-30~80
ターミナルタイプスルーホール
静電容量(pF)(入力/出力)8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力)4000
ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください。 水平スイッチでは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁面に取り付ける必要があります。 垂直タイプでは、取り付けねじ及びケーブルエントリが液体の最高レベルを超えている必要があります。. エポキシ密閉式のリードアウト. 品番が「 1/8 」で終わる製品は、 1/8 インチNPT取り付けねじが付いています。 品番が「 C 」で終わる製品は、 M12取り付けねじが付いています。. Cynergy3 RSF50シリーズ フロートスイッチ. Cynergy3 RSF50 フロートスイッチは、自動販売機、印刷システムや薬液注入装置などに適したコンパクトなデバイスです。RSF50フロートスイッチは、垂直に取り付けられ、1つのスイッチを備えています。 RSF50シリーズには様々な材質のオプションがありますので、一般的に使用される液体に適したフロートスイッチが必ず見つかります。 まずフロートを取り外し、スイッチを反転させて、ステムに再度取り付けることで、スイッチの方向を逆にすることができます。. このシリーズには、次の5種類の製品があります。 RSF53 (黒色) - ナイロン RSF54 (不透明) - ポリプロピレン( WRAS 認定) RSF56 (グレー) - ポリフェニレンサルファイド( PPS ) RSF57 (緑色) - ポリフッ化ビニリデン( PVDF ) RSF58 (白色) - ポリプロピレン( UL 認定) 注 - 種類が異なると、他にも相違点があります。製品仕様の詳細については、データシートを参照してください。 どのようなコンタクトタイプがありますか? RSF50フロートスイッチは、N/O(常時開)またはN/C(常時閉)動作に設定することができます。 どのような取り付けねじが付属していますか? RSF50フロートスイッチには、M12又は1/8インチNPT取り付けねじがあります。これは、品番の最後の部分で示されています。「B」又は「C」で終わる場合は、取り付けねじがM12です。「1/8」で終わる場合は、取り付けねじが1/8インチNPTです。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ナイロンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50代表規格 = WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
This float switch is designed for internal fitting inside a tank. The float switch is fitted in a 16.5 mm dia. hole in the tank from the inside and secured by a nylon nut on the outsidePP material Internal mounting 100cm PVC flying leads WRAS approvedProduct Application InformationThis PP float switch is most suitable for use in water, detergents, vegetable oils, some organic and inorganic chemicals. Typical applications include vending machines, commercial washing machines and evaporator units.
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF40代表規格 = WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
Cynergy3 フロートCynergy3 LM シリーズのフロートスイッチは、 C/O コンタクトフォームを備えていて、直接負荷出力を備えています。このフロートスイッチは、高密度ポリエチレン材を使用しています。ケーブルの長さは 5 m で、保護アースなし、最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの丸みを帯びたボディデザインとフローティング姿勢で、固体の蓄積を防止します。 ボディ。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。このスイッチは、追加の内蔵バラストに対応し、重心を GET し、ケーブル入口付近で回転します。また、このセルフクリーニングスイッチング素子は、湿度や結露に左右されず、変動する温度でも動作します。スイッチコンタクトの定格は 10 A です。ただし、保護アースはありません。 注: LM10A 及び LM10B は保護アースを備えています。ただし、 LM10C では使用できません。特長と利点乱流流体で動作します PVC に対応する標準ケーブル 奥行きは 100 m です 湿度や結露の影響なし 調整式カウンタウェイト 液体の比重は 0.6 です用途下水道 産業廃棄物処理水認定IP68等級 ISO9001 CE認証
仕様検出タイプ = フロートスイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PEケーブル長 = 5m動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +55℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 110V電流 Max = 1 A dc, 4 A ac最大圧力 = 10バールシリーズ = LM代表規格 = CE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50代表規格 = NSF Approved, WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF70代表規格 = UL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
Cynergy3 フロートスイッチCynergy3 RFS30 シリーズのフロートスイッチは、水平取り付けタイプで、 NO / NC 出力構成となっています。このフロートスイッチは、本体がポリエチレン製です。高出力、サイドエントリー、内部取付けスイッチです。このスイッチは、 100 VA 未満の低負荷へ直接切り替えるために使用されます。このタイプのフィッティングは、タンク内部にアクセスする必要があります。これらのサイドマウントスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットアクチュエータマグネットで構成され、防水ハウジングに収められています。デバイスを 180 ° 回転すると、スイッチ動作を逆にすることができます。 注: 信号スイッチングに適しており、トランジスタ入力 / 低電力、小型コイルサプレスリレーでの使用に最適です。誘導性又は突入電流(フィラメントランプ等)の負荷には適していません。 付属物: 長さ 1 m 、 PVC 16/0.2 ケーブル特長最小液体比重: 0.85 動作温度範囲: -20 → 100℃ ケーブル長:1 m 最大スイッチング電力: 100 VA リードアウト: 100 cm PVC 16/0.2認証WRAS 認定 UL 認定
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレン製ケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 5 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF30代表規格 = WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃電流 Max = 1 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50代表規格 = NSF Approved, WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66シングルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66シングルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。 RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 シングルフロートスイッチは、一般にPLCプロセス制御機能を備えたシステムで使用されます。 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定. 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
Cynergy3 Float SwitchThe Cynergy3 SSF24 series float switch is a vertical mount type and has NO/NC output This float switch has a stainless steel 316 body. It has a maximum operating pressure of 10bar. The switch is mounting on the top or the bottom of the tank from the inside. Hence, it requires access to the inside of the tank. The switch action may be reversed by removing the float, inverting it and then refitting it to the stem. What is a float switch? An SSF24X100 switch is the type of level sensor, a gadget to recognize the level of fluid inside a tank. The switch might be utilized to control a pump, as a pointer, a caution, or to control different gadgets. It consists of a reed switch and a pivoted magnet and can be used for normally open (N/O) or normally closed (N/C) operation. The switch action can be reversed rotating the switch through 180°. Guide how to choose the correct float switch One of the most reliable, well-demonstrated technologies for fluid level detecting is float switch. This sort of switch involves a magnet contained inside the float and also an attractive reed switch contained inside a settled housing. The movement of the float, due to changing fluid level, will cause the reed change to work (for instance close or open) at a specific level. This trusted and tried technology depends on a generally straightforward plan that offers long haul quality without the requirement for the client to calibrate a switch. There are different methods available on how to choose a float switch for a particular application, here are the main factors to consider: Physical arrangement and style The choice of styles depends on the physical arrangement of the tank, availability of mounting positions and whether there is access inside of the tank. Fundamental styles are horizontal / side mounting and vertical mounting. Horizontal / side mounting has a fixed housing, which you can find on the wall of a tank and it has got a hinged float attached to the fixed housing. Vertical usually have a fixed vertical stem and that is installed at the top or bottom of the tank. Material selection It is very important to choose a float switch that is made from the right materials, which are compatible with the liquids and temperatures of the chosen application. While using incorrect material it can resolve in damaging the component as well as the failure of a float switch. Material types: Nylon ? used for oils, diesel, organic chemicals and MEK (methylethylketon) based printing inks Polypropylene (PP) ? acids and alkali, detergents, oils, water, organic chemicals Polyphenylene sulphide (PPS) ? used for more aggressive chemicals and higher temperatures, up to 120℃ Stainless steel ? medical and food industries, hydraulic fluids, chemicals and environments with high-temperatures up to 135℃ Buna/Nitrophyl ? diesel, oil, petrol and water (stationary applications) D300 foam (PVC) ? mostly for hydraulic oils and chemical solutions Electrical You need to fully understand what is the nature of the load that requires to be switched and make sure that the float switch is adequate for holding your load. The electrical ratings, which we provide in specifications are resistive loads. Cables In areas where harsh liquids may spill onto external wiring, it is important to underline particular materials for the cables in connection to the float switches. You can either use standard, UL-approved cable types for the range of float switches, as well as high-temperature, low smoke zero halogen (LSZL) and other specialised materials.Features and BenefitsMinimum fluid SG is 0.8 Maximum switching power 50VA Cable length is standard 100cm Mounting thread is 1/8in BSP Cable size is 17/0.10 - AWG22 Maximum operating temperature is 120℃ Float SG 0.7 Lead outs are 100cm XLPE 17/0.1CertificationsISO9001
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.5 A最大圧力 = 10バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 フロートCynergy3 SSF28 シリーズフロートスイッチは、縦型取り付けタイプで、直接負荷このフロートスイッチのボディはステンレススチール 316L 製です。最大動作圧力は 40 bar です。スイッチはタンクの TOP 又はボトムに取り付けられているため、タンク内部に取り付ける必要があります。フロートを取り外して逆さにし、ステムに再度取り付けると、スイッチ動作を逆にすることができます。 警告 ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください 水平スイッチは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁を通して取り付ける必要があります 垂直タイプの取り付けねじ及びケーブルエントリは、液体の最高レベルを上回る必要があります特長と利点最小液体 SG は 0.7 です 最大スイッチング電力: 50 VA 取り付けスタイルは内部です ケーブル長は標準 100 cm です 取り付けねじは 1/8 インチ BSP です ケーブルサイズ: 17/0.10 → AWG22 反転可能なスイッチング動作( N/O 又は N/C ) XLPE ケーブル 350 mm 取り付け壁の厚さは 10 mm です 動作温度範囲: -10 → 120 ° C 最大スイッチング電力: 25 VA認定ISO9001
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 350mm動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 500 mA最大圧力 = 40バールシリーズ = SSF28許容電流値 = 500 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66シングルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66シングルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。 RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 シングルフロートスイッチは、一般にPLCプロセス制御機能を備えたシステムで使用されます。 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定. 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 内蔵型スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66代表規格 = WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
Cynergy3 フロートCynergy3 SSF67 シリーズフロートスイッチは、縦型取り付けタイプで、直接負荷このフロートスイッチの本体はステンレススチール製です。最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの上段は 25 mm 、下段は 75 mm です。ロングリーチフロートスイッチを使用するように設計されています。さまざまなシステム要件に対応できるように、複数のスイッチングオプションが用意されています。シングルフロートタイプは、アラーム及び制御システムの高レベル(上昇時に発生)及び低レベル(下降時に発生)の表示を提供します。デュアルフロートタイプは、高レベルと低レベルの両方(タンクからの空への制御に使用)を上げるか、高レベルと低レベルの両方(タンクの充填制御に使用)を落下させます。 注: 技術仕様表に記載されているすべての定格は、抵抗負荷専用です。 警告: ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください 水平スイッチは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁を通して取り付ける必要があります 垂直タイプの取り付けねじ及びケーブルエントリは、液体の最高レベルを上回る必要があります特長と利点最小液体 SG は 0.8 です 公称スイッチ差動(各レベル)は 1 mm です 内部取り付け用、 M16 x 2 ねじ 動作温度範囲: -20 → 135 ° C 全長は 102 mm 最大スイッチング電力: 25 VA用途浸食性液体や衛生用途に適しています 石油化学 保管場所 プロセス制御用途認定ISO9001
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +135℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mA最大圧力 = 10バールガスケット材 = ニトリルシリーズ = SSF67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
温度が25℃を超えると、ディレーティングによる最大負荷電流が制限されます. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティングとヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom 1シリーズソリッドステートリレー. Crydom 1シリーズのソリッドステートリレーは、24 → 280 V acで10 → 125 Aの幅広い定格電力を備えています。これらのCrydomパネル取り付けソリッドステートリレーには、AC制御又はDC制御、重工業産業負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長. ブロッキング能力: 600 V. 重工業負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバ回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kVrms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mm
仕様アクセサリタイプ = EMIノイズ除去フィルタ併用可能製品 = Crydom単相SSR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク取り付けタイプ = DINレール
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66代表規格 = NSF Approved, WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66代表規格 = WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
仕様検出タイプ = ロングリーチフロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +135℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mA最大圧力 = 10バールガスケット材 = ニトリルシリーズ = SSF67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Cynergy3 SSF211及びSSF212水平フロートスイッチ. Cynergy3のSSF211シリーズとSSF212シリーズの水平フロートスイッチです。比重(SG) 0.8以上の液体で動作します。これらのフロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成されています。SSF211とSSF212スイッチはN/C接点(常時閉)を備えています。 SSF211フロートスイッチは、タンク内での水平取り付け用に設計されています。タンクの内部にアクセスして取り付けられる用途にのみ適しています。SSF212フロートスイッチはタンクの外側から取り付けることができ、内部にアクセスできる必要はありません。. 特長 / 利点. N/O接点で提供されていますが、取り付け時にスイッチを180 °反転させることで、簡単にN/O (常時閉)接点に構成できます。フロートが標準で下方に動く代わりに、スイッチ本体から離れるように上方に移動します。 これらのフロートスイッチは、長さがわずか47 mmのコンパクト設計です。 ステムはSS304ステンレススチール製で、フロートはSS316ステンレススチール製です。このため、これらのリミットスイッチは、非常に過酷な環境での使用に適しています。 すべてのSSF211フロートスイッチには、長さ1 mの17/0.10 (AWG22)ケーブルが取り付けられています。1/8インチBSPねじで内部に取り付けることができます。 SSF212フロートスイッチには、長さ1 mの17/0.10 (AWG22)ケーブル、プラグ及びソケット又はM12ソケットが取り付けられています。これはモデルによって異なります。これらのスイッチは、1/2インチNPTねじで外部に取り付けることができます。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 1m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 350V電流 Max = 500 mA最大圧力 = 5バールシリーズ = SSF212
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 内蔵型スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1.5m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAシリーズ = RSF64
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 - 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 - 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66ダブルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66デュアルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 デュアルフロートスイッチを使用して、電気機械式リレーでタンクへの注入又は排出を制御できます。. 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御 ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 内蔵型スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66代表規格 = WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 横型●スイッチ出力 : SPNO●本体材質 : ナイロン●ポリプロピレン●PPS●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -10℃●動作温度 Max : +120℃●最大AC電圧 : 300V●最大DC電圧 : 300V●電流 Max : 0.6 A●シリーズ : RSF80●代表規格 : NSF Approved, WRAS●信号スイッチング用で●トランジスタ入力 / 低電力●抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば●フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は●WRAS認証を受けた●低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは●リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され●N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に●フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると●スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは●給水の無駄●誤用●不当な消費●又は汚染に対する規格で●適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると●スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン●ニトリル●バイトン●又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは●自販機●業務用洗濯機●エバポレータ装置で多く使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ