21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。 種類グリッププライヤ 材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 公差AH7
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)歯研平歯車
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSG 歯研平歯車
モジュール3 仕様追加工:可能 形状S1 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2 歯幅E(mm)30 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
減速比1 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 圧力角(°)20° 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度55~60HRC 歯数比1
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1K 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数25 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.14 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:24 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×30 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール3 歯幅(mm)30 材質S45C 表面処理歯部以外黒染
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング 先端角(°)125 表面処理TiNコーティング
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
減速比1 材質SCM415 種別歯研スパイラルマイタ 熱処理浸炭焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 1級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯数比1
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSG歯研平歯車
材質(本体)SCM440 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度50~60HRC
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

電池用カートリッジ
用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ 適合機種MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B 使用電池単4型乾電池×3本タイプ
1個
599 税込659
当日出荷

電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット。反射材付きで夜間も安心。違和感なく使える帽子形状。女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
用途自転車用SG基準 認定品。サイズ:54cm~57cm。重量:325g ストライプベージュ 寸法(cm)54-57(未満)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット。反射材付きで夜間も安心。違和感なく使える帽子形状。女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
用途自転車用SG基準 認定品。サイズ:54cm~57cm。重量:325g レースグレー サイズ(cm)54-57(未満)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット。反射材付きで夜間も安心。違和感なく使える帽子形状。女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
用途自転車用SG基準 認定品。サイズ:54cm~57cm。重量:325g ストライプネイビー 寸法(cm)54-57(未満)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット。反射材付きで夜間も安心。違和感なく使える帽子形状。女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
用途自転車用SG基準 認定品。サイズ:54cm~57cm。重量:325g レースブラウン サイズ(cm)54-57(未満)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット。反射材付きで夜間も安心。違和感なく使える帽子形状。女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
用途自転車用SG基準 認定品。サイズ:54cm~57cm。重量:325g レースベージュ 寸法(cm)54-57(未満)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具 AWJブルー 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)