704件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
419 税込461
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに 材質SCS 型式揚程式 材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 材質(ディスク)FKM RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤテックスふあふあ SL-40
遮光・軽量・柔軟性を兼ね備えた、遮光率約40%の遮光ネットです。 糸同士の交点を熱融着しているため目ずれ・ほつれが起こりにくいです。 耐久性・耐候性に優れており、長期の展張が可能です。 春先からの焼け(高温障害)防止対策・夏場の定植時の活着促進・農業用ハウス内の作業環境改善に!
用途遮光 遮光率(%)40 関連資料(0.61MB)
1枚
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)20 接続方式フランジ
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷


1箱(5個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

C96 Series(C96SL40) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合機種CUTマスター42(非接触用) 電流(A)40 アズワン品番65-2353-58
1箱(5個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
3,990 税込4,389
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

サイレンサSLシリーズ(金属) CKD CADデータあり
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R 種別金属製 消音効果(dB)20以上 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.35 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1箱(5個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。 紫外線に強いUVシート。 防水性があり、強くて長持ち。 環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。 シート厚さ(mm)約0.35 仕様ハトメ付 種別スルーザー編み 形状折りたたみタイプ シルバー 厚さ#4000 材質(シート)ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)縦18.8、横17.1 基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m) 引裂強度(N)縦131、横109 織り方スルーザー編み 引張強度(N/50mm)縦806、横663 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE) ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、耐候、防水
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SL40 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードコントローラー メーターイン モノタロウ 動画あり
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SL-40 ファミリー水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
寺田ポンプ製作所ファミリー水中ポンプ
コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。 24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に 付属品ホースバンド15mm・取扱説明書 質量(kg)2.6 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0~40 残水位(mm)10 運転可能最低水位(mm)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。 精度±0.5mm/m 感度10mm/m(0.57°) 厚さ(mm)21 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ 制御方式メーターアウト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
159,800 税込175,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

ESL-404 セキュリティワイヤー ダイヤル錠 PC タブレット 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコン エレコム 動画あり
キー不要の4桁ダイヤルシリンダー錠。薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付) 材質ヘッド部:亜鉛合金 質量(g)約133 タイプ通常 種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー ワイヤー長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:48.9×13.6×29.3 ワイヤー太さ(mm)4.5 シリンダー径(Φmm)13.6 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

550型 鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400、(枠面)555×1600 取付方式スタンド式
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。 最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。 幅は50cmから59cm。
シルバー 材質(支柱)アルミ合金 材質踏ざん:アルミ合金 最大使用荷重(kg)100/1人用 収納寸法・奥行(mm)95
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。 人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。 乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g)100 センサータイプ赤外線受動式センサー 、フォトセンサー 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×35×29.6 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) センサー感知方式人感 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 電池寿命ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 設置場所屋内 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) センサー感知範囲約2.5mまで 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応のセキュリティスロットに取り付けて、 パソコンなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 Kensington(ケンジントン)社の規格NanoSaver(2.5×6)互換 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー太さ(mm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合2.5×6mm セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付) 材質ヘッド部:亜鉛合金 【ワイヤー】ブラック 質量(g)約130 タイプ通常 種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:47.8×16×25.5 シリンダー径(Φmm)16 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル 長さ(mm)47.5 高さ(mm)13.9 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)DC300 寸法A(mm)22.81 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
1本
939 税込1,033
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)