カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(271)
  • 安全保護具(80)
  • バイク部品(61)
  • 自動車補修部品(58)
  • 家電(39)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 防犯用品(32)
  • 梱包用品(30)
  • オフィス家具(26)
  • 卓上消耗品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 店舗什器・備品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 測定用品(16)
  • 研磨材(15)
  • 制御機器(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 電気材料(8)
  • 安全標識(8)
  • 切削工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建築金物(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 手袋(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • 厨房用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「SWA」の検索結果

901件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWAウェアリング 阪上製作所SWAウェアリング阪上製作所(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質布入りフェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エスライトウェアリング SWA 大阪魂エスライトウェアリング SWA大阪魂
14,972税込16,469
1袋(10個)
3日以内出荷
スキルタッチ S(WA) 日本レヂボンスキルタッチ S(WA)日本レヂボン(30件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用 KNIPEX(クニペックス)絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用KNIPEX(クニペックス)
97,980税込107,778
1個
翌日出荷
DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 直径45mm/380mm2(例えば4×95mm2) までの鋼線装甲ケーブルを片手および両手操作で切断。 頑丈で、扱いやすく、安定しています。 800gと軽いので使いやすく、315mmとコンパクトなので狭い場所でも作業できます。 切刃は精密研削して高周波焼き入れを施してあるので、つぶれなく、滑らかに、クリアカットします。 革新的な3段階ラチェットドライブ。 切断中にプライヤーを置くためのサポートエリア。
用途SWAケーブル用。全長(mm)315材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼質量(g)800ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線45切断能力(mm2)銅線(多芯):380
部品 電気ディスクグラインダ G18SWA HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ディスクグラインダ G18SWAHiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 電気ディスクグラインダ G18SWA HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ディスクグラインダ G18SWAHiKOKI(ハイコーキ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
9.7型 SIMフリー Androidタブレット SWAシリーズ シルバーウイン9.7型 SIMフリー Androidタブレット SWAシリーズシルバーウイン
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
軽量、スタイリッシュなタブレット デュアルSIMスロット搭載なので、2つのSIM利用で万一の通信障害対策も可能です。 Wi-Fiは2.4G/5G帯ともに対応 IEEE802.11 ac/a/b/g/nが利用可能です。 軽量(435g)なのに、バッテリー動作時間は余裕の約13.5時間。 純正オプションでは充電クレードルを用意しています。 ジュウデンクレードル(SWC1801A-V2)との併用で、TTO端末やホテル客室端末、出退勤管理システム等々でのご利用も便利です。 もちろん、タブレット単体で外へ持ち出し、LTE通信でサクサクデータ受信しながらの業務利用もバッチリです。 さらに、GMS認証取得のSIMフリー端末ですので、音声SIM利用でのスピーカーフォン通話も出来ます。 Wi-Fi環境での各種WEB会議端末としての利用も可能です。
質量(g)435ディスプレイ9.7バッテリー稼動時間約13.5Wi-Fi2.4G/5G帯: IEEE802.11 ac/a/b/g/n
SIGHTRON 広視野双眼鏡 SⅠ525SWAⅡ SIGHTRONSIGHTRON 広視野双眼鏡 SⅠ525SWAⅡSIGHTRON
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
実視界15°という驚異のワイドアングルを実現したコンパクト5倍双眼鏡。実視界15°の驚異の広視野(見掛視界:66.7°)を実現。全面マルチコートを施し、抜群の明るさを確保しています。大型ピントリングは操作性に優れ、手袋着用時でも快適にお使いいただけます。対物レンズ部に防塵用平面ガラスを採用しています。最短合焦距離は2mで、室内など近距離の使用も可能となります。ホールディングが良いコンパクトボディとなります。手になじむエラストマー外装を採用しています。眼鏡使用時にも使いやすいツイストアップ見口を採用しています。
仕様プリズム:ダハプリズム寸法(mm)118×50×132質量(g)572倍率5倍コーティングフルマルチコート最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)25明るさ23ひとみ径(Φmm)4.8アイレリーフ(mm)13.8実視界(°)15
SIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ842 ED SWA SIGHTRONSIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ842 ED SWASIGHTRON
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
EDレンズ&フィールドフラットナーを採用した見掛視界70°の完全防水タイプの広視野8倍双眼鏡
仕様プリズム:ダハプリズム寸法(mm)123×67×156質量(g)896倍率8倍コーティングフルマルチコート最短合焦距離1.8m対物レンズ有効径(mm)42明るさ28.1ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)18実視界(°)9.1防水完全防水
SIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ1042 ED SWA SIGHTRONSIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ1042 ED SWASIGHTRON
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
EDレンズ&フィールドフラットナーを採用した見掛視界70°の完全防水タイプの広視野10倍双眼鏡
仕様プリズム:ダハプリズム寸法(mm)123×67×156質量(g)906倍率10倍コーティングフルマルチコート最短合焦距離1.8m対物レンズ有効径(mm)42明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.8防水完全防水
液晶保護フィルム dynabook AZ47 / UG PAZ47UG-SWA 17.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム dynabook AZ47 / UG PAZ47UG-SWA 17.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook AZ47/UG PAZ47UG-SWA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1600×900)特性ブルーライトカット反射防止
ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善)ハンガーラック キャスター付きYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から5日以内出荷
ツヤのないマットな黒色のハンガーラック。工具不要でかんたん組み立て可能。スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。
用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラックとして。部屋干し 室内干し ハンガー クローゼット 収納 寝室 子供部屋 リビング 玄関 ナチュラルインテリア。材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレンオールブラック(ツヤなし)耐荷重(kg)約15組立時間約20-30分
デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン)デジタル・タイムスイッチ H5Somron(オムロン)(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から69日以内出荷
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
WAKABA スモールローラー 大塚刷毛製造WAKABA スモールローラー大塚刷毛製造(9件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。
サイズスモール
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセットタジマツール(TJMデザイン)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品。電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔
スペリオットRA無洗浄ハンダ ENGINEER(エンジニア)スペリオットRA無洗浄ハンダENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ 高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。 活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。 残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級
成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格A級絶縁抵抗(Ω)2×1013(常態)2×1012(加湿後)融点(℃)183~190水溶液抵抗(Ω・cm)6×104含有量(wt%)2.7無洗浄FLAX
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
WAKABA プチローラー 大塚刷毛製造WAKABA プチローラー大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1パック(2本)ほか
当日出荷
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。
材質ポリエステルサイズプチ適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床主な用途隅切・タッチアップ筒径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ グラフィックス 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ グラフィックス3M(スリーエム)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。取付け方法貼付タイプ(粘着シール)材質プラスチック寸法(縦×横)(mm)250×370引張強度(N/25mm)310粘着力(N/25mm)18
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
40,633税込44,696
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
ベルストン ベルスター研磨材工業ベルストンベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5枚)
当日出荷
特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合工具4型ジスクグラインダー
標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)3材質(ステム)SK焼き入れ鋼
ワンタッチ瓦棒ペイント用 替 大塚刷毛製造ワンタッチ瓦棒ペイント用 替大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(3本)
当日出荷
瓦棒の塗装だけでなく、3面塗りローラーとしても使えます。NEW WAKABA と同じ材質を使用、飛散が少なく・泡が出にくく・塗料含みも抜群です。
適合【ネット】ワンタッチ瓦棒ローラー専用ネット材質ポリエステル質量(g)約35.4適合ハンドルワンタッチ瓦棒ローラー専用ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替筒
ソフトダブルケース A4 西敬(イカリボシ)ソフトダブルケース A4西敬(イカリボシ)
659税込725
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドルトラスコ品番818-7819全長(mm)469消費電力(W)1430最大出力(W)2700スイッチ形状トリガスイッチモーター単相直巻整流子モーター材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂グリップ部(mm)41×45砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×12カーボンブラシ番号(下二桁)93
超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ] Metrol(メトロール)超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ]Metrol(メトロール)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
世界最小クラスのΦ4ミニボールプランジャースイッチ、BPシリーズをご紹介します。 従来のボールプランジャにタッチスイッチを搭載し、割出しと確認信号出力を同時に実現。 この1台2役の機能により、部品数の節減と機械の小型化が可能になります。 インデックス回転体や摺動体の切り欠きによる割出し位置決めなどに採用実績多数。 世界最小級のミニボールプランジャスイッチとして、1台2役の機能を実現 割出し、位置決め機能と確認信号の出力を同時に可能に 部品点数と設計工数の節減により、機械の小型化を実現
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 インデックステーブルの切り欠きによる割出しと信号出力 半導体製造装置のガラス基板搬送時の位置決め XYテーブルのステッピングモーターの原点出し仕様当て方:直進・偏角・摺動●動作までの動き:0.3mm使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303繰返し精度(μm)10振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)コンタクト形状端面 SΦ3RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールコンタクト動作形態A:NOIP等級IP40ケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
ワイパーゴム HAMP(ホンダ)ワイパーゴムHAMP(ホンダ)(42件のレビュー)
419税込461特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
鉄枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)鉄枠調整戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
3,798税込4,178
1箱(12個)
当日出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング無し仕様の角型(V型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
タイプV型車輪径(Φmm)30角材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング無)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
産業用送風機コントロールスイッチ 三菱電機産業用送風機コントロールスイッチ三菱電機
2,798税込3,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
ISO警告ラベル PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベルPANDUIT(パンドウイット)
3,500税込3,850
1セット(100枚)
当日出荷
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示材質ビニール取付粘着シール使用温度範囲(℃)-40~80
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-SC 脱落防止ワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1パック(100個)
当日出荷
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
SWAT チタン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWAT チタン座金NBK(鍋屋バイテック会社)
59税込65
1個
当日出荷から5日以内出荷
溶接アンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー
12,980税込14,278
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
投込みヒーターステンレスシースA 型 八光電機投込みヒーターステンレスシースA 型八光電機(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法D(mm)8.5使用液材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)10プラグの有無あり
SWAS-IS ばね座金(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-IS ばね座金(インチ)NBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
種類ばね座金材質SUS304相当タイプばね座金
脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1袋(100個)
当日出荷
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304使用工具SKSC-3451袋入数(個)100寸法t(mm)0.3寸法h(mm)0.9
ポータブル消毒散布用バックパックPSS用スチールノズル EXTREMEポータブル消毒散布用バックパックPSS用スチールノズルEXTREME
5,398税込5,938
1個
当日出荷
PSS用のスチールノズルです。
トラスコ品番250-4443材質スチール幅(mm)558.8高さ(mm)6.35奥行(mm)6.35ノズル長(mm)550
SWAS-IF 座金(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-IF 座金(インチ)NBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
タイプ平座金
電動ピペッター ケニス電動ピペッターケニス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様UV照射可付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
シールド付きスリムロボットケーブル 協和ハーモネットシールド付きスリムロボットケーブル協和ハーモネット(6件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.41連続使用温度(℃)80絶縁体外径(mm)0.7シース厚(mm)0.6耐電圧(V/min)AC500AWG28導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)20/0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)247材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシールド絶縁体厚さ(mm)0.15定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
関連キーワード
...