カテゴリ

  • バイク純正部品(1,055)
  • 制御機器(296)
  • トラック純正部品(260)
  • パソコン/周辺機器(218)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(165)
  • バイク部品(152)
  • 自動車純正部品(150)
  • 自転車部品(101)
  • 防犯用品(95)
  • 切削工具(86)
  • 農業機械(84)
  • 電気材料(71)
  • 物流用品(67)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 建築金物(46)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • オフィス家具(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 作業工具(25)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 家電(21)
  • 事務用品(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 研磨材(17)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 安全用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • 介護用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 梱包用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 塗料(7)
  • 機構部品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 溶接用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 完成車(5)
  • 清掃用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「TBR」の検索結果

3,321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T Series(TBR) SMC

    T Series(TBR)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チューブスタンド&リール TB/TBR SMC

    チューブスタンド&リール TB/TBR

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボーリングバーバイト TBR1 タンガロイ

    ボーリングバーバイト TBR1

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドバー TBR R タンガロイ

    ソリッドバー TBR R

    タンガロイ
    7,898税込8,688
    1本
    3日以内出荷
    内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
    勝手R寸法CW(mm)1.00寸法DCONMS(mm)7.000寸法RE(mm)0.5材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • テッククリートTBR ホーシン(HOSHIN)

    テッククリートTBR

    ホーシン(HOSHIN)
    19,980税込21,978
    1袋(16kg)
    5日以内出荷
    テッククリートは一般道路・高速道路・空港におけるコンクリート舗装に最も高度なフレキシブル補修材料として使用いただけます。柔軟性、接着性、および耐圧縮性を持続的に提供します。 目地材不要:柔軟性のある補修材 LCCコスト縮減:深さ4cmで施工可能 施工短縮:養生時間が約1時間 施工後長持ち:施工後10年間は修理無しで保てます
    仕様バインダー内容%:15-25%、骨材通過率15.8mm(ASTM D5444)%:100%以上、No.16残留率 %:55%以上、No.4ふるい通過率 %:-、流動性5時間@60℃:5mm以下、接着引張性:12psi(83kPa)以上圧力をかける12mm以上伸びる、耐衝撃性(直径50mm/厚み25mm試検体、Φ16 半球型衝撃ダーツ):-7℃時、高さ1.8mより0.45kgの半型(16Φ)を垂直に(8.1N・m)落下時、ひび割れ・欠け・分離なしとする。折り曲げ性:ひび割れ、骨材接着力の剥離見られないもとする。形状粉末灰色比重2.03寿命保管:2年施工温度(℃)最小190使用条件用途:コンクリート舗装目地部の角欠け/コンクリート目地部、施工幅:12cm以上(目地部の場合4cm以上)、施工長さ:12cm以上、施工厚:3.8cm以上20cm未満、厚みが6.3cm以上の場合は何層かに重ねて使用してください。その場合、最上層の厚みは2.5cm以下にしてください。危険物の類別非危険物加熱温度(℃)最大204
  • 仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR OSG(オーエスジー)

    仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金角度(°)チルト角α/2:20表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h5ねじれ角(°)15R精度(μm)±10RoHS指令(10物質対応)対応
  • トライポッドグリップ HG-200TBR Canon

    トライポッドグリップ HG-200TBR

    Canon
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    グリップ&三脚&リモコンの3Wayで静止画でも動画でも活躍。グリップスタイル、三脚スタイル、リモコンの1台3役で多用途に活用できます。自分撮り、ローアングル・ハイアングルもかんたんな「グリップスタイル」。グリップに装着されている、カメラ台座は360度回転し、前側:45度、後ろ側:90度傾けることができるので、画角を調整しながらの自分撮りはもちろん、ローアングルやハイアングルの撮影に便利です。ホールディング性に優れているため長時間の撮影でも疲れにくいうえ、常に利き手でグリップを握ることができるので、AFやシャッターなどの操作もストレスなく行えます。リモート撮影が可能な「三脚スタイル」。グリップ部を開き小型三脚としての使用も。同梱のワイヤレスリモートコントローラー「BR-E2」を取り外すことで、離れた場所からのAFの調整やリモート撮影ができます。カメラ台座の角度を調整し、縦位置でセットすれば、SNS用に最適な縦位置動画の撮影も可能。Bluetoothリモートコントローラー BR-E2が付属しており、トライポッドグリップから取り外して使用することができます。接続したカメラのAF操作やレリーズに加えて、ズーム操作に対応したカメラならレバーによるズームもワイヤレスで操作できます。またリモコンファンクションボタンに、よく使用する操作や設定を割り当てることで、カメラに触れずに片手で簡単に素早く操作可能です。動画撮影の現場でより直感的に操作できる【動画撮影ボタン】と【ズームレバー/露出補正レバー】を新たに搭載。リモコンからの露出補正機能やリモコンファンクションボタンが使用可能なカメラ。EOS R50 V(Ver1.2.0以降)/PowerShot V1(Ver1.2.0以降)。2026年5月時点。手元でカスタム操作を実現。操作の自由度を一段と高める「リモコンファンクションボタン」を新たに搭載。撮影に合わせて即座に使えるショートカットが可能です。これにより、離れた位置やワンオペ環境でも素早く設定を変更することができます。リモコンからの露出補正機能やリモコンファンクションボタンが使用可能なカメラ。EOS R50 V(Ver1.2.0以降)/PowerShot V1(Ver1.2.0以降)。2026年5月時点。リモコンファンクションボタンに割り当てられる機能については使用説明書をご確認ください。マイクアタッチメントで外付けマイクの装着。同梱されているマイク用アタッチメントを使えば、アクセサリーシューのないカメラでも外付けマイク(別売)が装着可能。。MIC端子経由で録音可能なステレオマイクロホン DM-E100などのカメラ用指向性マイクを装着することで、周囲の雑音を抑えながらクリアに音声を録音できるので、より臨場感・奥行き感のある音で動画撮影が可能になります。外付けマイクで録音する場合はカメラ側にMIC端子が必要です。
    付属品マイクアタッチメントL、マイクアタッチメントS、BR-E2質量(kg)積載カメラ:1以下(カメラ、レンズ、マイク、その他付属品を含めたカメラ台座総積載質量)電源なし ※リモートコントローラーBR-E2の電池はCR2032本体質量(g)164寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[グリップ状態]38.6×190.0×43.4、[三脚状態]172.4×148.5×174.1 ※マイクアタッチメントを除く取付部(ストラップ)あり三脚取付ねじCU1/4適合カメラEOS R5 Mark II/EOS R5/EOS R6 Mark III/EOS R6 Mark II/EOS R6 V/EOS R6/EOS R/EOS Ra/EOS R7/EOS R8/EOS RP/EOS R10/EOS R50 V/EOS R50/EOS R100/EOS 6D Mark II/EOS 90D/EOS 9000D/EOS M6 Mark II/EOS M200/EOS Kiss X10i/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss M2/EOS Kiss M台座形状前45°、後ろ90°の傾き調整が可能で[前方向:15°/30°/45°、後ろ方向:15°/30°/45°/60°/75°/90°]位置にロック機構を搭載左右360°の無限回転が可能で[左方向:0°/90°/180°/270°、右方向:0°/90°/180°/270°]位置にロック機構を搭載
  • Targus Executive 15.6 Laptop Roller  TBR003EU-73 TARGUS

    Targus Executive 15.6 Laptop Roller TBR003EU-73

    TARGUS
    6,498税込7,148
    1台
    4日以内出荷
    ・互換性 - 画面15.6インチまでのノートパソコンに合うように設計されています。・機能性 - ジップダウン式ワークステーションには、ペンループ、名刺ホルダー、ジッパー付きポケット、携帯電話用ポケット、その他のアクセサリーを収納できる大型ポーチを装備。・素材 - 耐久性/耐水性に優れた1200Dポリエステル製
    質量(kg)2.68ブラック対応~16ノートPC寸法(cm)43×23×40 、ラップトップ・コンパートメント:38.7×2.5×26.5保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 TARGUS

    Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き TBR040GL-70

    TARGUS
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ・XLバックパックとローラーバッグのコンバーチブル仕様。・メインコンパートメントは35Lから最大40Lまで拡張可能。・セーフポートスリングプロテクションシステム付きノートPC専用コンパートメント
    質量(kg)3.17ブラック容量(L)40シリーズEcoSmart対応~15.6ノートPC寸法(cm)35×25×51 、ラップトップ・コンパートメント:38.6×26×2保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応スタイルバックパック、ローラー
  • Targus Pro-Tek 20” Carry-On  丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70 TARGUS

    Targus Pro-Tek 20” Carry-On 丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70

    TARGUS
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ・耐衝撃性に優れたドイツ製ポリカーボネートを使用した、硬質で傷が目立ちにくい外装。・ノートPC用保護コンパートメントには、16インチまでのノートPCに対応するSafePort Sling + Liftテクノロジーを採用。・静かでスムーズな転がりのダブルホイールで、あらゆる路面での機動性を確保
    質量(kg)3.3ブラック容量(L)34シリーズProtek対応~16インチノートPC寸法(cm)35.5×23.3×55.5保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応スタイルキャリー
  • Targus Targus Pro-Tek 20” Carry-On 丈夫で軽量なキャリーバッグ  TBR04302GL-70 TARGUS

    Targus Targus Pro-Tek 20” Carry-On 丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR04302GL-70

    TARGUS
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ・耐衝撃性に優れたドイツ製ポリカーボネートを使用した、硬質で傷が目立ちにくい外装。・ノートPC用保護コンパートメントには、16インチまでのノートPCに対応するSafePort Sling + Liftテクノロジーを採用。・静かでスムーズな転がりのダブルホイールで、あらゆる路面での機動性を確保
    質量(kg)3.3ブルー容量(L)34シリーズProtek対応~16インチノートPC寸法(cm)35.5×23.3×55.5保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応スタイルキャリー
  • 金属顕微鏡 TBR/TMR-1用 直筒アダプタ(23.2Φ) 八洲光学工業

    金属顕微鏡 TBR/TMR-1用 直筒アダプタ(23.2Φ)

    八洲光学工業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 金属顕微鏡 TBR/TMR-1用 Cマウントアダプタ(1×) 八洲光学工業

    金属顕微鏡 TBR/TMR-1用 Cマウントアダプタ(1×)

    八洲光学工業
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    総合倍率アズワン品番1-9214-11
  • 鋳物キャスター(幅広タイプ) TBR 東正車輛

    鋳物キャスター(幅広タイプ) TBR

    東正車輛
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    形状自在材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付穴径d(mm)14ロックなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • LED回転灯 SKシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED回転灯 SKシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 鉄製貼付式ロールウェイト 東豊工業

    鉄製貼付式ロールウェイト

    東豊工業(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(5g×1000個)
    当日出荷
    国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。
    材質タイプ5g刻み厚さ(mm)3.8幅(mm)11シルバー
  • 真鍮ブラシ KTC

    真鍮ブラシ

    KTC(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)240寸法(mm)75×17(ブラシ)トラスコ品番373-9392形状直(頭部)質量(g)38タイプ真鍮ブラシ線径(Φmm)0.14柄の形状材質(柄部)行数4
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 金柄ワイヤブラシ KTC

    金柄ワイヤブラシ

    KTC(16件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    材質(ブラシ部)全長(mm)260寸法(mm)67(ブラシ)トラスコ品番807-0824形状直(頭部)質量(g)87タイプ金柄ワイヤブラシ線径(Φmm)0.25柄の形状材質(柄部)スチール
  • 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO

    研磨布ロールペーパー(36.5M巻)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
  • インクリボンカセット 紙用 コクヨ

    インクリボンカセット 紙用

    コクヨ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷
    電子タイトルプリンタ「タイトルブレーン」シリーズ専用の、インクリボンカセットです。黒インク(品番末尾:D)、赤インク(品番末尾:R)がラインアップされています。対応機種はNS-TB2・NS-TB2N・NS-TB3・NS-TB3N・NS-TB1・NS-TB1Dとなっています。 タイトルブレーンの印刷には熱転写方式が採用されています。この方式には大きなメリットがあり、その一つは耐光性に優れていること、つまり印刷された文字の日焼けや経年劣化などが少なく、長持ちするということです。もう一つは、小さな字も輪郭がはっきりとして高クオリティに印刷できるということ。一般的にボールペンやマジックなどで書いた文字は色落ちや経年劣化しやすいため、定期的にチェックして作り直さなくてはなりませんが、熱転写方式なら長い期間でもクッキリときれいな印刷が維持されます。
    幅(mm)9長さ(m)30対応機種タイトルブレーンNS-TB2(廃番)・NS-TB2N・NS-TB3(廃番)・NS-TB3N(廃番)・NS-TB1(廃番)・NS-TB1D(廃番)※NS-TB4(廃番)ではご使用になれません。
  • 手旗 TRUSCO

    手旗

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    材質ポリエステル寸法(mm)(旗部分)450×450質量(g)70柄長さ(mm)650材質(柄部)
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ

    ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
  • ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(インチ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 軽量棚用連結金具ビス付キ TRUSCO

    軽量棚用連結金具ビス付キ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(8枚)
    当日出荷
    シルバー付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個トラスコ品番512-1981材質スチール質量(g)355厚さ3mm寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3穴サイズ(mm)7×12
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
    ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
    ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
  • 金属顕微鏡 八洲光学工業

    金属顕微鏡

    八洲光学工業
    339,800税込373,780
    1個
    6日以内出荷
    対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。
    総合倍率50~600倍ステージプレートメカニカルステージ:左右75mm、前後40mm接眼レンズ広視野WF10×(2個組)、視野数18対物レンズMPlan 5×、10×、40×、60×鏡筒形式三眼、45°傾斜鏡筒焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
  • リサイクルトナーカートリッジ ブラザー対応 TN-29J エコリカ

    リサイクルトナーカートリッジ ブラザー対応 TN-29J

    エコリカ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
    適合機種DCP-L2535D/DCP-L2550DW/FAX-L2710DN/HL-L2330D/HL-L2370DN/HL-L2375DW/MFC-L2730DN/MFC-L2750DW種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.79、本体:0.47ブラック適合機種メーカーbrother(ブラザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数3000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番TN-29J入数(本)1
  • ウルトラバケツ リス興業

    ウルトラバケツ

    リス興業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    使いやすさの追求と柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできます。 丈夫で持ちやすく、割れにくいです。
    グリーン
  • ハーネス用フック回転式セフハンガー タジマツール(TJMデザイン)

    ハーネス用フック回転式セフハンガー

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    セフツールボックスにセフホルダーで収納できる。ハーネス収納用。回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます。フック回転可能。2サイズのフック形状
    用途フルハーネス収納用ハンガー付属品ネームシール2枚材質セフプレート:ナイロン樹脂材質(本体)ナイロン樹脂質量(g)510耐荷重(kg)20機能セフホルダー:1個外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
  • 電工プロリュック DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    電工プロリュック

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫、広い開口部で出し入れラクラクのリュック。摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫。 天面、底面、側面はクッション材入りで、収納物をしっかりガード。 脱着式ツールホルダー付。側面のファスナーを開ければ、荷室にダイレクトにアクセス。 型崩れしにくい立体形状と、大きく開く開口部で、ヘルメットや作業着、作業靴なども出し入れラクラク。 工具や小物の収納に便利な脱着式ツールホルダーは、内側の前後どちらにも取り付け可能。
    質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×420
  • ビス止め端子 ニッサチェイン

    ビス止め端子

    ニッサチェイン(3件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。
...