カテゴリ

  • オフィス家具(27)
  • 切削工具(15)
  • テープ(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(27)
  • 理研製鋼(8)
  • TORAY(東レ)(6)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • KOA(2)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • Kawasaki(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • MUST TOOL(1)
  • SK11(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • WRAPGRADE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TD172」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトテーパドリル 理研製鋼コバルトテーパドリル理研製鋼
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
TINテーパドリル 理研製鋼TINテーパドリル理研製鋼
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ 三菱マテリアルGWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ三菱マテリアル
55,980税込61,578
1本
5日以内出荷
深穴加工に適しています。ノンステップで深穴加工が可能です。浅穴加工にも有効です。被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOA抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
41,980税込46,178
1セット(5000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 KOA抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入KOA
1,098税込1,208
1セット(100個)
予約販売
KOA RN73R シリーズ 1.72k Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7042-22
付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)付刃テーパーシャンクドリル TDFKD(フクダ精工)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用 WRAPGRADEラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用WRAPGRADE
4,090税込4,499
1個
6日以内出荷
マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。
用途インパクトドライバーTD162D・TD172D用プラスチックケース821857-4に適合。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)-30~107(連続70)耐候性約3年適合ケースマキタ821857-4
インパクトフックヘッドマキタ SK11インパクトフックヘッドマキタSK11
3,198税込3,518
1個
当日出荷
一瞬で簡単着脱できるインパクトフックです。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。 作業性と安定性のヘッドタイプです。
用途インパクトドライバーの携帯用フック。仕様右手・左手兼用、ブラックメッキ適合機種【マキタ】TD172
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
マキタ用落下防止アダプタ MUST TOOLマキタ用落下防止アダプタMUST TOOL(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
別売のIDソケット(品番:19740~19754)と同時利用で、軸折れによる落下防止を防ぎます。
用途マキタ製インパクトドライバーで高所のボルト・ナットの締付、緩め作業に。
ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズTORAY(東レ)
18,980税込20,878
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷から6日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム ロールTORAY(東レ)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から13日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーE20 白PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーE20 白PETフィルム A4サイズTORAY(東レ)
19,980税込21,978
1セット(10枚×10束)
6日以内出荷
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーE20 白PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーE20 白PETフィルム ロールTORAY(東レ)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
(17220)GEAR SET   D10H 三菱ふそう(17220)GEAR SET D10H三菱ふそう
919,800税込1,011,780
1個
5日以内出荷
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)TORAY(東レ)(2件のレビュー)
5,590税込6,149
1本
当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーT60 A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーT60 A4サイズTORAY(東レ)
17,980税込19,778
1セット(10袋×10枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。サイズA4(210×297)規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
リングセット(ピストン) STD 13008-1172 Kawasakiリングセット(ピストン) STD 13008-1172Kawasaki
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
代表車種VN1500-D1
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ドリル HS T柄 LTD1 NACHI(不二越)ドリル HS T柄 LTD1NACHI(不二越)
52,980税込58,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSSテーパーNo.2
ドリル コートHS T柄 GTD NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTDNACHI(不二越)
34,980税込38,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSSコーティングTiNコーティング
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1108件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.1MB)
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 1100W40D1720H RTDPグレー/フロスト/ホワイト 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 1100W40D1720H RTDPグレー/フロスト/ホワイト 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
28日以内出荷
RTDPグレー/フロスト/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×40×1720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 1100W40D1720H RTDPグレー/フロスト/シルバー 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 1100W40D1720H RTDPグレー/フロスト/シルバー 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
28日以内出荷
RTDPグレー/フロスト/シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×40×1720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 1100W40D1720H RTDPグレー/フロスト/ブラック 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 1100W40D1720H RTDPグレー/フロスト/ブラック 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
28日以内出荷
RTDPグレー/フロスト/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×40×1720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 1200W40D1720H RTDPグレー/フロスト/ホワイト 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 1200W40D1720H RTDPグレー/フロスト/ホワイト 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
28日以内出荷
RTDPグレー/フロスト/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×40×1720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 1200W40D1720H RTDPグレー/フロスト/シルバー 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 1200W40D1720H RTDPグレー/フロスト/シルバー 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
28日以内出荷
RTDPグレー/フロスト/シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×40×1720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 1200W40D1720H RTDPグレー/フロスト/ブラック 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 1200W40D1720H RTDPグレー/フロスト/ブラック 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
28日以内出荷
RTDPグレー/フロスト/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×40×1720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 1000W40D1720H RTDPグレー/フロスト/ホワイト 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 1000W40D1720H RTDPグレー/フロスト/ホワイト 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
119,800税込131,780
1台
28日以内出荷
RTDPグレー/フロスト/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 1000W40D1720H RTDPグレー/フロスト/シルバー 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線 フロストガラス 1000W40D1720H RTDPグレー/フロスト/シルバー 直線 フロストガラス<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
119,800税込131,780
1台
28日以内出荷
RTDPグレー/フロスト/シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付