カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)

「TH-N10」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブホルダー AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートチューブホルダーAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。
用途コルゲートチューブ等の固定材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
【オーダー】堀込ハンドル TH-301 UNION(ユニオン)【オーダー】堀込ハンドル TH-301UNION(ユニオン)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
T型ホースニップル TNH(鉄) 築地製作所T型ホースニップル TNH(鉄)築地製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
水のチェック隊シリーズ SIBATA(柴田科学)水のチェック隊シリーズSIBATA(柴田科学)
1,798税込1,978
1セット(2回分)
当日出荷から3日以内出荷
環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。
関連資料製品カタログ(2.02MB)
MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付) 十川産業MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付)十川産業
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
点検ロヒンジ 中西産業点検ロヒンジ中西産業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質勝手無し仕上クロメート
六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO六角ホースニップル(ステンレス)TRUSCO
769税込846
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
カンタッチ TH型 SUS リガルジョイントカンタッチ TH型 SUSリガルジョイント(3件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBMリガルジョイント
1,998税込2,198
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)BMT-HN シライ補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)BMT-HNシライ
1,998税込2,198
1枚
12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様接合テープ付
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HN シライ補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HNシライ
3,798税込4,178
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様接合テープ付
空気圧シリンダ 10S-1RST32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST32NParkerTAIYO
19,900税込21,890
1個
22日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST25NParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST20NParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST16N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST16NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST12N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST12NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD32NParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD25NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD20NParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD16N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD16NParkerTAIYO
14,900税込16,390
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD12N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD12NParkerTAIYO
13,900税込15,290
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R
ユニバーサルデザイン標準型ノギス TRUSCOユニバーサルデザイン標準型ノギスTRUSCO
5,598税込6,158
1本
当日出荷
ユニバーサルデザインの標準ノギスです。目盛をユニバーサル文字、段差型にすることにより、目盛の見やすさを格段に向上させています。バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05最小表示0.05mmデプスバー
標準型ノギス TRUSCO標準型ノギスTRUSCO
5,598税込6,158
1本
当日出荷
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05最小表示0.05mmデプスバー
補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプ シライ補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプシライ
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
用途角当て、緩衝材など。全長(m)0.5種別エンドレス形仕様接合テープタイプ材質ナイロン
補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 シングルタイプ シライ補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 シングルタイプシライ
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
用途角当て、緩衝材など。全長(m)0.5種別エンドレス形仕様接合テープタイプ材質ナイロン
六角ホースニップル イノック六角ホースニップルイノック(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ) TRUSCO鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)TRUSCO
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
早回しT形レンチ KTC早回しT形レンチKTC(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
寸法L(mm)250寸法l(mm)130
ボール BIGM(丸山製作所)ボールBIGM(丸山製作所)
33税込36
1個
7日以内出荷
部品名称ボール関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.74MB)図解NoSSA-K500 インジェクションポンプ、フューエルカムシャフト部品_No.17、SSA-E500DX-120 エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.25、SSA-K400A エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.17、SSA-F501 エンジン カム軸・フューエルカム軸部品_No.27、SSA-E500KP エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.25、SSA-G530 エンジン(フェールカム軸)部品_No.10、SSA-E500DX エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.25、SSA-G535 エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.25、エクセル500 インジェクションポンプ フューエルカムシャフト部品_No.17、SSA-S500 エンジン フューエルカム軸部品_No.10、SSA-S500A エンジン フューエルカム軸部品_No.10、SSA-E541DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.25、SSA-E501DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.25、SSA-C610 走行用エンジン インジェクションポンプ フューエルカムシャフト部品_No.17、SSA-C610 作業用エンジン カムシャフト ガバナ ストップレバー部品_No.59、MX-502 エンジン (フューエルカム軸)部品_No.10、SSA-S501 フューエルカム軸部品_No.10、SSA-E540DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.25、CGA-6 インゼクションポンプ フューエルカムシャフト部品_No.25、SSA-E500 エンジン フューエルカム軸 ガバナ アイドリング制限装置部品_No.10、MX-501 フューエルカム軸部品_No.10、SSA-G540 エンジン(インゼクションポンプ・フューエルカムシャフト)部品_No.25、SSA-N500 エンジン フューエルカム軸・アイドリング制限装置部品_No.10、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン カム軸、アイドル軸、フューエルカム軸、ガバナ軸部品_No.24
酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 常三郎酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口)常三郎
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。
材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 裏出不要 常三郎酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 裏出不要常三郎
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫関連資料(0.5MB)