全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大きめになっています。
外径(Φmm)約3
低温に強いイソブタン配合しています。
適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等
トラスコ品番336-7054
1箱(36本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
穴径(Φmm)約10×12(縦×横)
外径×内径(Φmm)約2.5×2
1袋
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
フープパーツやフープピアスの装飾に。
外径(Φmm)約3
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
付属品スペアロール
幅(mm)5.5
長さ(m)4.57
測定範囲(ppm)10~200
アズワン品番61-8517-61
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。
容量(mL)0.5
1目盛(mL)0.1、0.2、0.5
目盛あり
材質PP(ポリプロピレン)
100℃~-196℃まで剥がれないラベル。
γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
材質PP(チューブ)
形状自立型
タイプアウターキャップ
滅菌済
タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。
色ホワイト
パラフィルムを引き出し、カッターをスライドさせるだけできれいにカットできます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)110×150×150
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
非極性溶媒・物の表面・ガソリンなどに水分が含まれているか検出するのに適しています。水分を検出するとラベンダー色に変化します。
長さ(mm)4.57m
幅(mm)5.5
アズワン品番3-9340-01
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピペット ポンプ型
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)12.7
100℃~-196℃まで剥がれないラベル。レーザープリンター仕様
色ホワイト
優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。
幅(cm)10
長さ(m)152
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
紙・木材・コンクリートなどの表面にペンシルでマークし、カラーを比較することでpHが測定できます。 サンプルを垂らし、その上をペンシルで線を引くか、線を引いた上にサンプルを垂らすことで、微量なサンプルの測定も可能です。
pH測定有効範囲0~13
長さ(mm)115
幅(mm)Φ10
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
150℃~-196℃まで剥がれないラベル
テープ幅(mm)33
色ホワイト
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。
幅(mm)5.5
長さ(m)4.57
測定範囲(ppm)0、200、400、600、800、1000
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
150℃~-196℃まで剥がれないラベル。必要なサイズにカットして使えます。
寸法(mm)216×279
色ホワイト
テープ幅(mm)216
1セット(20枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm)11
材質PP(ポリプロピレン)
仕様80本立て
穴数80
正確に秤量された粉末です。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。
危険物の類別非危険物
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス
外径(Φmm)4
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス
長さ(mm)6
色No.221
アズワン品番69-6882-34
1袋
¥399
税込¥439
翌々日出荷
お好きなリボンやレザーテープなどと組み合わせてチョーカーに!
材質真ちゅう
対応幅(mm)【対応するリボン】10
真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。
材質真ちゅう
寸法(mm)3×3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ