用途TR310専用取替えパーツ。
タイプタップ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
倣い加工用
仕様●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:1.2●l:13●勝手:勝手なし●Tレールチップシートホルダー「コロターンTR」専用チップです。●材質/仕上:超硬●コード番号:603-6805
アズワン品番65-8262-93
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
倣い加工用
仕様●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:1.2●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:358-5212
アズワン品番65-8262-92
1セット(10個)
¥19,080
税込¥20,988
7日以内出荷
仕上げ加工用。倣い加工用
仕様●チップサイズ:13●iC:8●s:4.525●re:1.2●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:358-4674
アズワン品番65-8263-24
1セット(10個)
¥24,180
税込¥26,598
32日以内出荷
こんなお得な商品も!

T型ラチェットタップレンチ
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
本体を握ったまま反復動作を繰り返すだけで簡単に使えます。
先端くわえ爪の脱落、紛失、かみ合わせ時の不整合を解消。
強力ラチェット機構。
使用寸法M3~M10
タイプタップ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色黒
仕様組ひも
材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性耐候
TR-72Ui、TR-73Uに付属している温湿度センサ
適合本体TR-72Ui、TR-73U
材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂
測定範囲温度 0~50℃、湿度 10~95%RH
応答時間約7分(90%応答)
耐熱温度(℃)-10~55℃
寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安
温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)
使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
KA-EP2226BXのトップチェストと、KA-W26-5Xのローラーキャビネットのセット
質量(kg)トップチェスト:23.9、ローラーキャビネット:50.5
直径×幅W(mm)100×30(4個、2個はブレーキ付き)
板厚(mm)ローラーキャビネット:ボディ1.2・引出し1.0、トップチェスト:ボディ0.8・引出し0.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップチェスト:660×307×374
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップチェスト:170×275×41(3段)・569×275×41(2段)・569×275×64(1段)、ローラーキャビネット:576×378×55(3段)・576×378×120(2段)
1台
¥78,880
税込¥86,768
3日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途一般産機用。
肉厚な外輪により耐衝撃性に優れています。
定格荷重が大きく、低速での高負荷回転に適しています。
色マットブラック
1個
¥28,980
税込¥31,878
36日以内出荷
ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
色ブラック
規格SATA Revision 3.0
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)
ケーブル長(cm)50
プラグ形状ストレート - 左L型
伝送速度(Gbps)1.5/3/6
変換タイプメス - メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
高能率加工を実現
切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現
良好な切りくず処理
・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出
・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成
・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク径(Φmm)40
シャンク長(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
機械側接続径(mm)40
工具径公差(mm)0/-0.07
加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mmリード長さ = 30mm高さ = 20mm寸法 = 32 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6955-86
1袋(2個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●入数:1トレイ(336個入り)●静電容量:100nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6958-53
1セット(336個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途鋼用。旋削加工用
被削材PK
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)5.525
母材超硬
材種4425
内接円径(mm)11
コロターンTR、コーティング超硬チップ。ひし形55°チップ。ポジチップ。一般鋼加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:0.4●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:サーメット●コード番号:358-5131
アズワン品番65-8262-65
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ひし形35°チップ。ポジチップ。仕上げ加工用。倣い加工用
仕様●コロターンTR旋削用ポジ・チップH13A●材質/仕上:超硬●コード番号:579-9490
アズワン品番65-8262-97
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
コロターンTR、コーティング超硬チップ。ひし形35°チップ。ポジチップ。耐熱合金加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●チップサイズ:13●iC:8●s:4.525●re:0.8●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:579-9520
アズワン品番65-8263-12
1セット(10個)
¥24,180
税込¥26,598
7日以内出荷
耐熱合金加工用。中仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:0.8●l:13●コロターンTR、コーティング超硬チップ●ひし形55°チップ●ポジチップ●原産国:スウェーデン●コード番号:358-5182
アズワン品番65-8262-83
1セット(10個)
¥19,080
税込¥20,988
4日以内出荷
コロターンTR、コーティング超硬チップ。ひし形35°チップ。ポジチップ。耐熱合金加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●チップサイズ:13●iC:8●s:4.525●re:0.4●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:579-9503
アズワン品番65-8262-98
1セット(10個)
¥24,180
税込¥26,598
7日以内出荷
Tレールチップシートホルダー「コロターンTR」専用チップです。ステンレス材加工用。中仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:0.8●l:13●コロターンTR、コーティング超硬チップ●ひし形55°チップ●ポジチップ●原産国:スウェーデン●コード番号:603-6775
アズワン品番65-8262-84
1セット(10個)
¥17,880
税込¥19,668
4日以内出荷
コロターンTR、コーティング超硬チップ。ひし形55°チップ。ポジチップ。耐熱合金加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:0.8●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:358-5158
アズワン品番65-8262-77
1セット(10個)
¥19,080
税込¥20,988
7日以内出荷
コロターンTR、超硬チップ。ひし形55°チップ。ポジチップ。鋳鉄および耐熱合金加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:0.8●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:579-9163
アズワン品番65-8262-82
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
コロターンTR、超硬チップ。ひし形55°チップ。ポジチップ。鋳鉄および耐熱合金加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:0.4●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:579-9147
アズワン品番65-8262-71
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ひし形35°チップ。ポジチップ。仕上げ加工用。倣い加工用
仕様●コロターンTR旋削用ポジ・チップ1125●コード番号:579-9481
アズワン品番65-8262-96
1セット(10個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ