スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。
トラスコ品番395-1146
適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3
質量(g)2500
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。
トラスコ品番395-1162
適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3
質量(g)680
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。
トラスコ品番395-1171
適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3
質量(g)1250
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
標準装備されているエルボです。
用途補修用部品として。
トラスコ品番528-4822
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。
トラスコ品番395-1154
適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3
質量(g)2400
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。
トラスコ品番395-0948
適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3
質量(g)750
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
標準装備されているフィルターです。
用途補修用部品として。
トラスコ品番528-4833
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
1枚
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
標準装備されているドレンタンクです。
用途補修用部品として。
トラスコ品番528-4824
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ティー
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0-50℃
材質(Oリング)EPDM
こんなお得な商品も!
スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性耐油、折れつぶれに強い
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
こんなお得な商品も!
スパイラルチューブ 耐候タイプ
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
大きなラベル発行。なのに、小さなボディ設計。高精度なプリンタ性能を充実。・[小型]コンパクトボディでワイドラベルを発行。・[敏速]スループットの向上で、スピーディにラベル発行。・[簡単]用紙・リボン交換やメンテナンスが簡単なシンプル構造。・[豊富]バラエティー豊かに、フォント、各種バーコード・二次元コードを内蔵。・[鮮明]300dpi でクッキリ鮮明に大型ラベルを高精細印字。・[環境]環境への配慮。・[用途いろいろ]大型ラベルのニーズに幅広く対応。LANポートを標準搭載:ネットワーク対応で新たな可能性も拡がる。・プリンタの状態監視。・プリンタ設定。・スタンドアロンLAN接続
電源AC100V±10% 50/60Hz 2.6A
印字方式熱転写方式(リボン回転)/ 感熱方式(直接発色)
印字速度50.8mm/秒、101.6mm/秒(切り替え可能)
密度11.8ドット/mm(300dpi)
モード連続発行/カット発行(オプション)
1台
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
ねじ径M4
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
タイプ皿頭
頭部形状皿
両端に付いているマグネットでスポットエアコン本体に付けられます。
用途オプション部品として。
トラスコ品番528-4825
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
1枚
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
排熱ダクトの補修用部品です。
用途補修用部品として。
トラスコ品番528-4832
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
長さ(mm)350
内径(Φmm)175
外径(Φmm)185
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
使用温度範囲(℃)55~125
耐電圧600V
収縮温度70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
収縮比2:1
ダクトに取り付けて冷風ダクトを延長することが可能です。
用途オプション部品として。
トラスコ品番528-4827
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。
用途オプション・補修用部品として。
トラスコ品番528-4834
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
長さ(mm)450
内径(Φmm)110
外径(Φmm)125
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。
トラスコ品番528-4823
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
長さ(m)0.8~3
内径(Φmm)114
外径(Φmm)125
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホースバンド クリップ式
モノタロウ
¥299
税込¥329
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー
表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304
形状ストレートソケット
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。
トラスコ品番528-4831
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
長さ(m)0.8~3
内径(Φmm)175
外径(Φmm)185
エルボに取り付け、別売りの冷風ダクトTSN-045Cを付けることで二つの場所に冷気を送ることが出来ます。
用途オプション部品として。
トラスコ品番528-4829
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状テーパーソケット
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
材質SUS304
形状ハーフテーパーソケット
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ
形状六角
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
接続ねじRpねじ
最高許容圧力(MPa)0.69
材質(弁体・弁座)SUS304
材質(弁箱)SUS304
材質(ストレーナ)SUS304
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品受け
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 ツマミ:樹脂
仕上本体:サチライトクロム 、 ツマミ:グレー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ