材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)
付属品ムッフ1個
質量(kg)約4
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)
ベース寸法(mm)287×175(内寸)
アズワン品番6-424-01
台座形状U形
1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。
スチール製で丈夫です。
枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用
材質スチール
寸法(mm)約830×600
質量(kg)約3
下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで)
上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで)
パイプ径(Φmm)約45
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ベースがU型ですのでスペースに余裕があります。
材質支柱/鉄(クロームメッキ)、ベース/鋳鉄(塗装仕上)
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
アズワン品番1-7490-01
1個
¥14,600
税込¥16,060
10日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)10
仕様首部分角度可変
材質スチロール
寸法(mm)本体:Φ40
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×100
TKG品番9-1999-0601
TKG品番(2017)6-1805-0601
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

単管用 スタンド U字型
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
上下のクランプに単管を取り付け、使用してください。
材質スチール
寸法(mm)745×630
質量(kg)2
下段高さ(mm)170
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約4.2
高さ(mm)900
シャフト径(Φmm)16
ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300
支柱サイズ(mm)Φ16×900
アズワン品番4-3042-01
1個
¥41,600
税込¥45,760
当日出荷
TKG品番9-1771-0802
TKG品番(2017)6-1573-0802
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。
一人でリアスタンドを掛けることに不安を感じている方でも、安心かつ簡単に使用できるリアスタンド。
バネクランプ機構付きのU型アタッチメントにより、スタンドがスプールから外れにくくなっています。
車両へワンタッチでセットしたら、スタンドを支えることなく楽々リフトアップが可能です。
リフトダウン時もスプールに固定されているので車体をおろした反動でスタンドが外れにくくなっています。
リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:242-343 / 幅調整:260-410
径(Φmm)スプール対応径:14~18※推奨径18
耐荷重(kg)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)635×820
29インチ対応のリアハブスタンド。
用途リヤハブで固定するディスプレイスタンド。
色ブラック
適合サイズ29インチ
材質スチール
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
質量(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×48×98
TKG品番9-1998-1101
TKG品番(2017)6-1804-1201
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
TKG品番9-1771-0801
TKG品番(2017)6-1573-0801
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
リクライニング可動式のカード立てです。クリップ付なので仕切板や棚に簡単にはさめます。
用途店舗&オフィス用。
トラスコ品番115-6953
材質ポリスチレン(PS)
幅(mm)65
寸法(mm)狭口:45
色クリア
高さ(mm)21
タイプPS樹脂
奥行(mm)100
縦(mm)65
横(mm)45
中紙サイズ(mm)45×65
1個
¥159
税込¥175
欠品中
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.5
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)4.5
シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700
アズワン品番6-423-01
ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190
可動範囲(mm)(上下)400
1個
¥54,945
税込¥60,440
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:50×25×11
材質スチロール
適合厚さ(mm)カード:0.3まで対応
小さくて使い勝手のいい、U型カード立クリップタイプ。プライスカードやPOPカード等の表示に最適です。スモールサイズで、使い勝手のいいU型カード立です。
材質スチロール樹脂製
色透明
タイプクリップタイプ U型
開口幅(mm)25
1個
¥7,990
税込¥8,789
8日以内出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
360度支柱の角度を自由に調整できる大型ターンプライスクリップ、大型クリックスU型タイプ。360度支柱の角度を自由に調整できるクリップです。・店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。・1インチ(2.5cm)パイプをらくらくはさめます。・クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。・クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。・バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。・日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
L型とU型アタッチメントを標準装備し、アタッチメント幅が無段階で調整可能。
5段階の高さ調整を可能とし、車両にあわせたリフトアップ高を選択できる。
この一台でミニバイクから大型車両まで様々なタイプの車両に対応。
用途チェーン調整、リヤタイヤを取り外す作業など、リヤ周りのメンテナンスには欠かせないスタンド。
1台
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
シャフト径(Φmm)12
高さ(mm)660
仕様台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:2個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ:2個
質量(kg)2(台座)
寸法(Φ×mm)支柱:12×660
材質(支柱)ステンレス
台座寸法(mm)234×208×28
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
¥28,500
税込¥31,350
4日以内出荷
材質スチールクロームメッキ
寸法(mm)ベース:Φ160、総高:375~600
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンド。
ミニバイクなどスイングアーム幅のせまい車両に最適化しました。
新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
L型とU型アタッチメントを標準装備し、アタッチメント幅は無段階、高さは9段階の調節が可能です。
車両に合わせて適切な高さでリフトアップできます。
幅(mm)(無段階)L型:155-315 / U型:190-325
高さ(mm)(9段階)L型:218-319 / U型:242-343
径(Φmm)14-18
耐荷重(kg)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
U字型パイプにシートポストを差し込みサドルを引掛けるだけの収納スタンドとしても使用可能な簡易整備スタンド従来モデルに高さ調節機能を追加し、対応フレームサイズを拡大しました。持ち運びもコンパクトになり利便性が向上U字型パイプは肉厚発泡ウレタンでカバーされ傷つきを防止脚部は簡単に折り畳むことができ持ち運びに便利
用途一般的なスポーツ自転車用です。
幅(mm)650
高さ(mm)1050
奥行(mm)450
耐荷重(kg)15
本体質量(kg)2.9
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
オールステンレス製です。軽・中荷重用コンベヤ支持脚です。
材質ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ8 1268
材質ポリカーボネイト
汚れにくく、傷つきにくい正面加工を施した、軽くて丈夫な商品です。食器洗浄機使用可
材質ポリカーボネイト
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×48×98
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
スタンドの高低順入換可。
400mmピッチで効率よく収容。オールアンカー付き。
材質(前・後土台)SUS304BA仕上、(スタンド)SUS304ピーリング
ピッチ(mm)400
収納サイズ(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)45mm、(タイヤ径)18~27インチ、(質量)20kg
オールステンレス製のコンベヤ支持脚です。
2018年トラスコ掲載ページ8 1268
材質ステンレス
フリーローラコンベヤ用脚です。
適合本体型式ALR3808,MRU1906,MRU3812,JRAU3808,JRAU5012,JRU3808,JRU5012
こんなお得な商品も!

サイクルスタンド スチール製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
耐久性に優れたステンレス製タイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付
適合タイヤサイズ18~27インチ
高耐久と意匠性を備えたステンレス製
電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
適合タイヤサイズ20~28インチ
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
関連キーワード
1
2
3
次へ