主な適合純正品番4U8-81950-01
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
1個
¥759
税込¥835
欠品中
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
他社参考品番(NTB)YA-1012
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
1個
¥699
税込¥769
欠品中
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥619
税込¥681
欠品中
1個
¥319
税込¥351
欠品中
主な適合純正品番5U8-14198-00
1個
¥749
税込¥824
欠品中
1個
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
1個
¥449
税込¥494
欠品中
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
形状ユニオン
仕様標準梱包 class M5.5相当
材質(ナット)(1) PFA
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
適合車種KTM 890 Adventure Universal All Models
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
1個
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
「雪も走れる夏タイヤ」。・急な雪での安心性能。・優れた夏タイヤ性能。・高い初期性能が長く続く
本数1
リム径(inch)18
商品タイプタイヤのみ
1個
¥829
税込¥912
欠品中
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥3,998
税込¥4,398
17日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
仕様●LED色 : 赤●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.2 V●シリーズ : SML●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ロームチップLED SML-H1シリーズLED. パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 mm (0805)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
欠品中
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
欠品中
カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群!
握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き!
ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
用途足場の組立・解体作業に
全長(mm)300
規格0.8kg
質量(kg)1.05
主な用途足場の組立・解体作業に
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
¥129
税込¥142
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ