商品豆知識
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類UNF
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類UNF
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
材質ステンレス
ねじ山種類UNF
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃~120℃までで使用出来ます。
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃~120℃までで使用出来ます。
サイズ5/8-18
寸法L(mm)15.44
寸法H(mm)19.43
寸法B(mm)23.87
寸法C(mm)27.07
1個
¥1,325
税込¥1,458
翌日出荷
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1個
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
材質ステンレス
ねじ山種類UNF
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類UNF
ねじの呼び寸法1/2
材質鉄
山数20
寸法m(mm)11.3
厚さ(mm)11.3
ねじの種類ナット
寸法S(mm)19
表面処理三価ホワイト
二面幅S(mm)19
適合スパナ3/4
ねじ山種類UNF
1パック(3個)
¥549
税込¥604
当日出荷
高圧ホース口金具ネジを違う規格ネジに変換する継手となります。
ガスネジ⇔変換⇔ユニファイネジ
用途主に建設機械の各種アタッチメントに対応するたの変換継手となります。オカダ・フルカワ・ニューマチックなど
形状アダプタ
最高使用圧力(MPa)28
ねじ規格【オネジ側】G30°シート面オス、【メネジ側】ユニファイ37°
接続ねじ種類G×UNF
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ