1個
¥299
税込¥329
当日出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます
材質NBR
色黒
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
代表車種KX60-A1
主な適合純正品番92055-1367
主な適合車種(カワサキ)KX60-A1
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
主な適合純正品番92055-1321
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
代表車種JS800ABF
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906
種別ピストン・ロッドシール両用
タイプ油圧用
代表車種ZR1200A8F
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
最高使用圧力(MPa)2
材質(接液部)黄銅製
関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
代表車種ZR1200DGF
主な適合純正品番92055-1251
主な適合車種ZEPHYR X-2004
主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
代表車種ZX1200-B2
主な適合純正品番92055-2187
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
代表車種ZL750-A1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
代表車種ZX1400C9F
主な適合純正品番481J5500
主な適合車種(カワサキ)ZX1400C9F
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
代表車種ZX1400FDFA
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
代表車種JS800ABF
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
代表車種KMX125-A17
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
代表車種AR125-A5
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
代表車種KR250-A2
主な適合純正品番44044-015
主な適合車種(カワサキ)KR250-A2
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
1個
¥446
税込¥491
7日以内出荷
1個
¥635
税込¥699
7日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
X-XWシリーズ。怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化。レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。ライダーの求める高次元の走りまで追随します。2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。高い耐久性。X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。
仕様標準装着ジョイント:CLF
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラリンク内幅(W)(mm)6.35
ピン長L(mm)ピン全長(総幅):20.9
排気量(cc)指定:400~1000(空/油冷は1200ccまで)
主な適合車種BENLY (AA03-100)
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
X-XWシリーズ。怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化。レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。ライダーの求める高次元の走りまで追随します。2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。高い耐久性。X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。
リンク数110L
仕様標準装着ジョイント:CLF
色スチール
サイズ530
チェーンピッチ(mm)15.875
仕上スチール
ローラリンク内幅(W)(mm)9.53
耐久性レベル4
ピン長L(mm)ピン全長(総幅):24.9
排気量(cc)指定:750~1400(2気筒は1700ccまで)
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
X-XWシリーズ。怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化。レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。ライダーの求める高次元の走りまで追随します。2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。高い耐久性。X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。
仕様標準装着ジョイント:CLF
サイズ525
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラリンク内幅(W)(mm)7.94
ピン長L(mm)ピン全長(総幅):23.5
排気量(cc)指定:600~1300
主な適合純正品番91301-166-000
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
主な適合純正品番42653-001-004
主な適合車種(ホンダ)GROM
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ