197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm 探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm 付属品キャリングバッグ、テスト用電池 トラスコ品番495-8543 使用温度範囲(℃)-10~40 電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売) 本体質量(g)500 精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80 連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時) オートパワーオフ約5分 測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃)-20~70
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

中央精機X小型ステージ
RoHS
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。15mm移動と50mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向X軸1方向 種類Xステージ 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.001mm 適合ケーブルACB-STS2 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 最高速度(mm/s)8(8000pps時) テーブル幅(mm)30 テーブル長さ(mm)30 材質(テーブル)アルミ合金
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金属粉入りのポリアセタール樹脂(POM樹脂)を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。
用途金属検査用時の袋留めとして。 トラスコ品番263-0990 セット内容2本 材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)、金属粉 長さ(mm)178 厚さ(mm)12 ダークブルー 有効長(mm)150 縦(mm)178 横(mm)30
1パック(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体抵抗の測定 TC-32Kは片手にすっきり収まるコンパクトな形状のハンドヘルドタイプの測定器です。防滴構造で、屋外でも安心して使用できます。センサを接続する端子部は、リード線、バナナプラグとも簡単に接続可能なワンタッチタイプ(特許)を採用し、スピーディに測定ができます。
仕様【測定点】1点(TC-32K)、5点(CSW-5A組み合せ時) セット内容本体、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3電池×4 質量(g)約800 電源単3形アルカリ乾電池4個、または専用ACアダプタ CR-1861、または外部電源入力 DC9~ 18V 連続使用時間アルカリ乾電池使用:約10時間(ひずみ測定350Ωブリッジ接続時) インターフェースUSB、RS-232C データ容量最大約80000データ 外寸法(mm)102(W) x 49(H) x 223(D)
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電源品質に合せた給電方式: 入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。 給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能: 高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。 LCD表示: LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。 低ノイズ: VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。 小型・軽量: 体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。 RTモデル対応でフレキシブル: ・ラックマウント、タワー設置の両方に対応 ・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現 ・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張 ・バッテリホットスワップ機構による無停止交換 環境対応に考慮したRoHS対応設計: 環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。 オンライン対応のインテリジェント: ・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能 ・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御 ・バッテリ状態監視機能(充電休止中) ・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵 ・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載 ・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御 セーフティ: ・UL1778認定品 ・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152) ・VCCI Class A適合品(PEN302) ・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152) ・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。 出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時) 定格入力交流電圧(V)100/110/120 運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式 冷却方式強制空冷 出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 力率(常時インバータ給電方式)0.95以上 許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5% 入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1) 許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと) 周囲温度(℃)0~+40 カードスロットあり(X-slot) 線数入力:2線・出力:2線
1台
特価
149,800 税込164,780
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
RoHS
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定 探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属) 精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート) 間隔(mm)40(最小探知可能) 動作温度範囲(℃)-10~50 保管温度範囲(℃)-20~70 周囲温度(℃)0~35(推奨充電) 電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2 連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池) 防塵防水性能IP5X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231 質量(kg)0.64(乾電池使用時)
1台
117,800 税込129,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異材混入防止に最適な鋼材の材質チェッカー 材質の異なる鋼材を仕分けなどに活用。本製品は、(財)日本建築センターの検査機器性能評価委員会から評価を受けた旧製品(M-100型、D-100型)の準拠製品です。
仕様【測定可能範囲】軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金 セット内容本体(D-200)、プローブ(P-200)、プローブケーブル、標準サンプル片(SS41/旧JIS表記)、標準サンプル片(SM50/旧JIS表記)、シリアルケーブル(RS-232C)、キャリングケース、直流電源装置(C-200)、ACコード、棒ヤスリ(丸)、棒ヤスリ(半丸)、棒ヤスリ(平)、棒ヤスリ(粒度80)、棒ヤスリ(粒度180)、収納ケース(D-200用)、技術資料 寸法(mm)140×200×60(本体寸法) 質量(kg)約2.4(本体及びプローブ) 電源バッテリー内蔵 表示デジタル表示形式 サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向X軸1方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(100セット)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様個別番号付 寸法(mm)24×30
1組(100枚)
6,898 税込7,588
8日以内出荷

Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。 上下にフィルターをはさみます。 1630のフタが適合します。 スナップオンリング付です。
仕様容器 材質PE 容量(mL)9 外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×23.9×23.1 適合径(Φmm)Φ32 アズワン品番4-1854-02
1箱(100セット)
22,980 税込25,278
欠品中

BOSCH(ボッシュ)探知機
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2 質量(kg)0.29 電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個 探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能IP 54 識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様【探知精度】中心部:±5mm【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm セット内容本体、単3電池×4、キャリングバック 寸法(mm)220×97×120 測定範囲(最大)150mm 電源単3アルカリ乾電池×4本 連続使用時間約5時間 測定間隔(最小)40mm
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁内深くにある埋設物を高精度探知
用途14.4/18V兼用 質量(kg)1(バッテリ含まず) 探知物検出深度(mm)コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

壁裏探知器 モノタロウ 動画あり
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの 探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V) 付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個 寸法(mm)163×74×26 質量(g)140 電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください) 材質(カバー)ABS
1台
1,998 税込2,198
当日出荷


1箱(500枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。
材質ポリエステル サイズ76mm×91.4m
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ロール
24,900 税込27,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。 1640のフタが適合します。 上下にフィルターをはさみます。
仕様容器 材質PE 容量(mL)16 外径×内径×高さH(mm)Φ39.4×31.0×23.1 適合径(Φmm)Φ40 アズワン品番4-1854-03
1箱(100セット)
26,980 税込29,678
当日出荷

セット内容本体(バッテリー内蔵)、トランスデューサー、トランスデューサー用ケース、RG58ケーブル(赤×1本・緑×1本)、グリス、リファレンスブロック、ACアダプターセット(ACアダプター・電源ケーブル)、キャリングポーチ、ハードキャリングケース、操作マニュアル、操作マニュアル(CD-R) 質量(g)1065(内部充電式電池含む) 使用温度範囲(℃)-20~50 表示320×240・TFT・LCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×68×105 連続使用時間(時間)約5(1200Vパルス) 使用電源6×AA 充電式電池 測定範囲(μs)0.1~9999.9 コネクタBNC/BNC
1台
6,698 税込7,368
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属粉入りのポリアセタール樹脂(POM樹脂)を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。
用途金属検査用時の袋留めとして。 材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)、金属粉 ダークブルー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・X線を透過するため、X線撮影に影響を与えず心電計が使用できます。・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタDINタイプ 適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000202 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
6,490 税込7,139
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ねじ止め端子アダプタ併用可能製品 = 4チャネル精密温度データロガーUSB PT-104 4チャンネル精密温度データロガー(PC対応). USB PT-104は、4チャンネル温度測定データロガーです。 このデータロガーは、最高の分解能(0.001 ℃)と精度(0.01 ℃)を発揮します。 また、温度だけでなく、抵抗や電圧の測定にも使用することができます。. 精密温度、抵抗、電圧を測定 高い分解能と精度 USB及びイーサネットインターフェイス PoE (Power over Ethernet)に対応 2、3、4線式PT100 / PT1000センサとの併用向き 寸法: 184 x 135 x 36 mm. 温度. USB PT-104は、白金抵抗温度計(PRT)を使用して温度を測定します。 一般的な業界標準(PT100とPT1000)のどちらにも対応しています。 このユニットは、2、3、4線式センサに適合します(精度の高い測定には、4線式PT100センサが推奨されます)。 USB PT-104に対応したPT100センサが幅広く揃っています。. ソフトウェア. USB PT-104には、PicoLogデータ記録ソフトウェアが付属しています。 PicoLogは、接続されているセンサを自動検出し、計測値を正しい単位で表示します。 また、ソフトウェア開発キットも付属しています。 このSDKには、独自のソフトウェアを作成したり、サードパーティソフトウェアでUSB PT-104データロガーを操作したりする際に使用できる、さまざまなソフトウェアドライバ及びサンプルコードが用意されています。. センサ. また、クラスAセンサ(±0.15 @ 0 ℃)と1/10 DINセンサ(±0.03 @ 0 ℃)も各種揃っています。 範囲と精度の仕様は、センサ先端部にのみ適用され、ケーブルやハンドルには適用されないことに注意してください。 さらに、USB PT-104の誤差にセンサ誤差を加える必要があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

高精度温度制御、インバーター駆動高圧ポンプ、高温環境に対応したコンパクトチラーです。 用途に合わせたアプリケーション機能を多数用意してます。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。 トラスコ品番195-3483 幅(mm)375 質量(kg)44 高さ(mm)615 奥行(mm)500 電源(V)単相200~230 消費電力(W)600/600 電源単相200~230 内容量(L)17 最大揚程(m)(50/60Hz)30 最大流量(L/min)(50/60Hz)28/28 温度調節範囲(℃)5~40 冷却能力(W)1300/1500(50/60Hz)
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現したミドルグレードのチラーです。 高楊程(30m以上※750Gのみ50Hzで20m)ポンプを標準装備しています。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。 温度調節範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)5~40 電源(V)三相200 内容量(L)10 幅(mm)375
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質POM樹脂 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

装置の近くで仕事に当たる看護師、助手も要注意です。放射線による白内障への進行リスクを軽減するためには水晶体防護が不可欠です。水晶体を被爆から守るためには、高い鉛等量の放射線防護眼鏡が必要です。ハイブリット室やレントゲン室に使用されている防護窓と同じ硝子を採用し、JIS61331-3で定める重装防護眼鏡の鉛等量(0.50mmPb以上/150kV)を確保。レンズコーティング技術により、透過率98%でメガネと同等の明るい視界を実現。さらに抜群の防汚・耐キズ性能。スポーツカーブタイプには収差を抑えるために、ディセンター(プリズム補正)レンズを採用。ワイドなレンズデザインが広い視野を確保。サイドレンズにもエックスガードレンズ採用。メガネの上からでも装着できるオーバーグラスとしてご使用が可能。カラーは選べる3色をラインナップ。すべてにストラップ標準装備。
仕様透過率:98.0% 鉛筆強度:8H 耐表面摩耗性(スチールウール#0000/200g):16往復で1本キズ 鉛等量:0.75mmPb以上 レンズサイズ:幅/62mm、高さ/43mm フレームサイズ:幅/155mm、奥行/170mm 重量:115g 最大適応メガネサイズ:幅/135mm、レンズ幅/60mm、高さ/43mm アズワン品番65-3675-69 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00010000038 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

業務用に開発された袋留めクリップ「クリップイットPOM150FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅15cmのクリップとして業務用に使用されています。2個セットです。
材質POM樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×11×178 質量(g/個)30
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。金属粉入りのPOM樹脂を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。グリッパーは大袋用のクロージャー(クイックロック)や、フレコンバッグ用クリップとして業務用にも使用されています。
材質POM樹脂
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業機械や医療機器などの回転する駆動部への布設を想定し、「ねじり」耐久性に特化したロボットケーブルです。 5,000万回以上のねじり耐久性を実現。(ねじり間隔500mm) 局所的なねじりに強い。(ねじり間隔100mmでも、1,000万回以上の耐久性を確保) 切れにくい特殊シールド(柔軟かつ高張力に優れた特殊導体を採用し、シールドの耐久性も抜群)。
用途スカラロボット、ティーチペンダント接続ケーブル、 治療用診察台、医療用X線診断装置(Cアーム)など。 シース色黒つや消し 全長(m)100 材質(シース)耐油性PVC
1巻(100m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

・NW-354型スペアパーツのガラス捕集板は、吸引流量20L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が捕集される構造となっています。 ・ガラス捕集板上に捕集されたサンプルはX線回折装置にかけて分析することも可能です。
用途NW-354型用 材質ガラス サイズΦ25
1箱(10個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

肌との直接接触を回避し、患者様の不快感を軽減します。枕カバーとして、また、X線撮影装置に貼付するなど、多目的に使用できます。PPスパンボンド不織布製のテープ付ディスポーザブルシートです。
寸法(mm)800×1800 アズワン品番68-7411-32
1箱(200枚)
33,998 税込37,398
4日以内出荷

Cisco 製品SFP-10GB-T-Xと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850など)。技術仕様:10GBASE-T | 10Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30m。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
1袋
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ピクトグラム)
RoHS
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(130枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
1袋
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)