メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7105。平型 20A 5コSET
電流(A)20
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7103。平型・ミニ平型・低背タイプの3種類を設定しました。用途の応じてヒューズホルダーと一緒にご使用下さい。
電流(A)10
1個
¥259
税込¥285
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7102。平型 7.5A 5コSET
電流(A)7.5
1個
¥259
税込¥285
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7112。ミニ平型 30A 5コSET
電流(A)30
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7109。ミニ平型 15A 5コSET
電流(A)15
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7117。低背型 20A 2コSET
電流(A)20
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7111。ミニ平型 25A 5コSET
電流(A)25
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7106。ミニ平型 5A 5コSET
電流(A)5
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7119。低背型 30A 2コSET
電流(A)30
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7115。低背型 10A 2コSET
電流(A)10
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7118。低背型 25A 2コSET
電流(A)25
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7108。平型・ミニ平型・低背タイプの3種類を設定しました。用途の応じてヒューズホルダーと一緒にご使用下さい。ミニ平型 10A 5コSET
電流(A)10
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7107。ミニ平型 7.5A 5コSET
電流(A)7.5
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7113。低背型 5A 2コSET
電流(A)5
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7116。低背型 15A 2コSET
電流(A)15
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7110。平型・ミニ平型・低背タイプの3種類を設定しました。用途の応じてヒューズホルダーと一緒にご使用下さい。ミニ平型 20A 5コSET
電流(A)20
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。
二重偏心構造です。
自動調心構造弁体採用しています。
ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。
給水・給湯にも対応です。
建築一般。
工業用。
仕様●呼び径A:250●呼び径B:10●高さ(mm):595●d(mm):263●D(mm):322●L(mm):70●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5421
アズワン品番67-5545-67
1台
¥439,800
税込¥483,780
30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。
二重偏心構造です。
自動調心構造弁体採用しています。
ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。
給水・給湯にも対応です。
建築一般。
工業用。
仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●高さ(mm):680.5●d(mm):315●D(mm):367●L(mm):80●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5417
アズワン品番67-5545-68
1台
¥649,800
税込¥714,780
30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。
二重偏心構造です。
自動調心構造弁体採用しています。
ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。
給水・給湯にも対応です。
建築一般。
工業用。
仕様●呼び径A:200●呼び径B:8●高さ(mm):536●d(mm):213●D(mm):257●L(mm):62●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5418
アズワン品番67-5545-66
1台
¥329,800
税込¥362,780
30日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
RoHS指令(10物質対応)対応
中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。
小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

標識 避難誘導
モノタロウ
¥339
税込¥373
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
形状標識
種別非常口
材質ラミプレート
質量(g)62
材質SUS304
形状キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。
用途水位の計測
材質(電極)SUS304
0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。製品・用途によってカラー別にて使い分けができます。目視でわかるため、作業効率が改善されます。
用途部品などの保管、管理。内容証明等の外袋に。
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)200
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
材質スチール
表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)
材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
高さ(mm)800
耐荷重(kg)120
棚段数3
材質(天板)ステンレス
脚の種類アジャスター
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
高さ(mm)800
奥行(mm)450
耐荷重(kg)120
棚段数3
材質(天板)ステンレス
脚の種類キャスター
高さ(mm)800
耐荷重(kg)120
棚段数2
材質(天板)ステンレス
脚の種類アジャスター
エスコ品番EA304H-155A
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
色クリア
防じん機能付吸収缶(有機ガス用)
最高許容透過濃度(ppm)5
破過時間55分
ガスの種類有機ガス
適合マスクGM185、GM81S、GM31
質量(g)49
試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ