ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
付属品大ナット・ビスセット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質本体/亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
別売の専用スペアポケットを組み合わせてオリジナルアルバムを作ることができます
寸法(mm)縦274×横245×背幅35
サイズB5タテ
穴数4
台紙なし
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ
回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。
ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形)
メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。
UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min
定格周波数(Hz)50/60
温度上昇50deg以下
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)
耐衝撃(耐久)1000m/s2以上
許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)
感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)
汚染度(使用環境)3
絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に
長さ(mm)50
材質(本体)鋼
硬度(HV)650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式BKWA-30C
種類漏電ブレーカ
規格JIS協約形
定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
フレーム30AF
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
入数1台
DINレール取付可能
引外し方式過電流:電磁式
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
質量(g)18
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
超微粉超硬合金を使用した、真珠や珊瑚等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃がチッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
入数1
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)
型式BKWA-30C
種類漏電ブレーカ
フレーム30AF
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス。
30コントロールユニットを採用!
仕様防噴流形
材質アルミダイカスト
種類壁掛
使用温度範囲(℃)-25~50(氷結不可)
定格絶縁電圧(V)600(ブザー付は250)
保護等級IP65
相対湿度45~85%RH(結露不可)
塗装色メラミン樹脂塗装・5Y7/1半つや(容器外面のみ)
取付穴径(Φmm)30
絶縁抵抗(Ω)5以上
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部)
袖口ゴム仕様、左右腰ポケット、左胸内ポケット。抗菌防臭性ありの調理用コート
材質ブロード(ポリエステル65%・綿35%)
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
内径(Φmm)11
トラスコ品番751-0934
質量(g)40
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
適合車種:フォレスター(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)。センターキャップ、エアバルブ付。※インチアップ/ダウンは適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種FORESTER
数量(本)4
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
適合車種:フォレスター。センターキャップ、エアバルブ付。※インチアップ/ダウンは適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種FORESTER
数量(本)4
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
適合車種:レヴォーグ/クロステック(Limitedは17インチにインチダウン可能)/インプレッサ 。シンプルな意匠のなかに、有機的な力感と艶やかさをたたえた新デザイン。17インチ×7.0J+55。センターキャップ、エアバルブ付。ホイールサイズが変わる場合は適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種LEVORG/CROSTREK/IMPREZA
数量(本)4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ