12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・止め金 質量(g)(本体)30、(ハンドル)13 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01960
1個
172 税込189
欠品中


BIGM(丸山製作所)ハンドルマトメ
規格ヒダリ, 8,9フクムヒダリ 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.85MB) 図解NoKC26M 本体部品_No.19、AD-K26M 本体(ハンドル)部品 ハンドルマトメ_No.5、BC310H 本体部品 ハンドルマトメ_No.27、BC26C 本体部品 ハンドルマトメ_No.19、MB2600TL26 本体部品_No.26、KY23A 本体部品_No.18、KC23CS 本体部品_No.18、BK23 本体部品_No.20、CBC260 本体部品 ハンドルマトメ_No.22、BC20B ハンドル部品 ハンドルマトメ_No.7、KC26M-1 本体部品_No.20、BK23A 本体部品_No.18、KC23A(コメリ) 本体部品_No.18、TK23 本体部品_No.20、MB2603MU 本体部品_No.28、MB2400K 本体部品_No.22、KC26B-1 本体部品_No.19、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.18、KC23 本体部品_No.22、MB2400M 本体部品_No.23、BC21C 本体部品 ハンドルマトメ_No.19、MB2410M 本体部品_No.23、BC23A 本体部品 ハンドルマトメ_No.22など
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様●呼び番号UCP形:311●軸径(mm):55●サイズ(mm):H/80、L/310、A/80、J/236、N/20、N1/38、H1/31、H2/154、H5/159、B/66、S/25●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-23
1個
18,400 税込20,240
8日以内出荷

。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
3,490 税込3,839
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
18,400 税込20,240
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り目が目立ちにくい表面加工。オレフィン系素材を使用した環境配慮商品。ウラ面は粘土細工に最適、ノリなどが付きにくい加工。
用途手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!! 仕様●本体寸法(見開きサイズA3):ヨコ450×タテ310×厚さ2.5mm●本体寸法(二つ折りサイズA4):ヨコ230×タテ310×厚さ5mm●パッケージ寸法:ヨコ240×タテ315mm ●本体質量:450g●外箱サイズ:W318×D235mm×H120mm●外箱質量:9.8kg ●入数:1/20
1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:310●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/75、L/275、A/75、J/212、N/20、N1/35、H1/28、H2/143、H5/149、B1/55●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):5710●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-60
1個
14,700 税込16,170
8日以内出荷

規格25X18 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.88MB) 図解NoBP8040A エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品 スペシヤルウツドラフキー_No.1、MS310EW-2H クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.5、TSW12H-C エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.1、MKW1210H(JP) フライホイール,イグニッションコイル,コントロール部品_No.1、TSW12H エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.1、BP5040A エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品 スペシヤルウツドラフキー_No.1
1個
339 税込373
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
備考2008.07.- 規格119X96X2.0 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.58MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.58MB) 図解NoMW310 工業用ポンプ部品_No.7A、MW280H 工業用ポンプ部品_No.6A、MW270B 工業用ポンプ部品_No.5A、MW320H 工業用ポンプ部品_No.8A、MW311 工業用ポンプ部品_No.13A、MW320H2(2004) 部品_No.10
1個
659 税込725
7日以内出荷