184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次世代テイストのNEWワークウェア、『A-3170シリーズ』の防寒。 裏地に熱反射プリント、袖口裏フリース、衿裏ブロックフリース等、温かい機能満載。ヘルメットフード、W前立て、表面突起付属無し、反射等で幅広い業種に対応。 表生地 防風性の高いシャドードットシェル 裏生地 熱反射プリント素材を使用し、気温が低い時でも快適な暖かさ 重防寒でありながら軽量設計 防風、防寒の本格的な防寒仕様でありながら、軽量設計。 長時間の着用でも、疲れにくく作業を快適にサポートします。 衿裏マイクロブロックフリース。大型フードファスナー脱着。フードスピンドル付。背中反射テープ付。カフスアジャスター。袖口裏フリース。左袖ペン差し。胸フラップ反射パイピング。内ポケット。夜でも見える高視認仕様。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ブルゾン 基本仕様フード取り外し可 素材(表)シャドードビーシェル(防風、耐水圧5,000mm)、(裏)タフタ(熱反射プリント) 材質(ファスナー)樹脂(引手金属) 名入れ 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×15
1着
7,790 税込8,569
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



1個
949 税込1,044
3日以内出荷

1個
949 税込1,044
3日以内出荷


ベルト寸法(mm)100×610 適合機種9404、9403、(9402)用 砥粒AA
1パック(5枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベーシックで飽きのこないポット。フラワーリングポット用プレートとセットでご使用いただけます。軽くて丈夫。
材質ポット:ポリプロピレン 質量(g)154 容量(L)【土】3.5 寸法(cm)Φ21.4×14.6
1個
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

クラレプラスチックスエアラインエース(R)
エコ商品
軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(補強材)2S
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQA32) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ (REA32-~) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

REA - サインロッドレスシリンダ/基本形(REA32) SMC CADデータあり
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA32) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

シルバー 寸法L(mm)160 寸法H(mm)20~40 仕上亜鉛メッキ 材種足:丸7.5mm、色:シルバーmm
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)



1個
4,298 税込4,728
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1814種類の商品があります)


CM Series(CM2RA32) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

CD Series(CDG1GA32) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)


CG Series(CG1BA32) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

CG Series(CG1DA32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA32) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

ロック付薄形シリンダ (CLQA~) SMC CADデータあり
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

CG Series(CG1FA32) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGLA32 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA32) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,575 税込5,033
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (769種類の商品があります)


CG Series(CG1UA32) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA32) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-7~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)