カテゴリ

  • 切削工具(24)
  • 自動車補修部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 農業機械(10)
  • 制御機器(7)
  • 建築金物(6)
  • 測定用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「a-431」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハレパネ プラチナ万年筆

    ハレパネ

    プラチナ万年筆(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    元祖、貼れるパネルのロングセラー。3mm厚は、カットがしやすく、加工性に優れており、初めて作業をする方にもおススメ。
    用途小さなPOPや短期間の掲示におススメ。材質ポリスチレン
  • Sフック スリムタイプ ステンレス製 ニッサチェイン

    Sフック スリムタイプ ステンレス製

    ニッサチェイン(2件のレビュー)
    309税込340
    1パック(4個)
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
    用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン線径(Φmm)2.5寸法D(mm)2.5参考使用荷重(kg)2箱入数5パック(4本/パック)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ

    スチール束【ジャッキーⅡ】F

    タナカ(7件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
    用途保護手袋着用
  • ダイヤフラム弁 INAX(LIXIL)

    ダイヤフラム弁

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    適合UF-3V、UF-3J
  • Nポゼ 水切りバット アスベル

    Nポゼ 水切りバット

    アスベル
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ベーシックな水切りバット
    トラスコ品番833-8973材質本体・カゴ=PP寸法(mm)352×261×93ホワイト使用場所排水口まわり
  • スチール束【ジャッキーⅡ】L タナカ

    スチール束【ジャッキーⅡ】L

    タナカ(2件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
    用途保護手袋着用
  • 精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ

    精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)

    サミニ(5件のレビュー)
    769税込846
    1袋(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス線の圧縮ばねです。
    種別研磨無し巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)

    空気清浄タイプ吸煙器

    HAKKO(白光)
    81,980税込90,178
    1セット
    当日出荷
    静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
    セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2消費電力(W)120電源AC100V 50/60Hz処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビス止羽子板 <匠> タナカ

    ビス止羽子板 <匠>

    タナカ(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本使用方法(1)ビスどめ羽子板<匠>の板部を専用角ビットビスTBA-65D(4本)で、とめ付けてください。(2)ビスどめ羽子板<匠>のボルト部を座金を介してナットで締め付けてください。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×310種類L=310規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
  • エンドカバーGF F35R SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF F35R

    SUS(エスユーエス)
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)6
  • Nポゼ 洗い桶(35型) アスベル

    Nポゼ 洗い桶(35型)

    アスベル
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    清潔に使えるプラスチック製洗いおけ。丼鉢もしっかり浸かる深さです。銀イオンの抗菌仕様。
    材質本体=PPグリーン高さ(mm)140質量(g)347縦(mm)320横(mm)345
  • ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1袋(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 積層バフ ミニター

    積層バフ

    ミニター
    6,698税込7,368
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • ソケット マキタ

    ソケット

    マキタ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラチェットアタッチメント マキタ

    ラチェットアタッチメント

    マキタ
    19,880税込21,868
    1個
    当日出荷
    用途狭い場所やコーナーでのボルト締めに。全長(mm)152
  • ソケットアダプタ マキタ

    ソケットアダプタ

    マキタ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • 排気クリーナ CKD

    排気クリーナ

    CKD(1件のレビュー)
    6,592税込7,251
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ストレートアタッチメント マキタ

    ストレートアタッチメント

    マキタ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    用途奥まった場所へのネジ締めに。全長(mm)113
  • ウォーターポンプ(イスズ) アサヒ技研

    ウォーターポンプ(イスズ)

    アサヒ技研
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ABB 補助コンタクト ABB

    ABB 補助コンタクト

    ABB
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C新型ナイロンカッター 工進

    工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C新型ナイロンカッター

    工進
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C新型ナイロンカッター。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種EBCシリーズセット内容10本(黒色)アズワン品番64-9481-19
  • ウォーターポンプ エルフ 99- アサヒ技研

    ウォーターポンプ エルフ 99-

    アサヒ技研
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97149-237・8-97314-118・8-97314-118-0・8-97149-237-0適合メーカーISUZU
  • Nポゼ 流し用すのこ アスベル

    Nポゼ 流し用すのこ

    アスベル
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    ソフトで、傷つきやすい食器やシンクを保護するマット。水切れを良くするシンプルな円形のホール形状。シンクにぴったりくっつかない裏面脚付き。
    材質本体=PEグリーン高さ(mm)10質量(g)274縦(mm)335横(mm)454
  • 超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工

    超硬底刃リーマー(TiAlN)

    協和精工
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • ソケット マキタ

    ソケット

    マキタ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種TL060D、TL061D(6940D)
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)65調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • エルダクト 固定バンド マサル工業

    エルダクト 固定バンド

    マサル工業
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    ●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。
    用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。材質PVC寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    16,363税込17,999
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • カタログケース用仕切板 TRUSCO

    カタログケース用仕切板

    TRUSCO
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    材質PS樹脂
  • メモリ付きコーヒードリッパー 01 ベストコ

    メモリ付きコーヒードリッパー 01

    ベストコ
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    注ぐだけでどなたでも美味しいコーヒーを再現しやすい2つ穴仕様の台形型のコーヒードリッパー。スパイラルリブ仕様でペーパーとの密着を防ぎ空気の抜けが良くお湯がたまりにくい。杯数目盛がついているので計量スプーンいらず。マグボトルや陶器製のコップでも抽出量がわかる、のぞき穴付き。ハンドル部分は広めの作りでしっかり握れて安定。食洗機対応
    材質本体/AS樹脂寸法(mm)約112×100×69クリアグレー質量(g)約70タイプ1~2人用耐熱温度(℃)90
  • 板金はさみ290mm BAHCO(バーコ)

    板金はさみ290mm

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-3938
  • 止水栓ASSY INAX(LIXIL)

    止水栓ASSY

    INAX(LIXIL)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
  • 車いすemigoⅢ エレベーティング仕様 カルバオン

    車いすemigoⅢ エレベーティング仕様

    カルバオン
    299,800税込299,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    円背対応の車いすのパイオニア・エミーゴが深化しました
  • SMILE KIDS ゆれたら点灯ライト 旭電機化成

    SMILE KIDS ゆれたら点灯ライト

    旭電機化成
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    揺らすとセンサーが反応して点灯するライト。白色LEDと電球色LEDの切替可能。
    仕様ゆれたら点灯(AUTO)/約6ヶ月(1日10回点灯時)材質本体/ABS樹脂、カバー/PC樹脂ホワイト質量(g)105(電池除く)寸法(Φ×高さH)(mm)70×150発光色電球色光源0.3W白色LED×1個使用電池単4形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)白色:約20、電球色:約11明るさ白色連続点灯時間(時間)約45(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • 車いすemigoⅢ 標準仕様 カルバオン

    車いすemigoⅢ 標準仕様

    カルバオン
    279,800税込279,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    円背対応の車いすのパイオニア・エミーゴが深化しました
  • くるっとハンディランタンライト スマイルキッズ

    くるっとハンディランタンライト

    スマイルキッズ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ライトにもなるランタン。マグネット付。レジャーに、防災に、ちょっと灯りのほしいところにも。
    材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)94使用電池単4形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)約120(ライト)、約80(ランタン)防水性非防水連続点灯時間(時間)約10