適合フラッシュバルブ(節水形)全般 (1990年6月~1999年9月)、リモコンフラッシュバルブ(普通形)全般(1994年6月~1999年9月)CFR-51UAS CFR-51UAPK CFR-570UKWVS CFR-570UKWVPK CFR-581UAS CFR-581UAPK
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質黄銅・樹脂
適合CF-1510R7J、CF-50R7J、CF-510R7J、CF-510RK7、CF-53R7J、CFB-510R7、CF-1510S7J、CF-50S7J、CF-510S7J、CF-510SK7、CF-53S7J、CFB-510S7、CF-1610R7J、CF-60R7J、CF-610R7J、CF-610RK7、CF-63R7J、CFB-610R7
寸法直径:32mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンドル形状円筒
取付ねじサイズM36×1.5(ハンドル部)
寸法A(mm)32
適合品番自動大便フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) OKC-50、500、610系 OKC-T60、T610系 、低圧用フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) CF-60、610系 CFB-610RT7
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
用途T60R型用
材質黄銅・樹脂
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
用途パブリック、大便器用
使用環境温度(℃)1~40
心間距離(mm)120
使用水水道水のみ
給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75
水量(L)洗浄調節範囲:6~16
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
用途パブリック、一般住宅。小便器用
使用可能温度範囲1~40
供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×95
適合フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)CF-50(510)S,V本体用CF-60(610)R,V,CF-T60(T610)本体用リモコンフラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)FR-50(510)S,V本体用CFR-60(610)V,CFR-90R本体用自動フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)OK-581R7本体用
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
適合UF-2、UF2NH、UF-2X、UF-2XNH、UF-3、UF-3NH、UF-3R、UF-3RNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4、UF-4NH、UF-4X、UF-4XNH
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75
呼び径(mm)13
適合配管径(Φmm)16
管種直管
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
内径(Φmm)27
外径(Φmm)32
適合大便フラッシュバルブ全般
厚さ(mm)2
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
気密性に優れています。真空ラインや可燃性・毒性ガスに使用可能です。
タイプメタルシール
使用温度範囲(℃)-28~+315
最高使用圧力6.89MPa
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×190
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
取付支持形式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)0.5~300
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体タービン油
取付金具軸方向フート形
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)63
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)32
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(F) ステンレス 7 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
チューブ内径(Φmm)63
シリーズ(F) ステンレス 7 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)63
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
関連キーワード